カテゴリ

  • メカニカル部品(683)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • モノタロウ(11)
  • SMC(844)
  • オカムラ(岡村製作所)(673)
  • スバル(667)
  • BONDHUS(568)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(505)
  • 東京発条製作所(479)
  • Panasonic(パナソニック)(462)
  • エスコ(431)
  • 貝印(319)
  • YAMAHA(ヤマハ)(269)
  • ホンダ(247)
  • イトーキ(240)
  • エレコム(225)
  • マルヤス電業(199)
  • (190)
  • MAZDA(マツダ)(186)
  • 渡辺電機工業(181)
  • SAMTEC(175)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dh」の検索結果

関連キーワード
683件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプロケットアイドラー Nモデル 三木プーリスプロケットアイドラー Nモデル三木プーリ
8,898税込9,788
1個
当日出荷から13日以内出荷
種類関連商品
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-15-24V-11DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-06-15-24V-11DIN三木プーリ
46,071税込50,678
1個
当日出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ6規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴4 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:4コイル抵抗(Ω)28.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)20(at20℃)コイル電流(A)1.2(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)11
電磁ツースクラッチ 546モデル 三木プーリ電磁ツースクラッチ 546モデル三木プーリ
129,800税込142,780
1台
当日出荷から18日以内出荷
励磁電圧(V)DC24耐熱クラスF連結許容回転速度(min-1)50(NF)、30(NS)、100(鋸歯)最高回転速度(min-1)1500
スプロケットアイドラー Nモデル N-45-120D 三木プーリスプロケットアイドラー Nモデル N-45-120D三木プーリ
67,057税込73,763
1個
8日以内出荷
その他【DH】78【O.D】140【P.D】123.3歯数10寸法L(mm)23.5寸法d(mm)20ベアリング6304ZZ寸法B(mm)15寸法d1(mm)52適合チェーンNo.120
スプロケットアイドラー Nモデル N-45-100D 三木プーリスプロケットアイドラー Nモデル N-45-100D三木プーリ
44,547税込49,002
1個
8日以内出荷
その他【DH】76【O.D】127【P.D】112.7歯数11寸法L(mm)17.6寸法d(mm)20ベアリング6304ZZ寸法B(mm)15寸法d1(mm)52適合チェーンNo.100
スプロケットアイドラー Nモデル N-38-80D 三木プーリスプロケットアイドラー Nモデル N-38-80D三木プーリ
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
その他【DH】69【O.D】108【P.D】98.14歯数12寸法L(mm)14.6寸法d(mm)20ベアリング6304ZZ寸法B(mm)15寸法d1(mm)52適合チェーンNo.80
スプロケットアイドラー Nモデル N-27-60D 三木プーリスプロケットアイドラー Nモデル N-27-60D三木プーリ
15,197税込16,717
1個
8日以内出荷
その他【DH】64【O.D】95【P.D】85.61歯数14寸法L(mm)11.7寸法d(mm)12ベアリング6301ZZ寸法B(mm)12寸法d1(mm)37適合チェーンNo.60
スプロケットアイドラー Nモデル N-15-35D 三木プーリスプロケットアイドラー Nモデル N-15-35D三木プーリ
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
その他【DH】50【O.D】66【P.D】60.89歯数20寸法L(mm)4.3寸法d(mm)10ベアリング6200ZZ寸法B(mm)9寸法d1(mm)30適合チェーンNo.35
スプロケットアイドラー Nモデル N-18-40D 三木プーリスプロケットアイドラー Nモデル N-18-40D三木プーリ
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
その他【DH】54【O.D】75【P.D】69.12歯数17寸法L(mm)7.1寸法d(mm)10ベアリング6200ZZ寸法B(mm)9寸法d1(mm)30適合チェーンNo.40
無励磁作動形ブレーキ 458モデル 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458モデル三木プーリ
28,980税込31,878
1台
10日以内出荷から40日以内出荷
耐熱クラスF
マイクロ励磁作動形クラッチ・ブレーキ 112モデル(小型ブレーキ) 三木プーリマイクロ励磁作動形クラッチ・ブレーキ 112モデル(小型ブレーキ)三木プーリ
14,980税込16,478
1台
18日以内出荷
電圧(V)DC24寸法a(mm)0.15寸法K(mm)2寸法J1(mm)3.3耐熱クラスBリード線UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)寸法J2(mm)1.3最高回転速度(min-1)10000
マイクロ励磁ブレーキ 112モデル(小型ブレーキ) 三木プーリマイクロ励磁ブレーキ 112モデル(小型ブレーキ)三木プーリ
13,980税込15,378
1台
18日以内出荷
電圧(V)DC24サイズ2最高回転速度(min-1)10000質量(kg)0.057寸法H(mm)13.7電流(A)0.25寸法a(mm)0.1抵抗(Ω)96寸法P(mm)5容量(W)6寸法A1(mm)28寸法K(mm)1.5寸法U(mm)7寸法C1(mm)39寸法C2(mm)33.5寸法C3(mm)11.4寸法J1(mm)2.6耐熱クラスB静摩擦トルク(Nm)Ts:0.4リード線UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)寸法C4(mm)11寸法J2(mm)1.3許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):2×106軸穴寸法dH7(mm)5慣性モーメント(J(kg・m2))アーマチュア:1.00×10-6許容連結仕事Eeal(J)1500アーマチュア吸引時間ta(s)0.004トルク立上り時間tp(s)0.01トルク消滅時間td(s)0.01
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-12-190V-30DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-12-190V-30DIN三木プーリ
181,434税込199,577
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ14規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)722静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)0.26軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-12-24V-30DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-12-24V-30DIN三木プーリ
181,434税込199,577
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ14規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)11.5静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)2.09軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-10-96V-30DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-10-96V-30DIN三木プーリ
169,085税込185,994
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ14規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)184静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)0.52軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-10-96V-25DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-10-96V-25DIN三木プーリ
169,085税込185,994
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ14規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)184静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)0.52軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)25
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-12-190V-20DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-12-190V-20DIN三木プーリ
155,786税込171,365
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ12規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)903静摩擦トルク(Nm)Ts32コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)40コイル電流(A)(at20℃)0.21軸穴径b(Φmm)6 (P9: -0.012/-0.042)軸穴寸法dH7(mm)20
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-12-190V-25DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-12-190V-25DIN三木プーリ
155,786税込171,365
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ12規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)903静摩擦トルク(Nm)Ts32コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)40コイル電流(A)(at20℃)0.21軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)25
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-12-96V-20DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-12-96V-20DIN三木プーリ
155,786税込171,365
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ12規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)230静摩擦トルク(Nm)Ts32コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)40コイル電流(A)(at20℃)0.42軸穴径b(Φmm)6 (P9: -0.012/-0.042)軸穴寸法dH7(mm)20
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-10-190V-25DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-10-190V-25DIN三木プーリ
169,085税込185,994
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ14規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)722静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)0.26軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)25
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-10-190V-30DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-10-190V-30DIN三木プーリ
169,085税込185,994
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ14規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)722静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)0.26軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-10-190V-30JIS 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-10-190V-30JIS三木プーリ
169,085税込185,994
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ14規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)722静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)0.26軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)30
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-12-190V-45DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-12-190V-45DIN三木プーリ
559,516税込615,468
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ20規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴14 (P9: -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)328(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)0.58(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-12-190V-40DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-12-190V-40DIN三木プーリ
559,516税込615,468
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ20規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴12 (P9: -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)328(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)0.58(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)40
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-10-190V-40DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-10-190V-40DIN三木プーリ
535,751税込589,326
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ20規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴12 (P9: -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)328(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)0.58(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)40
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-10-190V-25DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-10-190V-25DIN三木プーリ
144,387税込158,826
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ12規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴8 (P9: -0.015/-0.051)トルク(N・m)静摩擦Ts:32コイル抵抗(Ω)903(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)40(at20℃)コイル電流(A)0.21(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)25
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-10-190V-15DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-10-190V-15DIN三木プーリ
115,889税込127,478
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ10規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:16コイル抵抗(Ω)1203(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)30(at20℃)コイル電流(A)0.16(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-12-24V-60DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-12-24V-60DIN三木プーリ
909,067税込999,974
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ25規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴18 (P9 -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:400コイル抵抗(Ω)5.2(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)4.62(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)60
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-12-24V-50DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-12-24V-50DIN三木プーリ
909,067税込999,974
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ25規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴14 (P9: -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:400コイル抵抗(Ω)5.2(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)4.62(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)50
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-10-96V-60DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-10-96V-60DIN三木プーリ
881,520税込969,672
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ25規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴18 (P9 -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:400コイル抵抗(Ω)84(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)1.14(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)60
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-10-24V-60DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-10-24V-60DIN三木プーリ
881,520税込969,672
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ25規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴18 (P9 -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:400コイル抵抗(Ω)5.2(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)4.62(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)60
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-10-24V-45DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-10-24V-45DIN三木プーリ
535,751税込589,326
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ20規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴14 (P9: -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)5.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)4.14(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)45
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-10-24V-40DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-20-10-24V-40DIN三木プーリ
535,751税込589,326
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ20規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴12 (P9: -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:260コイル抵抗(Ω)5.8(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)100(at20℃)コイル電流(A)4.14(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)40
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-12-96V-20DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-12-96V-20DIN三木プーリ
125,389税込137,928
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ10規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴6 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:16コイル抵抗(Ω)297(at20℃)コイル電圧(V)96(at20℃)コイル容量(W)31(at20℃)コイル電流(A)0.32(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)20
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-10-24V-15DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-10-10-24V-15DIN三木プーリ
115,889税込127,478
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ10規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:16コイル抵抗(Ω)19.2(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)30(at20℃)コイル電流(A)1.25(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-12-24V-15DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-12-24V-15DIN三木プーリ
99,741税込109,715
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ8規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:8コイル抵抗(Ω)23(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)1.04(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-10-24V-15DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-08-10-24V-15DIN三木プーリ
90,242税込99,266
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ8規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴5 (P9: -0.012/-0.042)トルク(N・m)静摩擦Ts:8コイル抵抗(Ω)23(at20℃)コイル電圧(V)24(at20℃)コイル容量(W)25(at20℃)コイル電流(A)1.04(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)15
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-10-24V-40DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-10-24V-40DIN三木プーリ
401,813税込441,994
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ18規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)6.8静摩擦トルク(Nm)Ts150コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)85コイル電流(A)(at20℃)3.57軸穴径b(Φmm)12 (P9: -0.018/-0.061)軸穴寸法dH7(mm)40
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-12-96V-30DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-12-96V-30DIN三木プーリ
231,779税込254,957
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ16規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)168静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)55コイル電流(A)(at20℃)0.57軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-12-96V-25DIN 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-12-96V-25DIN三木プーリ
181,434税込199,577
1個
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ14規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)184静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)0.52軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)25
関連キーワード
...