カテゴリ

  • メカニカル部品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(33)
  • TOKIO(藤沢工業)(30)
  • 本多電子(19)
  • マーベル(15)
  • 三菱電機(14)
  • True Dyna(12)
  • MANSHIN(12)
  • AUTONICS(オートニクス)(10)
  • マザーツール(9)
  • ツヨロン(藤井電工)(8)
  • テクセル(8)
  • 三立機器(5)
  • brother(ブラザー)(5)
  • THECUT(5)
  • BELKIN(ベルキン)(5)
  • 本多電子(HONDEX)(5)
  • イマダ(4)
  • KSフィルター(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-td」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラッチ・ブレーキユニット 126形(モータ直結形) 三木プーリクラッチ・ブレーキユニット 126形(モータ直結形)三木プーリ
230,267税込253,294
1個
翌日出荷
質量(kg)13サイズ8電流(A)0.63電圧(V)DC24抵抗(Ω)38容量(W)15トルク(N・m)動摩擦Td:11、Ts:11耐熱クラスB許容総仕事量(J)空隙再調整:60×106モータ出力(kW)0.4回転部慣性モーメント(kg・m2)3.70×10-4アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.023 / B:0.016トルク立上り時間tp(s)C:0.051 / B:0.042トルク消滅時間td(s)C:0.030 / B:0.025
クラッチ・ブレーキユニットモータ直結形 126モデル(クラッチ・ブレーキ+モータ) 三木プーリクラッチ・ブレーキユニットモータ直結形 126モデル(クラッチ・ブレーキ+モータ)三木プーリ
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷から40日以内出荷
寸法V(mm)M6×1深さ11
マイクロ励磁クラッチ CYT形 CYT-04-33B-24V-10 三木プーリマイクロ励磁クラッチ CYT形 CYT-04-33B-24V-10三木プーリ
25,363税込27,899
1個
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・カスタムタイプの基本形であるCYTモデルjは、ベアリング取り付け形が基本です。・軸の回転速度に応じてドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2種類が選択できます。・アーマチュアは3形が基本ですが、さまざまなカスタマイズに対応します。
サイズ4呼び径10トルク(N・m)動摩擦Td:1耐熱クラス3600コイル抵抗(Ω)98(at20℃)コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)5.9(at20℃)コイル電流(A)0.25(at20℃)回転部慣性モーメント(kg・m2)(Jアーマチュア)5.15×10^-6、(Jロータ)1.00×10^-5許容連結仕事Eeal(J)1900
マイクロ励磁クラッチ CYT形 CYT-04-33B-24V-8 三木プーリマイクロ励磁クラッチ CYT形 CYT-04-33B-24V-8三木プーリ
25,363税込27,899
1個
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・カスタムタイプの基本形であるCYTモデルjは、ベアリング取り付け形が基本です。・軸の回転速度に応じてドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2種類が選択できます。・アーマチュアは3形が基本ですが、さまざまなカスタマイズに対応します。
サイズ4呼び径8トルク(N・m)動摩擦Td:1耐熱クラス3600コイル抵抗(Ω)98(at20℃)コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)5.9(at20℃)コイル電流(A)0.25(at20℃)回転部慣性モーメント(kg・m2)(Jアーマチュア)5.15×10^-6、(Jロータ)1.00×10^-5許容連結仕事Eeal(J)1900
マイクロ励磁クラッチ CYT形 CYT-03-33B-24V-6 三木プーリマイクロ励磁クラッチ CYT形 CYT-03-33B-24V-6三木プーリ
18,143税込19,957
1個
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・カスタムタイプの基本形であるCYTモデルjは、ベアリング取り付け形が基本です。・軸の回転速度に応じてドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2種類が選択できます。・アーマチュアは3形が基本ですが、さまざまなカスタマイズに対応します。
サイズ3呼び径6トルク(N・m)動摩擦Td:0.5耐熱クラス3600コイル抵抗(Ω)105(at20℃)コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)5.5(at20℃)コイル電流(A)0.23(at20℃)回転部慣性モーメント(kg・m2)(Jアーマチュア)1.30×10^-6、(Jロータ)1.85×10^-6許容連結仕事Eeal(J)900
マイクロ励磁クラッチ CYT形 CYT-025-33B-24V-6 三木プーリマイクロ励磁クラッチ CYT形 CYT-025-33B-24V-6三木プーリ
15,579税込17,137
1個
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・カスタムタイプの基本形であるCYTモデルjは、ベアリング取り付け形が基本です。・軸の回転速度に応じてドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2種類が選択できます。・アーマチュアは3形が基本ですが、さまざまなカスタマイズに対応します。
サイズ25呼び径6トルク(N・m)動摩擦Td:0.4耐熱クラス3600コイル抵抗(Ω)128(at20℃)コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)4.5(at20℃)コイル電流(A)0.188(at20℃)回転部慣性モーメント(kg・m2)(Jアーマチュア)1.00×10^-6、(Jロータ)1.43×10^-6許容連結仕事Eeal(J)800
マイクロ励磁クラッチ CYT形 CYT-03-33B-24V-8 三木プーリマイクロ励磁クラッチ CYT形 CYT-03-33B-24V-8三木プーリ
18,143税込19,957
1個
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・カスタムタイプの基本形であるCYTモデルjは、ベアリング取り付け形が基本です。・軸の回転速度に応じてドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2種類が選択できます。・アーマチュアは3形が基本ですが、さまざまなカスタマイズに対応します。
サイズ3呼び径8トルク(N・m)動摩擦Td:0.5耐熱クラス3600コイル抵抗(Ω)105(at20℃)コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)5.5(at20℃)コイル電流(A)0.23(at20℃)回転部慣性モーメント(kg・m2)(Jアーマチュア)1.30×10^-6、(Jロータ)1.85×10^-6許容連結仕事Eeal(J)900
電磁クラッチ・ブレーキユニット 125モデル(クラッチ・ブレーキ) 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキユニット 125モデル(クラッチ・ブレーキ)三木プーリ
99,980税込109,978
1台
22日以内出荷から23日以内出荷
クラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-06-011-71 三木プーリクラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-06-011-71三木プーリ
184,283税込202,711
1個
30日以内出荷
・クラッチとブレーキを組み合わせた突合せ軸形のユニットです。密閉構造(JP44)なので、対環境性が抜群です。クラッチとブレーキのトルクの干渉がない、空隙調整が簡単など、多くの特徴をそなえたユニットです。対環境性抜群・密閉構造(JP44 JIS C4004-1980)であるため、水・油・粉塵などの悪環境に対応できます。高トルク・コンパクトなボディに大きなトルク。トルクは同社比50%アップです。確実な動作・クラッチおよびブレーキ用アーマチュアを共通の1枚に集約しました。切換えの干渉がありません。手軽な空隙調整・空隙調整は、ボルトを緩め、リングをまわすだけで終了します。従来までのユニットの分解による空隙調整は不要です。取付け自由・取付け足位置を変えると、端子箱は上下左右思いのままです。心高も、高低2種類が選択可能です。
サイズ6本体寸法(mm)A1:82.5、A2:100、B1:100トルク(N・m)動摩擦Td:7.5コイル抵抗(Ω)クラッチ:50(at20℃)コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)クラッチ:15(at20℃)、ブレーキ:11.5(at20℃)コイル電流(A)クラッチ:0.63(at20℃)、ブレーキ:0.48(at20℃)
クラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-10-011-90 三木プーリクラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-10-011-90三木プーリ
285,924税込314,516
1個
30日以内出荷
・クラッチとブレーキを組み合わせた突合せ軸形のユニットです。密閉構造(JP44)なので、対環境性が抜群です。クラッチとブレーキのトルクの干渉がない、空隙調整が簡単など、多くの特徴をそなえたユニットです。対環境性抜群・密閉構造(JP44 JIS C4004-1980)であるため、水・油・粉塵などの悪環境に対応できます。高トルク・コンパクトなボディに大きなトルク。トルクは同社比50%アップです。確実な動作・クラッチおよびブレーキ用アーマチュアを共通の1枚に集約しました。切換えの干渉がありません。手軽な空隙調整・空隙調整は、ボルトを緩め、リングをまわすだけで終了します。従来までのユニットの分解による空隙調整は不要です。取付け自由・取付け足位置を変えると、端子箱は上下左右思いのままです。心高も、高低2種類が選択可能です。
サイズ10本体寸法(mm)A1:130、A2:140、B1:160トルク(N・m)動摩擦Td:30コイル抵抗(Ω)クラッチ:27(at20℃)コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)クラッチ:28(at20℃)、ブレーキ:21(at20℃)コイル電流(A)クラッチ:1.17(at20℃)、ブレーキ:0.88(at20℃)
クラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-08-011-80 三木プーリクラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-08-011-80三木プーリ
223,230税込245,553
1個
30日以内出荷
・クラッチとブレーキを組み合わせた突合せ軸形のユニットです。密閉構造(JP44)なので、対環境性が抜群です。クラッチとブレーキのトルクの干渉がない、空隙調整が簡単など、多くの特徴をそなえたユニットです。対環境性抜群・密閉構造(JP44 JIS C4004-1980)であるため、水・油・粉塵などの悪環境に対応できます。高トルク・コンパクトなボディに大きなトルク。トルクは同社比50%アップです。確実な動作・クラッチおよびブレーキ用アーマチュアを共通の1枚に集約しました。切換えの干渉がありません。手軽な空隙調整・空隙調整は、ボルトを緩め、リングをまわすだけで終了します。従来までのユニットの分解による空隙調整は不要です。取付け自由・取付け足位置を変えると、端子箱は上下左右思いのままです。心高も、高低2種類が選択可能です。
サイズ8本体寸法(mm)A1:107.5、A2:120、B1:130トルク(N・m)動摩擦Td:15コイル抵抗(Ω)クラッチ:36(at20℃)コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)クラッチ:20(at20℃)、ブレーキ:16(at20℃)コイル電流(A)クラッチ:0.83(at20℃)、ブレーキ:0.67(at20℃)
クラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-08-011-71 三木プーリクラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-08-011-71三木プーリ
223,230税込245,553
1個
30日以内出荷
・クラッチとブレーキを組み合わせた突合せ軸形のユニットです。密閉構造(JP44)なので、対環境性が抜群です。クラッチとブレーキのトルクの干渉がない、空隙調整が簡単など、多くの特徴をそなえたユニットです。対環境性抜群・密閉構造(JP44 JIS C4004-1980)であるため、水・油・粉塵などの悪環境に対応できます。高トルク・コンパクトなボディに大きなトルク。トルクは同社比50%アップです。確実な動作・クラッチおよびブレーキ用アーマチュアを共通の1枚に集約しました。切換えの干渉がありません。手軽な空隙調整・空隙調整は、ボルトを緩め、リングをまわすだけで終了します。従来までのユニットの分解による空隙調整は不要です。取付け自由・取付け足位置を変えると、端子箱は上下左右思いのままです。心高も、高低2種類が選択可能です。
サイズ8本体寸法(mm)A1:107.5、A2:120、B1:130トルク(N・m)動摩擦Td:15コイル抵抗(Ω)クラッチ:36(at20℃)コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)クラッチ:20(at20℃)、ブレーキ:16(at20℃)コイル電流(A)クラッチ:0.83(at20℃)、ブレーキ:0.67(at20℃)
クラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-16-011-132 三木プーリクラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-16-011-132三木プーリ
505,354税込555,889
1個
30日以内出荷
・クラッチとブレーキを組み合わせた突合せ軸形のユニットです。密閉構造(JP44)なので、対環境性が抜群です。クラッチとブレーキのトルクの干渉がない、空隙調整が簡単など、多くの特徴をそなえたユニットです。対環境性抜群・密閉構造(JP44 JIS C4004-1980)であるため、水・油・粉塵などの悪環境に対応できます。高トルク・コンパクトなボディに大きなトルク。トルクは同社比50%アップです。確実な動作・クラッチおよびブレーキ用アーマチュアを共通の1枚に集約しました。切換えの干渉がありません。手軽な空隙調整・空隙調整は、ボルトを緩め、リングをまわすだけで終了します。従来までのユニットの分解による空隙調整は不要です。取付け自由・取付け足位置を変えると、端子箱は上下左右思いのままです。心高も、高低2種類が選択可能です。
サイズ16本体寸法(mm)A1:190、A2:185、B1:223トルク(N・m)動摩擦Td:120コイル抵抗(Ω)クラッチ:15(at20℃)コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)クラッチ:50(at20℃)、ブレーキ:38(at20℃)コイル電流(A)クラッチ:2.08(at20℃)、ブレーキ:1.58(at20℃)
クラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-16-011-112 三木プーリクラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-16-011-112三木プーリ
505,354税込555,889
1個
30日以内出荷
・クラッチとブレーキを組み合わせた突合せ軸形のユニットです。密閉構造(JP44)なので、対環境性が抜群です。クラッチとブレーキのトルクの干渉がない、空隙調整が簡単など、多くの特徴をそなえたユニットです。対環境性抜群・密閉構造(JP44 JIS C4004-1980)であるため、水・油・粉塵などの悪環境に対応できます。高トルク・コンパクトなボディに大きなトルク。トルクは同社比50%アップです。確実な動作・クラッチおよびブレーキ用アーマチュアを共通の1枚に集約しました。切換えの干渉がありません。手軽な空隙調整・空隙調整は、ボルトを緩め、リングをまわすだけで終了します。従来までのユニットの分解による空隙調整は不要です。取付け自由・取付け足位置を変えると、端子箱は上下左右思いのままです。心高も、高低2種類が選択可能です。
サイズ16本体寸法(mm)A1:190、A2:185、B1:223トルク(N・m)動摩擦Td:120コイル抵抗(Ω)クラッチ:15(at20℃)コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)クラッチ:50(at20℃)、ブレーキ:38(at20℃)コイル電流(A)クラッチ:2.08(at20℃)、ブレーキ:1.58(at20℃)
クラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-12-011-112 三木プーリクラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-12-011-112三木プーリ
371,416税込408,558
1個
30日以内出荷
・クラッチとブレーキを組み合わせた突合せ軸形のユニットです。密閉構造(JP44)なので、対環境性が抜群です。クラッチとブレーキのトルクの干渉がない、空隙調整が簡単など、多くの特徴をそなえたユニットです。対環境性抜群・密閉構造(JP44 JIS C4004-1980)であるため、水・油・粉塵などの悪環境に対応できます。高トルク・コンパクトなボディに大きなトルク。トルクは同社比50%アップです。確実な動作・クラッチおよびブレーキ用アーマチュアを共通の1枚に集約しました。切換えの干渉がありません。手軽な空隙調整・空隙調整は、ボルトを緩め、リングをまわすだけで終了します。従来までのユニットの分解による空隙調整は不要です。取付け自由・取付け足位置を変えると、端子箱は上下左右思いのままです。心高も、高低2種類が選択可能です。
サイズ12本体寸法(mm)A1:155、A2:160、B1:180トルク(N・m)動摩擦Td:60コイル抵抗(Ω)クラッチ:21(at20℃)コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)クラッチ:35(at20℃)、ブレーキ:28(at20℃)コイル電流(A)クラッチ:1.46(at20℃)、ブレーキ:1.17(at20℃)
クラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-12-011-100 三木プーリクラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-12-011-100三木プーリ
371,416税込408,558
1個
30日以内出荷
・クラッチとブレーキを組み合わせた突合せ軸形のユニットです。密閉構造(JP44)なので、対環境性が抜群です。クラッチとブレーキのトルクの干渉がない、空隙調整が簡単など、多くの特徴をそなえたユニットです。対環境性抜群・密閉構造(JP44 JIS C4004-1980)であるため、水・油・粉塵などの悪環境に対応できます。高トルク・コンパクトなボディに大きなトルク。トルクは同社比50%アップです。確実な動作・クラッチおよびブレーキ用アーマチュアを共通の1枚に集約しました。切換えの干渉がありません。手軽な空隙調整・空隙調整は、ボルトを緩め、リングをまわすだけで終了します。従来までのユニットの分解による空隙調整は不要です。取付け自由・取付け足位置を変えると、端子箱は上下左右思いのままです。心高も、高低2種類が選択可能です。
サイズ12本体寸法(mm)A1:155、A2:160、B1:180トルク(N・m)動摩擦Td:60コイル抵抗(Ω)クラッチ:21(at20℃)コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)クラッチ:35(at20℃)、ブレーキ:28(at20℃)コイル電流(A)クラッチ:1.46(at20℃)、ブレーキ:1.17(at20℃)
クラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-10-011-80 三木プーリクラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-10-011-80三木プーリ
285,924税込314,516
1個
30日以内出荷
・クラッチとブレーキを組み合わせた突合せ軸形のユニットです。密閉構造(JP44)なので、対環境性が抜群です。クラッチとブレーキのトルクの干渉がない、空隙調整が簡単など、多くの特徴をそなえたユニットです。対環境性抜群・密閉構造(JP44 JIS C4004-1980)であるため、水・油・粉塵などの悪環境に対応できます。高トルク・コンパクトなボディに大きなトルク。トルクは同社比50%アップです。確実な動作・クラッチおよびブレーキ用アーマチュアを共通の1枚に集約しました。切換えの干渉がありません。手軽な空隙調整・空隙調整は、ボルトを緩め、リングをまわすだけで終了します。従来までのユニットの分解による空隙調整は不要です。取付け自由・取付け足位置を変えると、端子箱は上下左右思いのままです。心高も、高低2種類が選択可能です。
サイズ10本体寸法(mm)A1:135、A2:140、B1:160トルク(N・m)動摩擦Td:30コイル抵抗(Ω)クラッチ:27(at20℃)コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)クラッチ:28(at20℃)、ブレーキ:21(at20℃)コイル電流(A)クラッチ:1.17(at20℃)、ブレーキ:0.88(at20℃)
クラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-06-011-63 三木プーリクラッチ・ブレーキユニット 180形(密閉形) 180-06-011-63三木プーリ
189,800税込208,780
1個
30日以内出荷
・クラッチとブレーキを組み合わせた突合せ軸形のユニットです。密閉構造(JP44)なので、対環境性が抜群です。クラッチとブレーキのトルクの干渉がない、空隙調整が簡単など、多くの特徴をそなえたユニットです。対環境性抜群・密閉構造(JP44 JIS C4004-1980)であるため、水・油・粉塵などの悪環境に対応できます。高トルク・コンパクトなボディに大きなトルク。トルクは同社比50%アップです。確実な動作・クラッチおよびブレーキ用アーマチュアを共通の1枚に集約しました。切換えの干渉がありません。手軽な空隙調整・空隙調整は、ボルトを緩め、リングをまわすだけで終了します。従来までのユニットの分解による空隙調整は不要です。取付け自由・取付け足位置を変えると、端子箱は上下左右思いのままです。心高も、高低2種類が選択可能です。
サイズ6本体寸法(mm)A1:82.5、A2:100、B1:100トルク(N・m)動摩擦Td:7.5コイル抵抗(Ω)クラッチ:50(at20℃)コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)クラッチ:15(at20℃)、ブレーキ:11.5(at20℃)コイル電流(A)クラッチ:0.63(at20℃)、ブレーキ:0.48(at20℃)
クラッチ・ブレーキユニット CBWモデル (クラッチ・ブレーキ+減速機) 三木プーリクラッチ・ブレーキユニット CBWモデル (クラッチ・ブレーキ+減速機)三木プーリ
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷から31日以内出荷
電圧(V)DC24耐熱クラスB最高回転速度(min-1)1800
クラッチ・ブレーキユニット 125モデル 三木プーリクラッチ・ブレーキユニット 125モデル三木プーリ
129,800税込142,780
1台
40日以内出荷から41日以内出荷
電圧(V)DC24耐熱クラスB最高回転速度(min-1)3000
クラッチ・ブレーキユニット CMWモデル (クラッチ・ブレーキ+モータ+減速機) 三木プーリクラッチ・ブレーキユニット CMWモデル (クラッチ・ブレーキ+モータ+減速機)三木プーリ
249,800税込274,780
1台
40日以内出荷
寸法L(mm)15電圧(V)DC24寸法S(mm)25寸法W(mm)8寸法J(mm)110寸法G(mm)160寸法Q(mm)50寸法U(mm)28耐熱クラスB油量(L)0.5
電磁クラッチ・ブレーキユニット 180モデル(密閉型クラッチ・ブレーキ) 三木プーリ電磁クラッチ・ブレーキユニット 180モデル(密閉型クラッチ・ブレーキ)三木プーリ
149,800税込164,780
1台
60日以内出荷から61日以内出荷
ブレーキクラッチ、ブレーキ電圧(V)DC24寸法X(mm)M16耐熱クラスB最高回転速度(min-1)1800