カテゴリ
- メカニカル部品(9)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- モノタロウ(5)
- 大阪魂(224)
- 八幡ねじ(20)
- エスコ(18)
- SMC(15)
- アズビル金門(14)
- テンパール工業(13)
- タカノ(11)
- KITZ(キッツ)(10)
- 三菱電機(10)
- BEST(ベスト)[金物](9)
- ハンマーキャスター(8)
- ナベヤ(8)
- KHK(小原歯車工業)(7)
- Igus(イグス)(7)
- TRUSCO(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- FYH(日本ピローブロック)(6)
- KNITTER-SWITCH(6)
- ブランドをもっと見る
「m12 140mm」の検索結果
特価

ロスタ防振マウント Vモデル
三木プーリ¥79,200税込¥87,1201個翌々日出荷から13日以内出荷振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。専用設計の Vモデルです。比較的高い周波数の振動に最適で固有振動数は12~30Hz。荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
ポジロック PSL-K-Fシリーズ(ステンレス仕様)
三木プーリ¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷から12日以内出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。 ・本体の材質にステンレス材を仕様した防せい仕様です。材質(本体)SUS304相当センタリング機能あり
中実軸ベルト式変速ユニット AXPモデル
三木プーリ¥199,800~税込¥219,780~1台22日以内出荷から23日以内出荷種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ACWモデル
三木プーリ¥309,800税込¥340,7801台30日以内出荷種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相耐熱クラスB励磁電圧(V)DC24極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル
三木プーリ¥459,800税込¥505,7801台30日以内出荷から46日以内出荷種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル
三木プーリ¥209,800~税込¥230,780~1台30日以内出荷種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ
三木プーリ¥179,800~税込¥197,780~1台30日以内出荷種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ
三木プーリ¥199,800~税込¥219,780~1台30日以内出荷種類変速機取付方式フランジ取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)変速比1/4電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
電磁クラッチ・ブレーキユニット 180モデル(密閉型クラッチ・ブレーキ)
三木プーリ¥179,800税込¥197,7801台60日以内出荷から61日以内出荷ブレーキクラッチ、ブレーキ電圧(V)DC24寸法X(mm)M16耐熱クラスB最高回転速度(min-1)1800