カテゴリ
- メカニカル部品(192)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ
- モノタロウ(32)
- BIGM(丸山製作所)(4,039)
- コガネイ(970)
- KITO(キトー)(779)
- 大阪魂(704)
- JAPANNEXT(230)
- イマオコーポレーション(219)
- エスコ(197)
- omron(オムロン)(189)
- メディアカバーマーケット(182)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(166)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(155)
- StarTech.com(134)
- ナベヤ(133)
- OSG(オーエスジー)(130)
- TRUSCO(129)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(124)
- ニッぺ(日本ペイント)(106)
- サンワサプライ(100)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「m2 16」の検索結果
特価

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-16
三木プーリ¥29,980税込¥32,9781個欠品中過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)0.7サイズ2タイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2X-01-16
三木プーリ¥33,980税込¥37,3781個23日以内出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)1サイズ2Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)1.56×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
スパフレックスカップリング(ALモデル)
三木プーリ(2件のレビュー)¥4,679税込¥5,1471個当日出荷から18日以内出荷2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応許容偏角(°)1材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品
三木プーリ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から18日以内出荷2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)
三木プーリ(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80許容偏角(°)1バックラッシ有
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品
三木プーリ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)
センターフレックス [Aモデル]
三木プーリ(4件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から21日以内出荷振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
ロスタテンショナー NSEモデル
三木プーリ¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から20日以内出荷ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。 取付けは、センターボルト1本のみで行えます。 アームには、使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。
SFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2
三木プーリ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から11日以内出荷材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)25材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向ばね定数(N/mm)24軸方向変位(mm)±0.8許容偏心(mm)0.28
ポジロック PSL-Dシリーズ
三木プーリ¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から翌々日出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から18日以内出荷比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。 Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ステンレス最高回転速度(min-1)6000
SFC サーボフレックスカップリング SFC-050SA2
三木プーリ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)25材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)32000軸方向ばね定数(N/mm)48軸方向変位(mm)±0.4許容偏心(mm)0.02
SFC サーボフレックスカップリング SFC-040DA2
三木プーリ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)12材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)10000軸方向ばね定数(N/mm)40軸方向変位(mm)±0.6許容偏心(mm)0.24
ETPブッシュ ETP-Tシリーズ
三木プーリ¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から18日以内出荷高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μmの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
パラフレックスカップリング CPUモデル
三木プーリ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌日出荷各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ許容偏角(°)4
バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から18日以内出荷比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。材質(本体)ハブ:亜鉛合金使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ばね鋼最高回転速度(min-1)3000
SFC サーボフレックスカップリング SFC-035DA2
三木プーリ¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から10日以内出荷形状C質量(kg)0.121材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)10慣性モーメント(kg・m2)26.93×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)9000軸方向ばね定数(N/mm)56軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.24
SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)60材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)35000軸方向ばね定数(N/mm)38.2軸方向変位(mm)±0.9許容偏心(mm)0.34
ETPブッシュ ETP-T-Cシリーズ(簡易防せい仕様)
三木プーリ¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から翌日出荷高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。 本体やプレッシャースクリューなどに無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
SFS サーボフレックスカップリング SFS-10S (シングルエレメント)
三木プーリ¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)250材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)250000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)160軸方向変位(mm)±1.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.6
SFC サーボフレックスカップリング SFC-035SA2
三木プーリ¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から10日以内出荷形状C質量(kg)0.082材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)10慣性モーメント(kg・m2)18.44×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向ばね定数(N/mm)112軸方向変位(mm)±0.25許容偏心(mm)0.02
SFC サーボフレックスカップリング SFC-060SA2
三木プーリ¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷から10日以内出荷材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)60材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)70000軸方向ばね定数(N/mm)76.4軸方向変位(mm)±0.45許容偏心(mm)0.02
SFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品)
三木プーリ¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1
SFC-60SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷から12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。サイズSFC-060SA2材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブ許容トルク(N・m)60ねじ径M1-M6締付トルク(N・m)14~15材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)70000軸方向ばね定数(N/mm)76.4軸方向変位(mm)±0.45RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.02
ポジロック PSL-Gシリーズ
三木プーリ¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から13日以内出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。 ・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・下穴品)
三木プーリ¥44,980税込¥49,4781個翌日出荷から13日以内出荷幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)
SFC サーボフレックスカップリング SFC-040SA2
三木プーリ¥9,398税込¥10,3381個翌日出荷から10日以内出荷材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)12材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)20000軸方向ばね定数(N/mm)80軸方向変位(mm)±0.3許容偏心(mm)0.02
トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-3X-03
三木プーリ¥79,200税込¥87,1201個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状巻き掛け質量(kg)3サイズ3Xタイプシグナルピン付寸法L(mm)125寸法H(mm)60寸法F(mm)90寸法S(mm)28寸法D(mm)75寸法E(mm)35寸法B(mm)75寸法T(mm)4寸法P(mm)30寸法Y(mm)2.5寸法M(mm)114寸法N(mm)45寸法R(mm)5寸法U(mm)7ねじ径M2-M6慣性モーメント(kg・m2)5.29×10-3寸法K1(mm)25.5最高回転速度(min-1)1800
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-28
三木プーリ¥66,367税込¥73,0041個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-18
三木プーリ¥66,367税込¥73,0041個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-30
三木プーリ¥66,367税込¥73,0041個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-22
三木プーリ¥66,367税込¥73,0041個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-19
三木プーリ¥66,367税込¥73,0041個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-25
三木プーリ¥66,367税込¥73,0041個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-20
三木プーリ¥66,367税込¥73,0041個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-24
三木プーリ¥66,367税込¥73,0041個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-3X-03
三木プーリ¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状巻き掛け質量(kg)3サイズ3Xタイプシグナルピンなし寸法L(mm)125寸法H(mm)60寸法F(mm)90寸法S(mm)28寸法D(mm)75寸法E(mm)35寸法B(mm)75寸法T(mm)4寸法P(mm)30寸法N(mm)45寸法U(mm)7ねじ径M2-M6慣性モーメント(kg・m2)5.29×10-3寸法K1(mm)25.5最高回転速度(min-1)1800
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-42
三木プーリ¥114,400税込¥125,8401個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-45H
三木プーリ¥114,400税込¥125,8401個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5










![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)