カテゴリ

  • メカニカル部品(236)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • モノタロウ(17)
  • SMC(4,785)
  • BIGM(丸山製作所)(1,427)
  • 大阪魂(959)
  • omron(オムロン)(308)
  • RS PRO(210)
  • ダイヤトレンド(205)
  • エスコ(182)
  • Igus(イグス)(169)
  • 廣杉計器(163)
  • KHK(小原歯車工業)(157)
  • サンエス(142)
  • ホンダ(140)
  • Panasonic(パナソニック)(132)
  • 三菱電機(128)
  • CKD(121)
  • ParkerTAIYO(110)
  • OSG(オーエスジー)(89)
  • アズワン(84)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 35」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-035-NH 三木プーリETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-035-NH三木プーリ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
正確・軸方向・回転方向に自在な位相合せで的確に締結簡単・ハイドロ式による均一な加圧でスキル不要の簡単取り付けスピーディー・ホルト1本による短時間の締結軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.02mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ジアル方向から締め付ける構造なのでスペースを取りません。動作原理・チェンバー内に封入されている圧力媒体は、プレッシャースクリューの締め込みにより加圧されてスリーブ内に移動します。・この圧力媒体の圧力で、スリーブ内部から圧力を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブは膨張し、軸とハブはスリーブを介して締結されます。
仕様標準仕様質量(kg)0.47シリーズETP-E Plus寸法d(mm)35許容トルク(N・m)640締付トルク(N・m)0.317×10^-3適合軸公差h7軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70許容ラジアル荷重(N)2500許容スラスト力(N)30000
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-35 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-35三木プーリ
114,400税込125,840
1個
21日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-35H 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-35H三木プーリ
114,400税込125,840
1個
21日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-35 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-35三木プーリ
117,334税込129,067
1個
21日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-35H 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-35H三木プーリ
117,334税込129,067
1個
21日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリスパフレックス ALモデル 軸穴完成品三木プーリ(1件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
スパフレックスカップリング(ALモデル) 三木プーリスパフレックスカップリング(ALモデル)三木プーリ(2件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品 三木プーリスパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品三木プーリ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル) 三木プーリスパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)三木プーリ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
許容偏角(°)1軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80バックラッシ
センターフレックス [Aモデル] 三木プーリセンターフレックス [Aモデル]三木プーリ(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から21日以内出荷
振動・衝撃を吸収コンパクト優れた耐久性
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品 三木プーリバウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品三木プーリ
7,398税込8,138
1個
当日出荷から18日以内出荷
比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。
材質(本体)ハブ:亜鉛合金最高回転速度(min-1)3000使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ばね鋼
ETPブッシュ ETP-T-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリETPブッシュ ETP-T-Cシリーズ(簡易防せい仕様)三木プーリ
38,980税込42,878
1個
当日出荷から18日以内出荷
高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。 本体やプレッシャースクリューなどに無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
ETPブッシュ ETP-E Plus モデル 三木プーリETPブッシュ ETP-E Plus モデル三木プーリ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から18日以内出荷
軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
スパフレックスカップリング(ALモデル) キー・止めねじタイプ 三木プーリスパフレックスカップリング(ALモデル) キー・止めねじタイプ三木プーリ
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2適合汎用モータステッピングモータ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80ねじ径M2-M4基準規格旧JIS(2種)規格対応材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ軸方向変位(mm)±0.5
ETPブッシュ ETP-Tシリーズ 三木プーリETPブッシュ ETP-Tシリーズ三木プーリ
32,980税込36,278
1個
当日出荷から18日以内出荷
高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μmの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。
軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
サーボフレックスカップリング SFS-S(シングルエレメント・下穴品) SFS-10S 三木プーリサーボフレックスカップリング SFS-S(シングルエレメント・下穴品) SFS-10S三木プーリ
33,529税込36,882
1個
当日出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
質量(kg)2.10サイズSFS-10Sタイプシングルエレメント最高回転数(min-1[r.p.m])13000形式SFS-S寸法L(mm)80許容トルク(N・m)250寸法S(mm)10寸法D(mm)68慣性モーメント(kg・m2)2.60×10-3寸法LF(mm)35許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)250000軸方向ばね定数(N/mm)160軸穴径d1(Φmm)【下穴】15【最大】42【最小】16軸穴径d2(Φmm)【下穴】15【最大】42【最小】16締結タイプ下穴品許容誤差軸方向(mm)±1.4
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-20 三木プーリETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-20三木プーリ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様標準仕様寸法L(mm)22シリーズETP-A寸法d(mm)20寸法L1(mm)35許容トルク(N・m)125寸法D(mm)28寸法D1(mm)45寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)6.4M3-M5×12
フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリフリクションジョイント ETPブッシュ三木プーリ
9,298税込10,228
1個
翌日出荷から61日以内出荷
材質(本体)SCM415相当軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80センタリング機能なし
SFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品)三木プーリ
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能
許容偏角(°)1材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・下穴品) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・下穴品)三木プーリ
35,980税込39,578
1個
翌日出荷から13日以内出荷
幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能
許容偏角(°)1(片側)材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
スターフレックスカップリング(クランプタイプ) 三木プーリスターフレックスカップリング(クランプタイプ)三木プーリ
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ締結タイプクランプ
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-20-C 三木プーリETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-20-C三木プーリ
15,102税込16,612
1個
翌々日出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)22シリーズETP-A-C寸法d(mm)20寸法L1(mm)35許容トルク(N・m)94寸法D(mm)28寸法D1(mm)45寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)6.4M3-M5×12
クラッチ・ブレーキユニットモータ直結形 126モデル(クラッチ・ブレーキ+モータ) 三木プーリクラッチ・ブレーキユニットモータ直結形 126モデル(クラッチ・ブレーキ+モータ)三木プーリ
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷から40日以内出荷
寸法V(mm)M6×1深さ11
パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-29-6.35B-6.35B 三木プーリパラフレックスカップリング CPEモデル CPE-29-6.35B-6.35B三木プーリ
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-29タイプCPE寸法L(mm)30寸法L1(mm)9.5最大トルク(N・m)4寸法A(mm)10寸法D(mm)29寸法L2(mm)M3常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)6.35
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-6.35B-6.35B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-6.35B-6.35B三木プーリ
11,208税込12,329
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-26-AタイプCPU寸法L(mm)36寸法L1(mm)4寸法A(mm)9許容トルク(N・m)2.2寸法D(mm)26寸法E(mm)0.3MM3軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)6.35
パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-29-6.35B-8B 三木プーリパラフレックスカップリング CPEモデル CPE-29-6.35B-8B三木プーリ
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-29タイプCPE寸法L(mm)30寸法L1(mm)9.5最大トルク(N・m)4寸法A(mm)10寸法D(mm)29寸法L2(mm)M3常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8
パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-29-6.35B-7B 三木プーリパラフレックスカップリング CPEモデル CPE-29-6.35B-7B三木プーリ
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-29タイプCPE寸法L(mm)30寸法L1(mm)9.5最大トルク(N・m)4寸法A(mm)10寸法D(mm)29寸法L2(mm)M3常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)7
パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-29-6B-6.35B 三木プーリパラフレックスカップリング CPEモデル CPE-29-6B-6.35B三木プーリ
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-29タイプCPE寸法L(mm)30寸法L1(mm)9.5最大トルク(N・m)4寸法A(mm)10寸法D(mm)29寸法L2(mm)M3常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6.35
パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-29-6.35B-14B 三木プーリパラフレックスカップリング CPEモデル CPE-29-6.35B-14B三木プーリ
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-29タイプCPE寸法L(mm)30寸法L1(mm)9.5最大トルク(N・m)4寸法A(mm)10寸法D(mm)29寸法L2(mm)M3常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)14
パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-29-6.35B-12B 三木プーリパラフレックスカップリング CPEモデル CPE-29-6.35B-12B三木プーリ
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-29タイプCPE寸法L(mm)30寸法L1(mm)9.5最大トルク(N・m)4寸法A(mm)10寸法D(mm)29寸法L2(mm)M3常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)12
パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-29-6.35B-10B 三木プーリパラフレックスカップリング CPEモデル CPE-29-6.35B-10B三木プーリ
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-29タイプCPE寸法L(mm)30寸法L1(mm)9.5最大トルク(N・m)4寸法A(mm)10寸法D(mm)29寸法L2(mm)M3常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)10
パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-29-6.35B-11B 三木プーリパラフレックスカップリング CPEモデル CPE-29-6.35B-11B三木プーリ
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-29タイプCPE寸法L(mm)30寸法L1(mm)9.5最大トルク(N・m)4寸法A(mm)10寸法D(mm)29寸法L2(mm)M3常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)11
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-6.35B-9B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-6.35B-9B三木プーリ
11,208税込12,329
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-26-AタイプCPU寸法L(mm)36寸法L1(mm)4寸法A(mm)9許容トルク(N・m)2.2寸法D(mm)26寸法E(mm)0.3MM3軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)9
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-6B-6.35B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-6B-6.35B三木プーリ
11,208税込12,329
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-26-AタイプCPU寸法L(mm)36寸法L1(mm)4寸法A(mm)9許容トルク(N・m)2.2寸法D(mm)26寸法E(mm)0.3MM3軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6.35
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-6.35B-12B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-6.35B-12B三木プーリ
11,208税込12,329
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-26-AタイプCPU寸法L(mm)36寸法L1(mm)4寸法A(mm)9許容トルク(N・m)2.2寸法D(mm)26寸法E(mm)0.3MM3軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)12
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-6.35B-8B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-6.35B-8B三木プーリ
11,208税込12,329
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-26-AタイプCPU寸法L(mm)36寸法L1(mm)4寸法A(mm)9許容トルク(N・m)2.2寸法D(mm)26寸法E(mm)0.3MM3軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-6.35B-7B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-6.35B-7B三木プーリ
11,208税込12,329
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-26-AタイプCPU寸法L(mm)36寸法L1(mm)4寸法A(mm)9許容トルク(N・m)2.2寸法D(mm)26寸法E(mm)0.3MM3軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)7
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-6.35B-10B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-6.35B-10B三木プーリ
11,208税込12,329
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-26-AタイプCPU寸法L(mm)36寸法L1(mm)4寸法A(mm)9許容トルク(N・m)2.2寸法D(mm)26寸法E(mm)0.3MM3軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)10
パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-6.35B-11B 三木プーリパラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-6.35B-11B三木プーリ
11,208税込12,329
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-26-AタイプCPU寸法L(mm)36寸法L1(mm)4寸法A(mm)9許容トルク(N・m)2.2寸法D(mm)26寸法E(mm)0.3MM3軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)11
パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-29-6.35B-9.525B 三木プーリパラフレックスカップリング CPEモデル CPE-29-6.35B-9.525B三木プーリ
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-29タイプCPE寸法L(mm)30寸法L1(mm)9.5最大トルク(N・m)4寸法A(mm)10寸法D(mm)29寸法L2(mm)M3常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)9.525