カテゴリ

  • メカニカル部品(111)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • モノタロウ(17)
  • 大阪魂(2,128)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(5)
  • Modes(38)
  • TRUSCO(96)
  • エスコ(155)
  • 三星産業貿易(31)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(2)
  • 日産ネジ(102)
  • BIGM(丸山製作所)(1,495)
  • SMC(483)
  • 廣杉計器(206)
  • オザック精工(187)
  • イマオコーポレーション(160)
  • サンエス(150)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(145)
  • RS PRO(142)
  • ダイヤトレンド(129)
  • omron(オムロン)(113)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 35」の検索結果

113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 三木プーリヘリカルカップリング 1441・3000モデル三木プーリ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から18日以内出荷
完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。
許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ
SFC サーボフレックスカップリング SFC-035SA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-035SA2三木プーリ
7,698税込8,468
1個
当日出荷から10日以内出荷
許容トルク(N・m)10許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.082材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)18.44×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向ばね定数(N/mm)112軸方向変位(mm)±0.25
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-35 三木プーリETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-35三木プーリ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様標準仕様寸法L(mm)37シリーズETP-A寸法d(mm)35寸法L1(mm)53許容トルク(N・m)650寸法D(mm)47寸法D1(mm)62.5寸法L2(mm)7寸法L4(mm)7.4M6-M5×14
ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-35 三木プーリポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-35三木プーリ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様寸法L(mm)31シリーズPSL-D寸法d(mm)35寸法L1(mm)37許容トルク(N・m)670寸法D(mm)60寸法P(mm)47.5軸側面圧(N/mm2)160許容スラスト力(N)38600M1用2-M6
SFC サーボフレックスカップリング SFC-035DA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-035DA2三木プーリ
9,298税込10,228
1個
当日出荷から10日以内出荷
許容トルク(N・m)10許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.24形状C質量(kg)0.121材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)26.93×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)9000軸方向ばね定数(N/mm)56軸方向変位(mm)±0.5
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3085M-6.35-6 三木プーリヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3085M-6.35-6三木プーリ
23,176税込25,494
1個
19日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3085Mタイプ3000寸法L(mm)22.9寸法A(mm)3.1寸法D(mm)19.1常用トルク(N・m)1.3締付トルク(N・m)1寸法LF(mm)6.5MM2.5締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)6.35×6
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3082M-6.35-6 三木プーリヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3082M-6.35-6三木プーリ
19,661税込21,627
1個
19日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3082Mタイプ3000寸法L(mm)19.1寸法A(mm)2.2寸法D(mm)19.1常用トルク(N・m)1.3締付トルク(N・m)0.7寸法LF(mm)4.6MM3締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)6.35×6
SFC-35SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-35SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)三木プーリ
7,632税込8,395
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)10許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状Cねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向ばね定数(N/mm)112軸方向変位(mm)±0.25RoHS指令(10物質対応)対応
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-35-C 三木プーリETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-35-C三木プーリ
20,896税込22,986
1個
8日以内出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)37シリーズETP-A-C寸法d(mm)35寸法L1(mm)53許容トルク(N・m)488寸法D(mm)47寸法D1(mm)62.5寸法L2(mm)7寸法L4(mm)7.4M6-M5×14
ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-35-C 三木プーリポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-35-C三木プーリ
21,086税込23,195
1個
10日以内出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)31シリーズPSL-D-C寸法d(mm)35寸法L1(mm)37許容トルク(N・m)670寸法D(mm)60寸法P(mm)47.5軸側面圧(N/mm2)160許容スラスト力(N)38600M1用2-M6
ETPブッシュ ETP-A-Sシリーズ(ショート仕様) ETP-A-35-S 三木プーリETPブッシュ ETP-A-Sシリーズ(ショート仕様) ETP-A-35-S三木プーリ
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
キー加工不要・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。一体構造・シンプルな一体構造で、取扱いが簡単です。高トルク・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。スラスト荷重ゼロ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。スリーブの長さを短くした仕様で、ハブの薄い部品にも対応できます。
仕様ショート仕様寸法L(mm)22シリーズETP-A-S寸法d(mm)35寸法L1(mm)38許容トルク(N・m)330寸法D(mm)47寸法D1(mm)62.5寸法L2(mm)7寸法L4(mm)7.4M6-M5×14
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3002M-6.35-6.35 三木プーリヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3002M-6.35-6.35三木プーリ
19,661税込21,627
1個
15日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3002Mタイプ3000寸法L(mm)31.8寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.9締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)7.9MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)6.35×6.35
SFC-35DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-35DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)三木プーリ
9,258税込10,184
1個
10日以内出荷から14日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)10許容偏心(mm)0.24許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±0.5ねじりばね定数(N・m/rad)9000形状C軸方向ばね定数(N/mm)56RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3082M-6.35-5 三木プーリヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3082M-6.35-5三木プーリ
19,661税込21,627
1個
19日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3082Mタイプ3000寸法L(mm)19.1寸法A(mm)2.2寸法D(mm)19.1常用トルク(N・m)1.3締付トルク(N・m)0.7寸法LF(mm)4.6MM3締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)6.35×5
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3085M-6.35-5 三木プーリヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3085M-6.35-5三木プーリ
23,176税込25,494
1個
19日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3085Mタイプ3000寸法L(mm)22.9寸法A(mm)3.1寸法D(mm)19.1常用トルク(N・m)1.3締付トルク(N・m)1寸法LF(mm)6.5MM2.5締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)6.35×5
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3085M-6.35-6.35 三木プーリヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3085M-6.35-6.35三木プーリ
23,176税込25,494
1個
19日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3085Mタイプ3000寸法L(mm)22.9寸法A(mm)3.1寸法D(mm)19.1常用トルク(N・m)1.3締付トルク(N・m)1寸法LF(mm)6.5MM2.5締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)6.35×6.35
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3082M-6.35-6.35 三木プーリヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3082M-6.35-6.35三木プーリ
19,661税込21,627
1個
19日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3082Mタイプ3000寸法L(mm)19.1寸法A(mm)2.2寸法D(mm)19.1常用トルク(N・m)1.3締付トルク(N・m)0.7寸法LF(mm)4.6MM3締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)6.35×6.35
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3005M-6.35-6.35 三木プーリヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3005M-6.35-6.35三木プーリ
23,176税込25,494
1個
19日以内出荷
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3005Mタイプ3000寸法L(mm)31.8寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.9締付トルク(N・m)1.5寸法LF(mm)7.9MM3締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)6.35×6.35
サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-35K-35K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-35K-35K三木プーリ
21,088税込23,197
1個
30日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)270寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)35
サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-35K-35K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-35K-35K三木プーリ
12,539税込13,793
1個
30日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-070DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)460寸法D(mm)64寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)35
サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-35K-48K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-35K-48K三木プーリ
21,088税込23,197
1個
30日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)490寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)48
サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-30K-35K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-30K-35K三木プーリ
12,539税込13,793
1個
30日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-070DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)460寸法D(mm)64寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)30軸穴径d2(Φmm)35
サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-22K-35K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-22K-35K三木プーリ
12,539税込13,793
1個
30日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-070DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)460寸法D(mm)64寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)22軸穴径d2(Φmm)35
サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-32K-35K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-32K-35K三木プーリ
21,088税込23,197
1個
30日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)270寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)35
サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-28K-35K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-28K-35K三木プーリ
12,539税込13,793
1個
30日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-070DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)460寸法D(mm)64寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)28軸穴径d2(Φmm)35
サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-25K-35K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-25K-35K三木プーリ
12,539税込13,793
1個
30日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-070DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)460寸法D(mm)64寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)25軸穴径d2(Φmm)35
サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-24K-35K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-24K-35K三木プーリ
12,539税込13,793
1個
30日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-070DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)460寸法D(mm)64寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)24軸穴径d2(Φmm)35
サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-35K-42K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-35K-42K三木プーリ
21,088税込23,197
1個
30日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)390寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)42
サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-35K-40K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-35K-40K三木プーリ
21,088税込23,197
1個
30日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)360寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)40
サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-30K-35K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-30K-35K三木プーリ
21,088税込23,197
1個
30日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)270寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)30軸穴径d2(Φmm)35
サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-32K-35K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-32K-35K三木プーリ
12,539税込13,793
1個
30日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-070DS寸法L(mm)62許容トルク(N・m)460寸法D(mm)64寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)24寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)35
サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-35K-45K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-35K-45K三木プーリ
21,088税込23,197
1個
30日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)440寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)45
サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-35K-38K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-35K-38K三木プーリ
21,088税込23,197
1個
30日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)320寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)38
サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-35K-36K 三木プーリサーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-35K-36K三木プーリ
21,088税込23,197
1個
30日以内出荷
・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)290寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)36
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリスパフレックス ALモデル 軸穴完成品三木プーリ(1件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
スパフレックスカップリング(ALモデル) 三木プーリスパフレックスカップリング(ALモデル)三木プーリ(2件のレビュー)
8,498税込9,348特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品 三木プーリスパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品三木プーリ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
ロスタテンショナー SEモデル 三木プーリロスタテンショナー SEモデル三木プーリ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌日出荷
ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。取付けは、センターボルト1本のみで行え、ベルトの適正張力の維持、チェーンのたるみ吸収、コンベアベルトのスクレーパ、加圧ローラなど簡単な取付けが可能です。アームには使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。アームが取付いただけの基本形SEモデルです。
無励磁作動形ブレーキ BXR LEモデル 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ BXR LEモデル三木プーリ
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷から60日以内出荷
電圧(V)24(過励磁出力)、7(定常励磁出力)最高回転速度(min-1)6000電流(A)0.688(過励磁出力)、0.2(定常励磁出力)寸法a(mm)0.1抵抗(Ω)35(過励磁出力)、35(定常励磁出力)容量(W)16.5(過励磁出力)、1.4(定常励磁出力)耐熱クラスFリード線UL3398(ULスタイル )、AWG26(サイズ)アーマチュア釈放時間tar(s)0.02
ロスタテンショナー RSEモデル 三木プーリロスタテンショナー RSEモデル三木プーリ
13,127税込14,440
1個
当日出荷から翌日出荷
ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。取付けは、センターボルト1本のみで行えます。アームには使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。基本形SEモデルとプーリーアイドラーをあらかじめセットしたRSEモデルです。