カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • コガネイ(414)
  • ホンダ(253)
  • BMW(102)
  • SMC(88)
  • Festo(51)
  • New-Era(ニューエラー)(40)
  • ミツビシ(38)
  • S.I.C.(SHINDO)(37)
  • 岡崎精工(28)
  • EIKO(栄工舎)(23)
  • IKO(日本トムソン)(22)
  • ケナメタル(18)
  • Igus(イグス)(16)
  • スリーピース(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • イスカル(13)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
  • 大洋ツール(13)
  • マキシンコー(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r135」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラッチ・ブレーキユニット CBWモデル (クラッチ・ブレーキ+減速機) 三木プーリクラッチ・ブレーキユニット CBWモデル (クラッチ・ブレーキ+減速機)三木プーリ
169,800税込186,780
1台
30日以内出荷から31日以内出荷
電圧(V)DC24耐熱クラスB最高回転速度(min-1)1800
ベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル三木プーリ
459,800税込505,780
1台
30日以内出荷から45日以内出荷
種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
中空軸ギヤードモータ RW mini RWM-006N-30-10 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RW mini RWM-006N-30-10三木プーリ
90,228税込99,251
1個
98日以内出荷
・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。
質量(kg)3.6モーター(W)60電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220モーター極数(P)4トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】2.9出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])135/163減速比率45301