1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラ付きインターホンは1920×1080px/12fps細かい映像をはっきり確認できます。訪問者がボタンを押せば、外出中でもスマホに映像が通知されるので、その場で置き配や再配達を頼むことができます。外部からスマホ操作ができ、ドアホン側の人物に声かけができ、また、双方向での会話をすることができます。電源は充電式電池です。超低消費電力チップを搭載しており、待機時間は約10ヶ月(1日1回30秒程度作動の場合)と長期の使用ができます。高い防水性能(IP65)ですので、屋外使用での雨などによる故障の心配はありません。面倒な配線工事や電気工事は不要で、取り付けも簡単です。スマホ6台まで共有など、利用者の視点に立った機能・性能が充実しています。
用途防犯に。 トラスコ品番660-8720 幅(mm)50 高さ(mm)133 奥行(mm)30 消費電力(W)0.8 保護等級IP65 解像度200万画素(1920×1080px/12fps) 保存形式microSDHC/XC(別売)(128GBまで対応)※2クラウドストレージ(有料)※3 電源タイプ電池式 動画mp4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷