犯罪を撮るから犯させないようにします。水平355°、垂直回転-80°のパン・チルト機構を搭載し、広い範囲を監視できます。自動追尾機能を実現。監視エリア内に動きを検知すると、その被写体を自動的に追尾して撮影できます。夜間も赤外線撮影機能はもちろん、LEDライトが照射、警報音が鳴ることで不審者を威嚇します。声掛け機能付きなのでスマホのマイクから会話も可能です。防塵・防水性能 保護等級 IP66の高い防水性を確保した防犯カメラです。設置場所を選ばず、様々なシーンでの活躍が期待できます。LEDライトで照射したり、警報音を鳴らしたり、マイクで威嚇もできます。
用途防犯に。
付属品ACアダプター、アンカープラグ×3、ネジ×3、延長ケーブル(8m)
トラスコ品番660-8721
幅(mm)110
色赤
高さ(mm)170
奥行(mm)160
電源AC
視野角12°
画素数最大200万画素
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード