3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UV透過泳動槽の採用トランスイルミネーター上で直接バンドを観察できます。 泳動槽と電源が分割可能で泳動槽を丸洗いできます。 1本のコームで13ウェルと26ウェルを作ることが可能で、ピッチはマルチピペットに対応しています。 7種類の電圧設定が可能です。
アズワン品番1-5484-01 付属品ゲルトレイ大×1個ゲルトレイ小×2個コーム(13・26ウェル形成可)×4個ゲルメーカースタンド 材質泳動槽/UV透過性樹脂 寸法(mm)183×59.5×56/130×59.5×16.5 容量(mL)約300~ 350 内寸法(mm)泳動槽/135×150×47 出力電圧(V)135・100・50・25・70・35・18 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) タイマ機能0~ 99分の設定・連続通電 トレイサイズゲルトレイ大/130×122×24小/130×59.5×16.5 メモリー機能前回使用時の電圧およびタイマー設定を自動記憶
1個
70,980 税込78,078
翌々日出荷

バッファの排出が行えるように泳動槽の角に排出溝を設け、スイッチ類を排除し丸洗いできるデザインを採用しています。 付属の耐熱ゲルメーカーは、沸騰直後のアガロースをすぐにゲルトレーに注入できる仕様で、ゲル作成時間を短縮できます。
仕様コーム/13ウェル6mm幅(9mmピッチ)、26ウェル2mm幅(4.5mmピッチ) 電源AC100~240V・50/60Hz 出力電圧(V)DC135/100/50/25/70/35/18 機能設定メモリー機能(前回使用時の電圧、タイマー設定) タイマー0~99分設定、連続運転可能(一時停止可能) トレー寸法(mm)小/130×59.5、大/130×122
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

使いやすく操作性に優れたスイッチ類やバッファ排出構造など研究の現場からの声を反映したデザインです。
付属品ゲルメーカー台×1台(240×126×17.5mm)、コーム×2本(上側)8/17ウェル×4mm幅、下側6/12ウェル×6mm幅、ゲルトレー大×2枚(109×60mm)、ゲルトレー小×4枚(55×60mm) 寸法(mm)電源部/43×109×52、泳動槽/133×120.6×47.5 電源AC100~110V・50/60Hz 出力電圧(V)DC50/100 サンプル数(個)泳動6~17サンプル/1回
1個
44,980 税込49,478
当日出荷