「電気泳動装置」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使いやすく操作性に優れたスイッチ類やバッファ排出構造など研究の現場からの声を反映したデザインです。
付属品ゲルメーカー台×1台(240×126×17.5mm)、コーム×2本(上側)8/17ウェル×4mm幅、下側6/12ウェル×6mm幅、ゲルトレー大×2枚(109×60mm)、ゲルトレー小×4枚(55×60mm)
寸法(mm)電源部/43×109×52、泳動槽/133×120.6×47.5
電源AC100~110V・50/60Hz
出力電圧(V)DC50/100
サンプル数(個)泳動6~17サンプル/1回
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
UV透過泳動槽の採用トランスイルミネーター上で直接バンドを観察できます。
泳動槽と電源が分割可能で泳動槽を丸洗いできます。
1本のコームで13ウェルと26ウェルを作ることが可能で、ピッチはマルチピペットに対応しています。
7種類の電圧設定が可能です。
アズワン品番1-5484-01
付属品ゲルトレイ大×1個ゲルトレイ小×2個コーム(13・26ウェル形成可)×4個ゲルメーカースタンド
材質泳動槽/UV透過性樹脂
寸法(mm)183×59.5×56/130×59.5×16.5
容量(mL)約300~ 350
内寸法(mm)泳動槽/135×150×47
出力電圧(V)135・100・50・25・70・35・18
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
タイマ機能0~ 99分の設定・連続通電
トレイサイズゲルトレイ大/130×122×24小/130×59.5×16.5
メモリー機能前回使用時の電圧およびタイマー設定を自動記憶
1個
¥70,980
税込¥78,078
翌々日出荷
バッファの排出が行えるように泳動槽の角に排出溝を設け、スイッチ類を排除し丸洗いできるデザインを採用しています。 付属の耐熱ゲルメーカーは、沸騰直後のアガロースをすぐにゲルトレーに注入できる仕様で、ゲル作成時間を短縮できます。
仕様コーム/13ウェル6mm幅(9mmピッチ)、26ウェル2mm幅(4.5mmピッチ)
電源AC100~240V・50/60Hz
出力電圧(V)DC135/100/50/25/70/35/18
機能設定メモリー機能(前回使用時の電圧、タイマー設定)
タイマー0~99分設定、連続運転可能(一時停止可能)
トレー寸法(mm)小/130×59.5、大/130×122
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
白金電極のたわみを抑えており、泳動中に電流がムラなく均等に流れます。
白金電極から発生する気泡がバッフア内のpH変化や泳動条件の妨げになりません。
仕様●【泳動槽】●▼外寸法:187.4×136.5×50mm●▼泳動槽内寸法:133×120.6×47.5mm●▼バッフア容量:MAX. 300mL●▼材質:ABS樹脂●【パワーサプライ】●▼外寸法:43×109×49.5mm●▼入力電源:AC 100-110V●▼出力電圧:DC 50V/100V (切り替え)●▼電源コード長:1m (2Pプラグ) ●【付属品】●▼ゲルトレイ(大):2個●▼ゲルトレイ(小):4個●▼コーム:4個●▼ゲルメーカースタンド:1個
アズワン品番67-9232-94
1台
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
UV透過性の泳動槽を採用しており、中波長(300~320nm)の紫外光でのバンドの蛍光発光を泳動槽ごと観察できます。7種類の出力電圧から選択でき、様々な状況に対応できます。
仕様泳動サンプル数:13~26
付属品ゲルメーカー台×1台 149×125×20mm コーム×4本(上側)26ウェル×2mm幅 (下側)13ウェル×6mm幅 ゲルトレー大×1枚 125×122mm ゲルトレー小×2枚 125×60mm
寸法(mm)電源部:75×170×62 泳動槽:183×164×56
電源(V)AC100~240 50/60Hz
出力電圧(V)DC135/100/70/50/35/25/18
タイマー0~99分 連続運転/一時停止
1個(1個)
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
関連キーワード