現在の温度がひと目でわかる11点表示温度計ラベル
高精度な±1℃でシャープに変色
温度が気になる場所に、気軽に貼り付け可能
可逆なので、繰返し使用可能
即応性
用途【医薬・食品】 輸送、流通、保管中に起こりうる劣化を警告
【製造業 エレクロニクス 航空宇宙および自動車産業】 硬化・接着温度が達成されたことの確認 装置過熱表示 機械内容物の予防保全モニタリング 金属熱処理が正しく行われた事の確認に
表示11点 液晶表示
精度(℃)±1
寿命2年
寸法(高さH×幅W)(mm)51×18
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
色の変化が数字とともに現れる可逆性。
用途室内温度、体温、食品の現在の温度管理。
寸法(幅W×高さH)(mm)20×132
表示16点表示
耐熱性120℃連続加熱:120℃×10時間
応答速度1sec以内
RoHS指令(10物質対応)対応
ひと目で危険温度察知!50℃以上で赤い注意文字"HOT"可逆性
用途機械、設備の温度管理。 高温の注意喚起。
直径(Φmm)37
表示1点表示
精度(℃)±1
耐熱温度(℃)100
変色温度(℃)50以上(赤い注意文字”HOT”)
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
保冷庫の温度がひと目でわかる。従来の液晶温度計に比べて、色の変化が鮮やかで読み取りが容易可逆性
用途冷蔵庫内温度管理。医薬品、医療器具の温度管理。食品の温度管理。
寸法(幅W×高さH)(mm)90×10
表示12点表示
精度(℃)±1
変色温度(℃)1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
変色緑、オレンジ、赤
遠くからもひと目で状況把握!。信号機の様に温度変化を3段階で注意喚起。カプセル化された液晶を、ポリエステルフィルムに特殊印刷。電気の接続部分やバッテリーの過熱防止に。長時間の使用や摩擦、電子部品によって過熱する機械の温度監視。温度の遵守が必要な熱処理を含む製造工程で。
寸法(mm)W48×52
温度範囲(℃)50以下:緑 50~70:黄 70以上:赤
アズワン品番61-3816-56
1ケース(10枚)
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
熱中症対策にも最適!離れていても見やすい液晶室内温度計。現在の温度がひと目でわかる赤色表示。液晶をポリエステルフィルムにカプセル化。しなやかなリアルタイムデジタル温度シール。化学・製薬研究所病院クリーンルームでの室温管理手段として。
仕様温度レンジ:10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32℃
寸法(mm)90×10
温度(℃)ピッチ:2
変色黒→赤
アズワン品番61-3816-60
1ケース(10枚)
¥3,578
税込¥3,936
4日以内出荷
離れていても見やすい液晶室内温度計現在の温度がひと目でわかる赤色表示可逆性
用途室内の温度管理 熱中症対策
寸法(幅W×高さH)(mm)90×10
表示12点表示
精度(℃)±1
変色温度(℃)10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
ひと目で状況把握!
用途機械、設備の温度管理。 ブスバー。パイプライン。ベアリング。
仕様可逆性
寸法(幅W×高さH)(mm)48×52
表示1点表示
精度(℃)±1
変色温度(℃)50以下(緑)、50~70(黄)、70以上(赤)
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ひと目で温度判別!
用途機械、設備の温度管理。 高温の注意喚起。
仕様可逆性
寸法(mm)24
直径(Φmm)24
表示1点表示
精度(℃)±1
変色温度(℃)43以上(赤)、43以下(緑)
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
貼っておくだけで表面温度を記録
接近しにくい箇所の測定が可能
水,ガス,薬品などの影響を受けない
不可逆なので確実な永久記録
常時監視することなく温度把握
製品の輸送時、使用時の環境温度確認など
寸法(mm)55×18
表示10点表示
超小型シールの為、小スペースの温度測定に最適
貼っておくだけで表面温度を記録可能
水,ガス,薬品などの影響を受けない
不可逆性
※すべてのレンジにポリイミドフィルム使用
寸法(mm)12×4
表示4点表示
貼っておくだけで表面温度を記録
水,ガス,薬品などの影響を受けない
不可逆なので確実な永久記録
常時監視することなく温度把握
接近しにくい箇
製品の輸送時、使用時の環境温度確認など
寸法(mm)43×16
表示5点表示
変色白→黒色
貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握。接近しにくい箇。製品の輸送時、使用時の環境温度確認など
寸法(mm)43×16
精度変色:±1%(100℃以下±1℃)
表示5点表示
ひと目で低温管理!
用途医療器具の温度管理。 冷蔵庫 庫内の温度チェック 室温温度、体温、食品の現在の温度管理。
仕様可逆性
寸法(幅W×高さH)(mm)96×40
表示2点表示
精度(℃)±1
変色温度(℃)2以下(青)、8以上(赤)
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
関連キーワード