4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。 不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握 。 接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃) 反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、 半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、 通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。 機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、 ベアリング、ボイラ、ブレーキ炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。 生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、 コーティング、殺菌、消毒、熱処理ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。 寸法(mm)W32×12 寸法(幅W×高さH)(mm)32×12 表示6点表示 精度(%)±1 変色白→黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握。接近しにくい箇所の測定が可能です。 精度±1%(100℃以下±1℃) 反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途電気電子、回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ 炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理 ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。 寸法(mm)W43×16 寸法(幅W×高さH)(mm)43×16 表示5点表示 精度(%)±1 変色白→黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高精度±1%のオンドラベル。視認性の高いドクタイエローのカラー不可逆
用途電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ 炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理 ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。 寸法(幅W×高さH)(mm)30×15 表示3点表示 精度(%)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握。接近しにくい箇所の測定が可能。 精度±1%(100℃以下±1℃) 反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ 炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理 ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。 寸法(幅W×高さH)(mm)12×4 表示4点表示 精度(%)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 塗装