「水銀電池」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
●サイズ:W89mm×H19mm●繰り返し利用可能(粘着剤なし)●薄くて柔らかいポリエステルフィルム●体に優しい、電池、水銀不使用●ラテックスフリー●【分類】FDA クラスII 医療機器 /カナダ保健省 クラスI 医療機器 /EU規則2017/745に準拠したクラスI 医療機器
【認証】・ISO 9001:2015 認証取得・ISO 13485:2016 / NS-EN ISO 13485:2016 認証取得
●精度:±0.6℃●RoHS指令/Reach適合商品
用途●サーモラインは、20年以上にわたり海外の医療機関で使用されてきました。安心安全な体温管理に●熱中症対策に●額に貼りつけ15秒いつでもどこでも簡単検温できます。●高体温・低体温モニタリングとして、体温変化を一目で確認できます。●子供から大人まで、現場スタッフの相互確認用にご使用いただけます。●お財布、手帳やスマホケース"に入れて持ち運び可能です。●建設現場、医療現場で活躍中●体温、体調の異常を早期発見でき、熱中症の重症化を防ぎます。
【使用例】●工場内の朝礼時に●日々の屋外作業の開始前チェック●イベント現場や警備など不特定多数の現場で●作業後の体調管理記録として保管●工場、倉庫、物流センターなど長時間作業現場で●高齢者施設、保育園、学校の体育行事に
タイプ繰り返し利用可能(粘着剤なし)
寸法(幅W×高さH)(mm)89×19
精度±0.5℃
RoHS指令(10物質対応)対応
●サイズ:W46mm×H11mm●使い捨てタイプ(裏面粘着剤)●薄くて柔らかいポリエステルフィルム●体に優しい、電池、水銀不使用●ラテックスフリー●粘着剤:低アレルギー性●【分類】FDA クラスII 医療機器 /カナダ保健省 クラスI 医療機器 /EU規則2017/745に準拠したクラスI 医療機器
【認証】・ISO 9001:2015 認証取得・ISO 13485:2016 / NS-EN ISO 13485:2016 認証取得
●精度:±0.6℃●RoHS指令/Reach適合商品
用途●サーモラインは、20年以上にわたり海外の医療機関で使用されてきました。安心安全な体温管理に●熱中症対策に●額に貼りつけ15秒いつでもどこでも簡単検温できます。●高体温・低体温モニタリングとして、体温変化を一目で確認できます。●子供から大人まで、現場スタッフの相互確認用にご使用いただけます。●お財布、手帳やスマホケース"に入れて持ち運び可能です。●建設現場、医療現場で活躍中●体温、体調の異常を早期発見でき、熱中症の重症化を防ぎます。
【使用例】●工場内の朝礼時に●日々の屋外作業の開始前チェック●イベント現場や警備など不特定多数の現場で●作業後の体調管理記録として保管●工場、倉庫、物流センターなど長時間作業現場で●高齢者施設、保育園、学校の体育行事に
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード