色の変化が数字とともに現れる可逆性。
用途室内温度、体温、食品の現在の温度管理。
寸法(幅W×高さH)(mm)20×132
表示16点表示
耐熱性120℃連続加熱:120℃×10時間
応答速度1sec以内
RoHS指令(10物質対応)対応
現在の温度がひと目でわかる11点表示温度計ラベル
高精度な±1℃でシャープに変色
温度が気になる場所に、気軽に貼り付け可能
可逆なので、繰返し使用可能
即応性
用途【医薬・食品】 輸送、流通、保管中に起こりうる劣化を警告
【製造業 エレクロニクス 航空宇宙および自動車産業】 硬化・接着温度が達成されたことの確認 装置過熱表示 機械内容物の予防保全モニタリング 金属熱処理が正しく行われた事の確認に
表示11点 液晶表示
精度(℃)±1
寿命2年
寸法(高さH×幅W)(mm)51×18
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
保冷庫の温度がひと目でわかる。従来の液晶温度計に比べて、色の変化が鮮やかで読み取りが容易可逆性
用途冷蔵庫内温度管理。医薬品、医療器具の温度管理。食品の温度管理。
寸法(幅W×高さH)(mm)90×10
表示12点表示
精度(℃)±1
変色温度(℃)1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
変色緑、オレンジ、赤
ひと目で状況把握!
用途機械、設備の温度管理。 ブスバー。パイプライン。ベアリング。
仕様可逆性
寸法(幅W×高さH)(mm)48×52
表示1点表示
精度(℃)±1
変色温度(℃)50以下(緑)、50~70(黄)、70以上(赤)
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード