4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
奥行300mmの省スペースタイプで食堂用ベンチ、レストチェアー、ロッカーベンチに最適です。脚部ばね式折りたたみ式で簡単に設置・収納することができるので、とても便利です。
仕様組立式脚部:26mm角パイプ(メラミン焼付塗装) 幅(mm)1800 質量(kg)16 タイプ背なし 種類ロビーチェア 奥行(mm)300 張地ビニールレザー張り 組立時間2人20分 座高(mm)420
1脚
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーソドックスなベンチタイプなので休憩所、バックヤードなどに最適です。 ビニールレザー仕様なのでお手入れが簡単です。
用途食堂・休憩室・バックヤード 仕様28.6Φ丸パイプ・ステンレスクラッドパイプ 幅(mm)1800 材質/仕上張地:ビニールレザー張り、脚部:28.6Φ丸パイプ・ステンレスクラッドパイプ 質量(kg)16.6 タイプ背無 奥行(mm)470 座高(mm)400
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーソドックスなベンチタイプなので休憩所、バックヤードなどに最適です。 ビニールレザー仕様なのでお手入れが簡単です。
用途食堂・休憩室・バックヤード 仕様28.6Φ丸パイプ・ステンレスクラッドパイプ 幅(mm)1800 材質/仕上張地:ビニールレザー張り、脚部:28.6Φ丸パイプ・ステンレスクラッドパイプ 質量(kg)25.4 タイプ背付 奥行(mm)580 座高(mm)400 材質(座面)ビニールレザー張り
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天然素材により近い快適性を併せ持った新感覚のタタミベンチです。 撥水性があるため、メンテナンスが容易です。 耐久性に優れているため、キズがつきにくく、割れやささくれができる心配が少ないです。
用途休憩所・食堂・更衣室・待合室などに。 トラスコ品番114-1295 セット内容脚部・ビス・組立工具 幅(mm)1500 材質/仕上本体:樹脂、タタミおもて、合板、ポリプロピレン、縁:PP材、フレーム:16×40角パイプ(メラミン焼付塗装)、脚部:31角パイプ(メラミン焼付塗装) 質量(kg)15.6 高さ(mm)420 タイプ背なし 奥行(mm)420 座高(mm)420 材質(座面)ビニールレザー張り
1台
39,980 税込43,978
欠品中