カテゴリ

  • 自動車補修部品(6)
絞り込み
ブランド
  • HKS
  • 太陽技研(32)
  • KVK(13)
  • サンエレメント(4)
  • JMACS(日本電線工業)(3)
  • 伸興電線(2)
  • LIQUI MOLY(2)
  • Grondement(グロンドマン)(2)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(2)
  • 三菱(2)
  • Gigastone(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • MICHELIN(ミシュラン)(1)
  • D1ケミカル(1)
  • エムケー・サイエンティフィック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km5000」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HKS OIL FILTER2 Φ68-H65 M20 TYPE1 HKSHKS OIL FILTER2 Φ68-H65 M20 TYPE1HKS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
エンジンに強い!!最新のTOYOTA車にも対応品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。
サイズΦ68×H65 / M20-P1.5タイプTYPE1
HKS OIL FILTER2 Φ65-H50 M20 TYPE4 HKSHKS OIL FILTER2 Φ65-H50 M20 TYPE4HKS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
エンジンに強い!!最新のTOYOTA車にも対応品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。
サイズΦ65×H50 / M20-P1.5タイプTYPE4
HKS OIL FILTER2 Φ74-H85 UNF TYPE3 HKSHKS OIL FILTER2 Φ74-H85 UNF TYPE3HKS
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
エンジンに強い!!最新のTOYOTA車にも対応品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。
サイズΦ74×H85 / UNF 3/4-16タイプTYPE3
HKS OIL FILTER2 Φ65-H50 UNF TYPE5 HKSHKS OIL FILTER2 Φ65-H50 UNF TYPE5HKS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
エンジンに強い!!最新のTOYOTA車にも対応品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。
サイズΦ65×H50 / UNF 3/4-16タイプTYPE5
HKS OIL FILTER2 Φ65-H67 UNF TYPE7 HKSHKS OIL FILTER2 Φ65-H67 UNF TYPE7HKS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
エンジンに強い!!最新のTOYOTA車にも対応品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。
サイズΦ65×H67 / UNF 3/4-16タイプTYPE7
HKS OIL FILTER2 Φ68-H65 UNF TYPE6 HKSHKS OIL FILTER2 Φ68-H65 UNF TYPE6HKS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
エンジンに強い!!最新のTOYOTA車にも対応品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。
サイズΦ68×H65 / UNF 3/4-16タイプTYPE6