10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品の1液性ストローノズルタイプです。隙間充填用です。360度回転使用可能です。【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。【再利用可能】ストローノズルタイプの#343はノズルを折りたたんで保管すれば再利用が可能ですのでコスト効率が向上します(但し、次回使用までの期間は1ヶ月をメドとしてください)。
用途隙間充填 仕様1液性 付属品ノズル1本 ライトピンク 規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-010102、(4VOC基準適合番号)JAIA-404137 硬化時間(分)(表面)6~9、(内部)60 発泡体積(L)(最大)30 発泡倍率(液吐出後)1.5~2.2倍 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量441mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 充填量最大可能長さ(50mm×50mm):12
1本(500mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取っ手とトリガー部分は樹脂製、その他の部分は金属で構成されています。部品の交換はできません。
仕様1液性専用 危険物の類別非危険物
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

360°回転使用可能です。再利用可能なストローノズルタイプです。環境に優しいノンフロンタイプです。フォームは自己消化性で安全です。
用途隙間充填タイプ トラスコ品番701-0924 材質イソシアネート、ポリオール、LPG。 ライトピンク 容量(mL)279 容量(g)290 発泡体積(L)17 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.231L 危険物の性状非水溶性
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

360°回転使用可能です。再利用可能なストローノズルタイプです。環境に優しいノンフロンタイプです。フォームは自己消化性で安全です。
用途隙間充填タイプ トラスコ品番701-0938 材質イソシアネート、ポリオール、LPG。 ホワイト 容量(mL)500 容量(g)520 発泡体積(L)30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.38L 危険物の性状非水溶性
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

低温でも発泡するオールシーズン対応商品です。ガンとストローノズルのどちらでも液の吐出が可能です。マイナス5℃の環境でも発泡・硬化しますので冬場の作業条件が向上します。#327Gはガンを使用する場合、ガンを付けたまま保管すれば再利用が可能です。ストローノズルで使用する場合は再利用できませんので、一気に作業をお願いします。
用途隙間充填タイプ トラスコ品番701-0922 材質イソシアネート、ポリオール、LPG。 ライトグリーン 容量(mL)750 容量(g)730 発泡体積(L)40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.491L 危険物の性状非水溶性
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

360°回転使用可能です。ガンタイプの#383Gはガンを付けたまま保管すれば再利用が可能です。環境に優しいノンフロンタイプです。
用途隙間充填タイプ トラスコ品番701-0926 材質イソシアネート、ポリオール、LPG。 ホワイト 容量(mL)700 容量(g)730 発泡体積(L)40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.524L 危険物の性状非水溶性
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

手軽に持ち運びが可能なエアゾール缶タイプの「ハンディフォーム#210」は、現場で簡単に吹付断熱工事が行えるコンパクトサイズの2液硬質ウレタンフォームです。(20mm厚で1.2~1.7m2の吹付が可能です。) 発泡剤としてノンフロンガスを使用する環境対応商品です。 壁面のみならず天井面の吹き付けも可能です。 吹き付け後、2~5分で硬化しますので作業効率も抜群です。 トリガー式ガンで液を吐出しますので、作業性も向上します。 吹付断熱用途以外にも、隙間充填や空間注入による強度補強、固定、接着など幅広くご利用頂けます。 ハンディフォーム#200は廃盤となり、ガン機能が向上し、増量タイプのハンディフォーム#210にバージョンアップした商品です。
用途小規模の吹き付けや注入・充填に最適 仕様面吹き付け・隙間充填兼用、【最大発泡量】(最大)35L 付属品トリガー式ガン1式、ノズル1本、注入充填用チューブ1本 適合【4VOC基準】JAIA-406799 ライトイエロー タイプエアゾール缶 容量(kg)1 密度26.6kg/cm3 熱伝導率(W/mk)0.0255 危険等級 圧縮強度(N/cm2)10.7 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.709L RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級【F☆☆☆☆】JAIA-013004 曲げ強度(N/cm2)17.3 透湿係数(ng/m2sPa)6.43 危険物の性状非水溶性 吸水量(g/100cm2)0.4
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

フォモ・ジャパンハンディフォーム
2液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品(ウレタン吹付・断熱、気密)。 2液性ボンベタイプ、面吹き付け・隙間充填兼用です。正立使用品です。 【2液性スタンダードタイプのボンベ入りタイプ】2液性ウレタン・スタンダード商品#2105/#2205/#2605は2液性簡易発泡硬質ウレタンフォームのスタンダードタイプ。天井面も含めた面吹き付け・隙間充填・空間注入が可能です。液吐出後、5~8倍に発泡し、独立発泡体構造の緻密なセルを形成して、わずか2~5分で硬化するので、作業効率も上がります。作業の規模に合わせて適当なサイズの商品をお選びください。ボンベタイプの#2105/#2205/#2605は、使用後に残量がある場合でも、再利用は可能です(再利用のための保管方法は商品取扱説明書をご覧ください)。ただし、長期の保存には適しません。開封後30日以内には使い切ってください。なお、空になった容器への原液の再充填はできません。
用途隙間充填・密閉空間への注入・面吹付(床面・壁面・天井面)、冷凍・冷蔵施設の防熱、住宅の断熱、浮力の強化、車両・船舶の補強、各種配管、ダクト周りの充填、断熱、造形・美術、各種型取り ライトイエロー 仕様2液性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(13.6kg)ほか
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フォモ・ジャパンハンディフォーム
2液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品(ウレタン吹付・断熱、気密)。 2液性ボンベタイプ、面吹き付け・隙間充填兼用です。正立使用品です。 【2液性スタンダードタイプのボンベ入りタイプ】 2液性ウレタン・スタンダード商品#2105/#2205/#2605は2液性簡易発泡硬質ウレタンフォームのスタンダードタイプ。 天井面も含めた面吹き付け・隙間充填・空間注入が可能です。 液吐出後、5~8倍に発泡し、独立発泡体構造の緻密なセルを形成して、わずか2~5分で硬化するので、作業効率も上がります。 作業の規模に合わせて適当なサイズの商品をお選びください。 ボンベタイプの#2105/#2205/#2605は、使用後に残量がある場合でも、再利用は可能です(再利用のための保管方法は商品取扱説明書をご覧ください)。 ただし、長期の保存には適しません。 開封後30日以内には使い切ってください。 なお、空になった容器への原液の再充填はできません。
用途隙間充填・密閉空間への注入・面吹付(床面・壁面・天井面)、冷凍・冷蔵施設の防熱、住宅の断熱、浮力の強化、車両・船舶の補強、各種配管、ダクト周りの充填、断熱、造形・美術、各種型取り 付属品ガン付きホース#2980 (4.5メートル)1本、吹き付け充填兼用ノズル20個、グリース2袋 ライトイエロー 規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-013863、(4VOC基準適合番号)JAIA-507593 発泡体積(L)(最大)1142 仕様2液性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量35.8L 危険物の性状非水溶性
1セット(40kg)
189,800 税込208,780
3日以内出荷

1液性硬質ウレタンフォーム・ガンタイプです。 隙間充填用です。倒立使用品です。 【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。 【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。 【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。 【再利用可能】液の吐出量が調整できるガンタイプ。専用ガンの調整弁を回すことで吐出量の調整ができ、無駄なく作業を行うことができます。残量があっても、缶にガンを付けたまま保管すれば1か月をメドに再利用が可能です。
用途隙間充填 仕様1液性 ライトピンク 規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-013003、(4VOC基準適合番号)JAIA-506798 内容量(mL)700/1本 発泡体積(L)(最大)40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量524mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(730g)
1,898 税込2,088
当日出荷