天然ロウの木材用ワックス。
森の精ナチュラルワックスは天然成分100%の木材用のメンテナンスワックスです。
3種類の天然ロウ成分の働きで、水や汚れに対して優れた木材保護効果を発揮します。
ツヤを抑え素材の持つ自然な風合いに仕上がりますので木の好きな方におすすめしたい商品です。
天然ロウ成分100%
乾燥が早く作業性抜群
木の高級感をさらに高める抑えたツヤ
木の呼吸を妨げない通気性
用途木製品全般の汚れ止め・保護・仕上げ用:建具、家具、カウンター、柱、羽目板、床材・無垢フローリング等
成分蜜ロウ、ライスワックス、木ロウ、ラノリン、荏油
使用方法(1)布かスポンジに森の精を適量とり、木部にすり込むようになるべく薄くのばしてください。(2)2~3時間後、乾拭きをしてください。(3)そのまま数時間、乾燥させてください。(4)乾いたら歩いても結構です。ただし完全乾燥するまでは(1日くらい)水のしずくなどはこぼさないようにしてください。
使用の目安1m2あたり約20g
主な用途木床
危険物の類別非危険物
1缶(500g)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
いろはワックスクリーナーは、床や木製品の汚れを落とすと同時にワックス成分が表面を保護します。
定期的なお手入れを続けることにより、素材がしっとりなめらかになってまいります。
汚れ落としとワックス保護の二つの効果
無垢材を生かすワックスクリーナー
自然塗料仕上げ材のお手入れに最適
濃縮タイプで経済的
手に優しい天然素材のワックスです
用途床材・無垢フローリング、その他(テーブル、家具、建具、柱等)、木製品全般の汚れ落とし及び保護メンテナンスに
成分カルナバ蝋・蜜蝋・亜麻仁油・ユーカリオイル・オレンジオイル・レジン(天然樹脂)・ミルクカゼイン・メチルセルロース・植物アルコール・水
使用方法(1)ぬるま湯1リットルに対していろはワックスクリーナーを30cc入れてよく混ぜます。(2)液をタオルにしみ込ませ、かたく絞った後、拭き掃除をします。(3)タオルの汚れは時々水で洗い、再度液をしみ込ませてご使用ください。月に1~2回のお手入れをおすすめします。
使用の目安水(ぬるま湯)500mL+いろはワックスクリーナー15cc、使用面積に応じて少しずつ作るのが経済的です。
主な用途木床
1本(400mL)
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
白木用ワックス。デリケートな白木の表面の手垢汚れや日焼け・退色から守る。
美しい白木特有のつやを長期にわたり保ちます。
刷毛またはウエスで軽く塗るだけですから、どなたでもムラなく簡単に作業できます。
白木の風合いを損なわない美しいつや。
強いワックス膜による手垢止め効果。
嫌な臭いもせず誰でも簡単に安全に作業ができる。
和風建築における白木用ワックスに求められる条件をすべてクリアしたロングセラー商品。
用途屋内木部用:柱、鴨居、長押、天井、建具、床柱、屋内の白木の壁、無塗装羽目板、木工品などの手垢防止、日焼け防止に
成分合成樹脂、ロウ、水
使用方法【ワックス掛けの前に】(1)新築の柱の場合は職人さんの手あかの跡がないか、チェックしましょう。手あかがついている場合は「ユニクリン」を5倍に水で薄め、スポンジがウエスでふき取っておきましょう。(2)古い柱で、長年の汚れやススなどがついている場合は、「ユニクリン」を10倍に水で薄め、スポンジで軽くこすると、泡と一緒にどんどん柱の汚れが取れていきます。【白木ワックスを柱に塗りましょう】(1)白木ワックスを適当な容器に適量移します。(2)刷毛を使用して柱に塗ります。塗り残しのないように。液だれにも気をつけてください。標準使用量は1m2あたり約30gです。厚塗りをするときれいに仕上がりませんので注意してください。(3)ワックスの乾燥時間は風通しのいいところで、夏は40~50分、冬なら1時間くらいです。(4)さらにつやを出したい場合は、2度塗りをした後、乾拭きをしてください。【ワックスをかけ終わったら】(1)ワックスに使用した道具(刷毛・ウエス)は乾かないうちに水で洗ってください。乾くと固まります。(2)使用後のワックスはキャップをしっかり閉め、涼しいところに保管してください。ただし凍結させないでください。【柱が汚れてきたら】(1)柱に手あかや汚れが付いた場合は「ユニクリン」を10倍に薄めて簡単にふき取れます。その後乾拭きをしてください。
使用の目安1m2あたり約30mL
危険物の類別非危険物
乾燥時間(夏)40~50分、(冬)約1時間
柱用とのこワックス。従来のとのこ塗布による色あわせと、つや出しワックス仕上げが一度の作業で簡単にできます。
柱の汚れを止め、日焼けによる変色を防ぎます。ナチュラルな仕上がりで、木肌の手触りも抜群。
色は淡色と濃色の2種類をお選びいただけます。
従来のとのこ塗とつや出しが一発で完成。
優雅な色つや。
高い保護効果。
作業の簡単性。
用途柱、鴨居、長押、床柱、羽目板、木工品等の着色及び手垢防止
成分ロウ・油脂・合成樹脂・顔料
使用方法(1)乾いた布、スポンジ、刷毛等で、とのいち(原液)を木目に沿って薄く塗り広げてください。(2)塗布表面が乾いたら布でカラ拭きをしてください。(注意)塗布面が汚れている場合は、ユニクリン等の白木用中性洗剤で汚れを落としてから塗布してください。
使用の目安1m2あたり約20mL
主な用途木床
危険物の類別非危険物
特性つや出し
乾燥時間約30分
関連キーワード