柱用とのこワックス。従来のとのこ塗布による色あわせと、つや出しワックス仕上げが一度の作業で簡単にできます。
柱の汚れを止め、日焼けによる変色を防ぎます。ナチュラルな仕上がりで、木肌の手触りも抜群。
色は淡色と濃色の2種類をお選びいただけます。
従来のとのこ塗とつや出しが一発で完成。
優雅な色つや。
高い保護効果。
作業の簡単性。
用途柱、鴨居、長押、床柱、羽目板、木工品等の着色及び手垢防止
成分ロウ・油脂・合成樹脂・顔料
使用方法(1)乾いた布、スポンジ、刷毛等で、とのいち(原液)を木目に沿って薄く塗り広げてください。(2)塗布表面が乾いたら布でカラ拭きをしてください。(注意)塗布面が汚れている場合は、ユニクリン等の白木用中性洗剤で汚れを落としてから塗布してください。
使用の目安1m2あたり約20mL
主な用途木床
危険物の類別非危険物
特性つや出し
乾燥時間約30分
天然ロウの木材用ワックス。
森の精ナチュラルワックスは天然成分100%の木材用のメンテナンスワックスです。
3種類の天然ロウ成分の働きで、水や汚れに対して優れた木材保護効果を発揮します。
ツヤを抑え素材の持つ自然な風合いに仕上がりますので木の好きな方におすすめしたい商品です。
天然ロウ成分100%
乾燥が早く作業性抜群
木の高級感をさらに高める抑えたツヤ
木の呼吸を妨げない通気性
用途木製品全般の汚れ止め・保護・仕上げ用:建具、家具、カウンター、柱、羽目板、床材・無垢フローリング等
成分蜜ロウ、ライスワックス、木ロウ、ラノリン、荏油
使用方法(1)布かスポンジに森の精を適量とり、木部にすり込むようになるべく薄くのばしてください。(2)2~3時間後、乾拭きをしてください。(3)そのまま数時間、乾燥させてください。(4)乾いたら歩いても結構です。ただし完全乾燥するまでは(1日くらい)水のしずくなどはこぼさないようにしてください。
使用の目安1m2あたり約20g
主な用途木床
危険物の類別非危険物
1缶(500g)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
白木用ワックス。デリケートな白木の表面の手垢汚れや日焼け・退色から守る。
美しい白木特有のつやを長期にわたり保ちます。
刷毛またはウエスで軽く塗るだけですから、どなたでもムラなく簡単に作業できます。
白木の風合いを損なわない美しいつや。
強いワックス膜による手垢止め効果。
嫌な臭いもせず誰でも簡単に安全に作業ができる。
和風建築における白木用ワックスに求められる条件をすべてクリアしたロングセラー商品。
用途屋内木部用:柱、鴨居、長押、天井、建具、床柱、屋内の白木の壁、無塗装羽目板、木工品などの手垢防止、日焼け防止に
成分合成樹脂、ロウ、水
使用方法【ワックス掛けの前に】(1)新築の柱の場合は職人さんの手あかの跡がないか、チェックしましょう。手あかがついている場合は「ユニクリン」を5倍に水で薄め、スポンジがウエスでふき取っておきましょう。(2)古い柱で、長年の汚れやススなどがついている場合は、「ユニクリン」を10倍に水で薄め、スポンジで軽くこすると、泡と一緒にどんどん柱の汚れが取れていきます。【白木ワックスを柱に塗りましょう】(1)白木ワックスを適当な容器に適量移します。(2)刷毛を使用して柱に塗ります。塗り残しのないように。液だれにも気をつけてください。標準使用量は1m2あたり約30gです。厚塗りをするときれいに仕上がりませんので注意してください。(3)ワックスの乾燥時間は風通しのいいところで、夏は40~50分、冬なら1時間くらいです。(4)さらにつやを出したい場合は、2度塗りをした後、乾拭きをしてください。【ワックスをかけ終わったら】(1)ワックスに使用した道具(刷毛・ウエス)は乾かないうちに水で洗ってください。乾くと固まります。(2)使用後のワックスはキャップをしっかり閉め、涼しいところに保管してください。ただし凍結させないでください。【柱が汚れてきたら】(1)柱に手あかや汚れが付いた場合は「ユニクリン」を10倍に薄めて簡単にふき取れます。その後乾拭きをしてください。
使用の目安1m2あたり約30mL
危険物の類別非危険物
乾燥時間(夏)40~50分、(冬)約1時間
高級合成樹脂艶出。
高濃度ウレタンコーティングにより、屋外木部の退色を防ぎ美しさを持続させます。
また、屋内では浴室や水周りなど、湿気や水分の多い場所の床や壁などにもご使用いただけます。
強い被膜により水をはじき汚れや傷がつきにくくなります。
強靱な被膜。
優れた耐候性。
優雅なつや。
用途屋外:ポーチ柱・建具・縁桁・縁かまち・破風板・戸袋・濡れ縁・羽目板・下見板
屋内:廊下・階段・床材・ドア・浴室・水周り
成分合成樹脂(ウレタン樹脂)、有機溶剤(第2石油類,第3種有機溶剤)、添加剤
使用方法素地調整:木材表面の汚れや油脂分を取り除く。サンドペーパー(180番~240番)で研磨。下塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60~70g/m2)乾燥:5時間以上空気乾燥させる。研磨:サンドペーパー(180番~240番)で研磨。中塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60~70g/m2)乾燥:5時間以上空気乾燥させる。研磨:サンドペーパー(180番~240番)で研磨。上塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60~70g/m2)乾燥:24時間以上空気乾燥させる。塗装に使用した道具(刷毛等)は市販のペイント薄め液で洗ってください
使用の目安1Lで約15m2(1回塗りの場合)(1m2あたり約60~70g使用します)
主な用途木、床、浴室
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性耐候
危険物の性状非水溶性
関連キーワード