絞り込み
ブランド
- 瑞穂化成工業
- モノタロウ(5,478)
- ホンダ(6,621)
- トヨタ(4,396)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,792)
- TRUSCO(3,789)
- スズキ(3,633)
- エスコ(3,066)
- Kawasaki(2,620)
- MAZDA(マツダ)(2,570)
- ニッサン(1,941)
- 大阪魂(1,941)
- Panasonic(パナソニック)(1,684)
- スバル(1,549)
- SK11(1,236)
- ノーブランド(1,203)
- コクヨ(1,181)
- アズワン(1,179)
- ダイハツ(1,100)
- マキタ(1,044)
- ミツビシ(985)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

瑞穂化成工業
各産業業界から高い評価を獲得しているMIZUHOブランド、その根幹を支えるのは高品質の定番商品です。
MIZUHOはプラスチック容器製造の豊富な経験と実績でプラスチック容器を使用する多くの場面をサポートします。
また、豊富なバリエーションの容器の常時在庫により、迅速な対応を実現します。
会社情報
| 会社名 | 瑞穂化成工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒547-0001 大阪府大阪市平野区加美北9-3-28 |
特価

扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし)
瑞穂化成工業(23件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。用途液体の保存・保管、廃液回収 等ノズルなし仕様パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数両口耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44取手ありパッキンあり
広口瓶
瑞穂化成工業(58件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管 等材質(本体)ポリエチレン(PE)色(本体)白耐熱温度(℃)80仕様中栓付目盛なし色(フタ)白口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓あり
オイルジョッキ
瑞穂化成工業(307件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。用途液体の排出・保存・保管等仕様中栓付、先端キャップ付材質ポリエチレン(PE)寸法L(mm)230目盛あり色(フタ)黒耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合ノズル口径D1(Φmm)18危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
スポイトボトル
瑞穂化成工業(79件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。目盛あり仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト材質(本体)ポリエチレン(PE)口内径(Φmm)15基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)15
扁平缶( 片口・広口・取っ手付き)
瑞穂化成工業(13件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)用途液体の保存・保管等口内径(Φmm)99仕様目盛なし、中栓付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)目盛なし口数片口最小目盛(mL)-ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99中栓あり取手あり
扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き)
瑞穂化成工業(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管等口内径(Φmm)30ノズルありその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数片口コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)30取手ありパッキンあり
ポリエチレン手付ビーカー
瑞穂化成工業(23件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。材質ポリエチレン(PE)目盛あり持ち手あり種類手付ビーカー基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
扁平缶(片口・取っ手なし)
瑞穂化成工業(31件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷中栓付き。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管 等口内径(Φmm)24ノズルなし仕様目盛付、中栓付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)目盛あり口数片口耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)24中栓あり取手なし
Mボトル広口瓶
瑞穂化成工業(27件のレビュー)¥96~税込¥106~1個ほか当日出荷作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。用途液体の保管等色(本体)白目盛なし色(フタ)白中栓なし
バロンボックス用 オプション
瑞穂化成工業(7件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用コックです。用途バロンコンテナーからの液体の排出質量(g)20種別コンテナ用コックトラスコ品番280-2431材質ポリエチレン(PE)
扁平缶用 ノズルセット 先端キャップ付
瑞穂化成工業(10件のレビュー)¥759~税込¥835~1セット当日出荷瑞穂化成工業の扁平缶専用のノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。用途液体の排出用です内径A(Φmm)35内径A1(Φmm)約23仕様先端キャップ付材質ポリエチレン(PE)幅B(mm)51外径(Φmm)43全高H(mm)350耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
広口軟こう瓶
瑞穂化成工業(19件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷キャップの内側に、ポリエチレン製のパッキンが付いています。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管 等材質ポリエチレン(PE)目盛なし仕様パッキン付耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)白
扁平缶用 メクラキャップ
瑞穂化成工業(15件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷瑞穂化成工業製の容器専用部品です。用途キャップの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)色ホワイト耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合パッキンあり
正角瓶
瑞穂化成工業(12件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管 等材質ポリエチレン(PE)目盛あり仕様目盛付、中栓付形状角型耐熱温度(℃)本体:80、中栓:60基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)白中栓あり
正角缶(片口・取っ手付き)
瑞穂化成工業(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷中栓付き。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管等ノズルなしその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)目盛なし口数片口耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓あり取手あり
PPナンコー瓶
瑞穂化成工業(11件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。用途液体の保存・保管 等仕様中栓付材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)目盛なし材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合危険等級その他のもの材質(中栓)ポリエチレン(PE)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
細口瓶
瑞穂化成工業(20件のレビュー)¥98~税込¥108~1個ほか当日出荷から6日以内出荷あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管 等基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
スポイトボトルキャップ
瑞穂化成工業(19件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷瑞穂化成工業のスポイドボトル専用のノズルキャップです。キャップカラーにより内容液が識別できるよう、5色用意しました。ノズル先端内2mm。用途内用液の識別等適合0820、0821、0822、0823、0824、0820B、0821B、0822B、0823B、0824B材質ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)60基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
広口瓶ケミカルコック付
瑞穂化成工業(7件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から8日以内出荷内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。用途液体の保管、排出等材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓なしパッキンあり
PP手付ビーカー
瑞穂化成工業(12件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。種類手付ビーカー仕様目盛付、取手付材質ポリプロピレン(PP)目盛あり耐熱温度(℃)120基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合持ち手あり
扁平缶ケミカルコック付
瑞穂化成工業(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等ノズルなしその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体耐熱温度(℃)80コックあり基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
オイルジョッキ ノズル
瑞穂化成工業(33件のレビュー)¥379税込¥4171セット当日出荷瑞穂化成工業のオイルジョッキ専用のノズルです。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。用途ノズルの交換等仕様先端キャップ付適合0150、0151、0152、0153、0154材質PE長さ(mm)230寸法L(mm)230ノズル長(mm)230メモリーなし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合ノズル口径D1(Φmm)18危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
オイルジョッキ ロングノズル
瑞穂化成工業(12件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷標準でロングノズルが付属してます。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。用途液体の排出・保存・保管等容量(L)5仕様中栓付、先端キャップ付、収納ホルダー付材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)250寸法L(mm)500内径×外径(Φmm)75×22目盛あり目盛間隔1000mL色(フタ)黒全高H(mm)340耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)75ノズル口径D1(Φmm)22底径A(Φmm)195危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
塩ビ広口容器 1型(パッキン付き)
瑞穂化成工業(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。用途粉末・錠剤の保存、保管等材質本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)材質(本体)塩ビ(PVC)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)80材質(パッキン)発泡ポリエチレン中栓なしパッキンあり
扁平缶(片口・広口・取っ手なし・小ノズル付)
瑞穂化成工業(7件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管 等容量(L)2仕様片口、目盛付、パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)容量(mL)2000タイプ広口寸法H(mm)2101目盛(mL)200幅B(mm)145目盛あり高さH(mm)210寸法D(mm)90口内径(Φmm)30寸法W(mm)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×90×210口数片口最小目盛(mL)200ノズルあり全高H(mm)210耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm145×90×210内径A(Φmm)30幅W(mm)145本体高さC(mm)186(首下まで)奥行E(mm)90口内径×胴幅×高さ(mm)30×145×90×210取手ありパッキンあり
扁平缶用 ツル付キャップ
瑞穂化成工業(7件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷瑞穂化成工業の扁平缶20L 平たん側専用のカラーキャップです。落下防止用のツル付きバンド付き。パッキン付。食品にも使用できます。用途0207シリーズのタンク識別等適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG、0315、0317、0319、0763、0764、0772、0462材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)67外径(Φmm)73耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合適合容器瑞穂化成工業の扁平缶(No.0193、No.0195、No.0200、No.0204、No.0207、No.0315、No.0317、No.0319、No.0462、No.0480、No.0481、No.0482、No.0484、No.0485、No.0486、No.0487、No.0489、No.0829、No.0830、No.0831、No.0832、No.0833、No.0834、No.0835、No.0836、No.0837、No.0838)パッキンあり
オイルジョッキ ロングノズル
瑞穂化成工業(12件のレビュー)¥669税込¥7361セット当日出荷瑞穂化成工業のオイルジョッキ専用のロングノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。用途ノズルの交換等仕様先端キャップ付、収納ホルダー付適合0150、0151、0152、0153、0154材質PE寸法L(mm)500ノズル長(mm)500メモリーなし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合ノズル口径D1(Φmm)22危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
正角広口コック付20L
瑞穂化成工業(3件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷内容液の排出に便利なコック付です。 食品にも使用できます。 コック取り外し不可。用途液体の保管、排出等容量(L)20仕様中栓付、広口タイプトラスコ品番321-6071質量(kg)1.4材質(本体)ポリエチレン(PE)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400材質(コック)ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)口形状広口本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400材質(パッキン)バイトン(FKM)ボトル形状角型中栓あり