絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
160件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口瓶(持ち手くぼみ付き) 瑞穂化成工業広口瓶(持ち手くぼみ付き)瑞穂化成工業
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器です。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等仕様パッキン付、持ち手くぼみ付き材質ポリエチレン(PE)目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)235
扁平缶用ノズルセット 瑞穂化成工業扁平缶用ノズルセット瑞穂化成工業
449税込494
1個
5日以内出荷
瑞穂化成工業の「0205.0206.0191 扁平缶ノズル無5L・10L」両口扁平缶専用のノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
用途液体の排出用です適合No.0202、No.0203、No.0205、No.0206材質ポリエチレン(PE)品番2043N容量(L)5/10用アズワン品番63-1278-26
バロンキャップ 0366シリーズ 瑞穂化成工業バロンキャップ 0366シリーズ瑞穂化成工業
80税込88
1個
5日以内出荷
バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用カラーキャップです。
用途キャップの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)
中栓 瑞穂化成工業中栓瑞穂化成工業
189税込208
1個
9日以内出荷
瑞穂化成工業の「0094 広口瓶20L」専用の中栓です。
用途中栓の交換・紛失時等
Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業Mボトル広口瓶瑞穂化成工業
69税込76
1個
10日以内出荷
作業率向上の為、中栓を省いています。本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。
用途液体を入れる容器として。トラスコ品番151-9240材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)乳白色容量(mL)20高さ(mm)35色(フタ)乳白色耐熱温度(℃)80外径(mm)37中栓なし内径(mm)28.5
ポリパック 瑞穂化成工業ポリパック瑞穂化成工業
499税込549
1個
6日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。口径の広いPE製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途サンプル、小物から粉末、ペーストを入れる容器。トラスコ品番151-9204材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)乳白色容量(mL)610高さ(mm)120色(フタ)乳白色外径(mm)99中栓あり内径(mm)89
スポイト 瑞穂化成工業スポイト瑞穂化成工業
3,398税込3,738
1箱(100本)
6日以内出荷
ポリエチレン製ですので液体を手軽に吸入、排出できます。
用途液体を吸い上げて他の物へ移すときに使う道具。材質ポリエチレン(PE)
減容ボトル 20L 瑞穂化成工業減容ボトル 20L瑞穂化成工業
999税込1,099
1個(20L)
5日以内出荷
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器ですエアー抜き付取手付で持ち運びもしやすいです外部段ボール付使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)254幅(mm)254ナチュラル色高さ(mm)395質量(g)350容量(L)20口内径(Φmm)52.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)63
広口びん PE製 茶色 瑞穂化成工業広口びん PE製 茶色瑞穂化成工業
76税込84
1個
24日以内出荷
遮光性に優れた容器です。
バロンボックス スクエア 本体のみ 瑞穂化成工業バロンボックス スクエア 本体のみ瑞穂化成工業
759税込835
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
フィルムの立体構造により、充填時の泡立ちが少なく容器の展開性も良く、充填作業が容易です。
スパウトバッグ 本体のみ 瑞穂化成工業スパウトバッグ 本体のみ瑞穂化成工業
589税込648
1個
24日以内出荷
口径が大きいので、粘性のある液体や粒状の内容物でもご使用頂けます。、同容量の金属缶やプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量低減に貢献します。
仕様●容量:3L●材質:本体/ポリエチレン●寸法:W270×D200×H70mmアズワン品番67-6874-46
スパウトバッグ(ケース) 瑞穂化成工業スパウトバッグ(ケース)瑞穂化成工業
219税込241
1個(3L)ほか
7日以内出荷
スパウトバッグ専用のケースです。
用途スパウトバッグの保管等材質ダンボール
扁平缶 ボールコック付 瑞穂化成工業扁平缶 ボールコック付瑞穂化成工業
10,880税込11,968
1個
9日以内出荷
容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。
用途液体の保管、排出等仕様正角 広口材質容器/ポリエチレン(PE)・コック・黄銅寸法(mm)テトロンホース:10×16品番762容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×250×400(コック部含む)ホース長さ(m)テトロン:1内径A(Φmm)179アズワン品番63-1277-37
標本びん 角型 瑞穂化成工業標本びん 角型瑞穂化成工業
37,980税込41,778
1本
5日以内出荷
材質アクリル(MA)タイプ角形
ポリ手付ビーカー 瑞穂化成工業ポリ手付ビーカー瑞穂化成工業
169税込186
1個
5日以内出荷
耐薬品性・耐久性に優れています。
材質ポリエチレン(PE)寸法(mm)(W×W'×H)52×77×68容量(mL)100品番510種類手付ビーカーアズワン品番63-1279-96目盛間隔(mL)10
ポリパック 瑞穂化成工業ポリパック瑞穂化成工業
229税込252
1個
当日出荷
口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等容量(mL)150仕様中栓付トラスコ品番836-6419材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)57寸法H(mm)81寸法W(mm)67耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)57口内径×胴径×高さ(mm)57×67×64
ポリパック 瑞穂化成工業ポリパック瑞穂化成工業
399税込439
1個
当日出荷
口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等容量(mL)470仕様中栓付トラスコ品番836-6420材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)89寸法H(mm)100寸法W(mm)99耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)89口内径×胴径×高さ(mm)89×99×100
扁平缶片口 封印キャップ 瑞穂化成工業扁平缶片口 封印キャップ瑞穂化成工業
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
用途液体の保存・保管等容量(L)20材質ポリエチレン(PE)仕様改ざん防止キャップ、目盛なし、パッキン付内径(Φmm)50寸法H(mm)410目盛なし寸法D(mm)206寸法W(mm)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×206×410耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)50
扁平缶 封印キャップ 瑞穂化成工業扁平缶 封印キャップ瑞穂化成工業
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
用途液体の保存・保管等容量(L)5材質ポリエチレン(PE)仕様改ざん防止キャップ、目盛なし、パッキン付内径(Φmm)33寸法H(mm)280目盛なし寸法D(mm)200寸法W(mm)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×200×280耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)33
扁平缶用トレー 瑞穂化成工業扁平缶用トレー瑞穂化成工業
9,798税込10,778
1個
8日以内出荷
液だれによる設置場所の汚れを防ぎます。 PP発泡体なので水洗いができ、衛生的です。
材質PP低発泡(PP)適合0193、0193GY、0194、0194GY、019438、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207MG、0207PK、0315、0317、0318、0483、0488、0761、0763、0772、0773、0775寸法H(mm)28寸法D(mm)360寸法W(mm)915寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915×360×28適合容器No.019438、No.0317、No.0775No.0482、No.0487、No.0207BL、No.0207GYNo.0832、No.0834、No.0488、No.0761、No.0318No.0481、No.0484、No.0489、No.0207BK、No.0829No.0833、No.0193、No.0763、No.0772、No.0194GYNo.0485、No.0207、No.0207Y、No.0830、No.0837No.0194、No.0315、No.0773、No.0204、No.0486No.0207R、No.0207G、No.0831、No.0838、No.0483
細口茶色瓶 瑞穂化成工業細口茶色瓶瑞穂化成工業
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。取手付です。
用途液体の保存・保管等材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)容量(L)10仕様中栓付、取手付容量(mL)10000内径(Φmm)40寸法H(mm)380寸法(幅W×高さH)(mm)214×380目盛なし寸法W(mm)214耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)40口内径×胴径×高さ(mm)40×214×380
広口茶色瓶 瑞穂化成工業広口茶色瓶瑞穂化成工業
3,500税込3,850
1個
45日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。取手付です。
用途液体の保存・保管等材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)仕様中栓付、取手付内径(Φmm)99目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99
正角缶 瑞穂化成工業正角缶瑞穂化成工業
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
片口タイプの正角缶です。中栓付き。食品にも使用できます。オプションで「0839 キャップロート5L・10L用」があります。
用途液体の保存・保管等容量(L)10材質ポリエチレン(PE)寸法H(mm)300寸法D(mm)215寸法W(mm)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×215×300耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
部品 瑞穂化成工業部品瑞穂化成工業
649税込714
1個
5日以内出荷
広口10L,20Lのパッキン付キャップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
0368 正角広口20L用 キャップ 瑞穂化成工業0368 正角広口20L用 キャップ瑞穂化成工業
599税込659
1個
5日以内出荷
用途mizuho 0368 正角広口20L専用のキャップです。RoHS指令(10物質対応)対応
0200用 中栓 瑞穂化成工業0200用 中栓瑞穂化成工業
149税込164
1個
5日以内出荷
瑞穂化成工業の「0200 正角20L」専用の中栓です。
用途中栓の交換・紛失時等RoHS指令(10物質対応)対応
0144正角1L中栓 瑞穂化成工業0144正角1L中栓瑞穂化成工業
51税込56
1個
8日以内出荷
瑞穂化成工業の「0144 正角1L」専用の中栓です。
用途中栓の交換・紛失時等適合No.0144
0144正角1L用キャップ 瑞穂化成工業0144正角1L用キャップ瑞穂化成工業
109税込120
1個
6日以内出荷
瑞穂化成工業の「0144 正角1L」専用のキャップです。
用途キャップの交換・紛失時等適合No.0144
0123用中栓 瑞穂化成工業0123用中栓瑞穂化成工業
129税込142
1個
9日以内出荷
瑞穂化成工業の「0123 細口瓶10L」専用の中栓です。
用途中栓の交換・紛失時等適合No.0123
正角瓶 瑞穂化成工業正角瓶瑞穂化成工業
109税込120
1本
5日以内出荷
正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付(10ml間隔)食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等容量(mL)50品番140口内径(Φmm)17アズワン品番63-1277-88
広口瓶 ゲージ管付 瑞穂化成工業広口瓶 ゲージ管付瑞穂化成工業
10,880税込11,968
1本
5日以内出荷
バルブとゲージ管はPVCを使用しています。コックは取外しできません。ホース接続はできません。ゲージバルブを開けることで水量が分かります。
用途液体の保管、排出等、残量を確かめたい際にお勧めです。材質本体・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)品番790容量(L)10寸法(幅W×高さH)(mm)308(コック部含む)×390口内径(Φmm)99アズワン品番63-1279-68
広口びん 白 瑞穂化成工業広口びん 白瑞穂化成工業
119税込131
1本
5日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。キャップ・中栓付き。パッキン付き。中栓付き。目盛は付いていません。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。
用途液体の保存・保管等材質ポリエチレン型式84容量(mL)250内径A(Φmm)30アズワン品番63-1279-27
ポリ洗浄びんノズルセット ホワイト 瑞穂化成工業ポリ洗浄びんノズルセット ホワイト瑞穂化成工業
219税込241
1組
5日以内出荷
ノズル先端からの液漏れを防止した構造設計。先端ノズルとキャップを一体成型していますので、ノズル付近からの液漏れがしにくいです。
用途ノズルの交換・液体の識別等適合1L用材質ポリエチレン(PE)型式177ホワイトノズル内径(Φmm)1アズワン品番63-1279-95
ポリコップ 瑞穂化成工業ポリコップ瑞穂化成工業
11,980税込13,178
1箱(100個)
5日以内出荷
液切れに優れ、残留液のない特殊補強リング。指で押して簡単にこぼし口をつけることができます。実験、研究室、工場での試料、サンプルの撹拌、調合用に最適です。ディスポコップです。
用途染料や塗料などの撹拌、調合や、塗料を破棄する際の凝固用に便利です。材質ポリエチレン(PE)品番654容量(L)1寸法(幅W×高さH)(mm)102×142口外径(Φmm)123アズワン品番63-1281-08目盛間隔(mL)100
ポリコック 瑞穂化成工業ポリコック瑞穂化成工業
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ネジサイズ25Aのポリコックです。
用途コックの交換・紛失時等 ※瑞穂化成工業のコック付き(コック交換可能式のみ可)サイズ品番465アズワン品番63-1278-28排出口径(Φmm)外径:22
スチロール棒瓶 瑞穂化成工業スチロール棒瓶瑞穂化成工業
13,980税込15,378
1箱(150個)
10日以内出荷
透明性に優れています。
用途粉末・錠剤の保存、保管等材質ポリスチレン(PS)容量(mL)15品番432寸法(幅W×高さH)(mm)26×57口内径(Φmm)24アズワン品番63-1280-75
PPコップキャリー 瑞穂化成工業PPコップキャリー瑞穂化成工業
9,998税込10,998
1箱(6個)ほか
5日以内出荷
瑞穂化成工業のPPコップ100ml(0160)専用のキャリーです。
用途PPコップの持ち運びに。材質塩ビ(PVC)内径(Φmm)48
細口瓶 茶 コック付 瑞穂化成工業細口瓶 茶 コック付瑞穂化成工業
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れた容器です。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等材質容器・コック:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、Oリング:バイトン(FKM)
細口瓶 茶 瑞穂化成工業細口瓶 茶瑞穂化成工業
89税込98
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れた容器です。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)
広口瓶250ml用中栓 瑞穂化成工業広口瓶250ml用中栓瑞穂化成工業
37税込41
1個
9日以内出荷
瑞穂化成工業の広口瓶250ml専用の中栓です。
用途中栓の交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)適合0084、0084BR、0084BK適合本体No.0084基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合