3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)30 ノズルあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数片口 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)30 取手あり
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等 仕様中栓付、先端キャップ付 材質ポリエチレン(PE) 寸法L(mm)230 目盛あり 色(フタ) 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ノズル口径D1(Φmm)18 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 関連資料耐薬データ(3.8MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等 ノズルなし 仕様パッキン付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数両口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A1(Φmm)44 寸法A'(mm)44 取手あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)