透明度に優れています。ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品に使用できます。ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内の螺旋リブがフィルターの密着防止、従来のロートに比べてろ過時間が約半分になります。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等
材質ポリプロピレン(PP)
仕様スピードタイプ
耐熱温度(℃)120
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等
材質ポリエチレン(PE)
仕様スピードタイプ
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が約半分になります。足のパイプはねじ込み式で、保管に場所をとらず、洗浄が簡単です。
用途液体のろ過、回収等
材質PE(ポリエチレン)
最大口径(mm)300
トラスコ品番280-2473
型式300Φ
質量(g)293
足長(mm)225
足径(Φmm)25
外径A(Φmm)300
足径B(Φmm)25
足長H(mm)225
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が約半分になります。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等
材質ポリエチレン(PE)
仕様スピードタイプ
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
関連キーワード