本体がフタ付なので、メガネ、ゴーグルケースを保管する際にメガネのキズ防止に最適です。
材質塩ビ(PVC)
寸法H(mm)290
有効内寸(mm)(1ブロック)70×90×H182
寸法W(mm)368
耐薬品性・耐久性に優れています。
材質ポリエチレン(PE)
寸法(mm)(W×W'×H)52×77×68
容量(mL)100
品番510
種類手付ビーカー
アズワン品番63-1279-96
目盛間隔(mL)10
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
容量(L)20
仕様中栓付、持ち手くぼみ付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
寸法H(mm)400
幅B(mm)250
寸法D(mm)250
寸法W(mm)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400
全高H(mm)400
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)179
奥行E(mm)250
高さC(mm)385
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード