カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(122)
    • ガラス・樹脂・金属容器(108)
    • 研究関連用品・実験用必需品(12)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
    • オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル(5)
  • 店舗什器・備品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 瑞穂化成工業
  • モノタロウ(98)
  • アズワン(980)
  • サンプラテック(261)
  • エスコ(536)
  • ヨトリヤマ(世取山)(56)
  • 大塚刷毛製造(69)
  • マルエム[理化学・容器](273)
  • 成和化学工業(8)
  • GA(グリーンエース)(35)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(124)
  • cotta(2,674)
  • エレコム(1,894)
  • エフピコ(1,655)
  • シーピー化成(1,053)
  • 中央化学(920)
  • NEG(日電理化硝子)(854)
  • リスパック(738)
  • 福井クラフト(618)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(449)
容量(mL)
  • 2~3未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(5)
  • 50~60未満(12)
  • 100~200未満(28)
  • 200~300未満(28)
  • 300~400未満(11)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(26)
  • 600~700未満(3)
  • 1000~2000未満(22)
  • 2000~3000未満(10)
  • 3000~4000未満(10)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000~6000未満(10)
  • 10000~20000未満(6)
  • 20000~30000未満(2)
  • 30000~40000未満(2)
  • 100000以上(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「容器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口瓶 瑞穂化成工業広口瓶瑞穂化成工業
71税込78
1個
6日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。食品に使用できます。
用途あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプ。材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)37乳白色色(フタ)乳白色耐熱温度(℃)80(中栓は60)口径(mm)28.5中栓あり
Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業Mボトル広口瓶瑞穂化成工業
69税込76
1個
10日以内出荷
作業率向上の為、中栓を省いています。本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。
用途液体を入れる容器として。トラスコ品番151-9240材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)乳白色容量(mL)20高さ(mm)35色(フタ)乳白色耐熱温度(℃)80外径(mm)37中栓なし内径(mm)28.5
ポリパック 瑞穂化成工業ポリパック瑞穂化成工業
499税込549
1個
6日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。口径の広いPE製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途サンプル、小物から粉末、ペーストを入れる容器。トラスコ品番151-9204材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)乳白色容量(mL)610高さ(mm)120色(フタ)乳白色外径(mm)99中栓あり内径(mm)89
扁平缶 瑞穂化成工業扁平缶瑞穂化成工業
849税込934
1個
6日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。取手付きです。片口扁平缶スタンダードタイプです。
用途液体を入れる容器。トラスコ品番120-1698材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)172乳白色高さ(mm)280奥行(mm)125容量(L)4口径(mm)30中栓ありパッキンなし
扁平缶ボールコック付(広口) 瑞穂化成工業扁平缶ボールコック付(広口)瑞穂化成工業
9,798税込10,778
1個(1個)
4日以内出荷
容器本体にPT3/8のナットを取り付けていますので、他のコックも取替え可能です。
材質本体・蓋/PE コック/黄銅 パッキン付口内径(Φmm)99
廃液回収容器 瑞穂化成工業廃液回収容器瑞穂化成工業
4,998税込5,498
1個(1個)
翌日出荷
キャップにロートが付属していますので、廃液の回収をスムーズに行うことができます。液量を把握できる目盛付です。豊富なカラーにより、廃液の分別回収が容易に行えます。排出に便利なノズルが付属しています。
付属品排出ノズル材質本体・蓋/HDPE容量(L)20口内径(Φmm)50(縦口側)外寸(mm)178×350×416
減容ボトル 4L 瑞穂化成工業減容ボトル 4L瑞穂化成工業
469税込516
1個(4L)
5日以内出荷
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)202幅(mm)202ナチュラル色高さ(mm)245質量(g)135容量(L)4口内径(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応
減容ボトル 2L 瑞穂化成工業減容ボトル 2L瑞穂化成工業
329税込362
1個(2L)
5日以内出荷
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)162幅(mm)162ナチュラル色高さ(mm)210質量(g)75容量(L)2口内径(Φmm)23.8RoHS指令(10物質対応)対応
減容ボトル 20L 瑞穂化成工業減容ボトル 20L瑞穂化成工業
999税込1,099
1個(20L)
5日以内出荷
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器ですエアー抜き付取手付で持ち運びもしやすいです外部段ボール付使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)254幅(mm)254ナチュラル色高さ(mm)395質量(g)350容量(L)20口内径(Φmm)52.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)63
減容ボトル 18L 瑞穂化成工業減容ボトル 18L瑞穂化成工業
959税込1,055
1個(18L)
予約販売
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です取手付で持ち運びもしやすいです外部段ボール付使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)254幅(mm)254ナチュラル色高さ(mm)380質量(g)330容量(L)18口内径(Φmm)52.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)63
減容ボトル 10L 瑞穂化成工業減容ボトル 10L瑞穂化成工業
909税込1,000
1個(10L)
5日以内出荷
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器ですエアー抜き付取手付で持ち運びもしやすいです外部段ボール付使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)225幅(mm)225ナチュラル色高さ(mm)290質量(g)230容量(L)10口内径(Φmm)52.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)63
広口びん PE製 茶色 瑞穂化成工業広口びん PE製 茶色瑞穂化成工業
76税込84
1個
24日以内出荷
遮光性に優れた容器です。
バロンボックス スクエア 本体のみ 瑞穂化成工業バロンボックス スクエア 本体のみ瑞穂化成工業
759税込835
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
フィルムの立体構造により、充填時の泡立ちが少なく容器の展開性も良く、充填作業が容易です。
Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業Mボトル広口瓶瑞穂化成工業
89税込98
1個
当日出荷
本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。中栓の取り外しがないので、作業効率が向上します。
材質ポリエチレン(PE)乳白色内径(Φmm)28.5色(フタ)乳白色中栓なしRoHS指令(10物質対応)対応
扁平缶用中栓 瑞穂化成工業扁平缶用中栓瑞穂化成工業
229税込252
1個
予約販売
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途中栓の交換・紛失等適合0192、0192GY、0194、0194GY種別中栓(内蓋)材質ポリエチレン(PE)タイプ10L/20L用基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
スパウトバッグ 瑞穂化成工業スパウトバッグ瑞穂化成工業
599税込659
1個(3L)ほか
7日以内出荷
スパウトバッグは利便性と環境貢献性を兼ね備えるサスティナブル容器です。 特長である「立体形状」「大口径注出口」「減容・減量化」に加えて、バリアフィルムが内容物の酸化による劣化を抑制します。
用途醤油・食酢・ソース・みりん・調味料・たれ・食品添加物・香料・乳酸・液糖・清酒・焼酎・ワイン・コーヒー・果汁など シャンプー・ボディソープ・洗剤・接着剤・バッテリー液・水性ペイント・液体肥料など材質ポリエチレン内径(mm)32
ポリ角型規格瓶(中栓付) 瑞穂化成工業ポリ角型規格瓶(中栓付)瑞穂化成工業
138税込152
1個
4日以内出荷
正方形なので隙間なく収納できます。中栓付。目盛付。 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ※当該製品の原材料は適合しておりますが、製造工程における製造管理基準には適合しておりません。
用途液体の保存・保管等材質本体・蓋/HDPE、中栓/LDPE(目盛入)RoHS指令(10物質対応)対応
扁平缶両口 5L ノズルなし 瑞穂化成工業扁平缶両口 5L ノズルなし瑞穂化成工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
パッキン付のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズル・ロートもございます。
用途液体の保存・保管等質量(g)438.2口径(Φmm)44幅(mm)260奥行(mm)120高さ(mm)285容量(L)5
正角 20L 封印キャップ容器 瑞穂化成工業正角 20L 封印キャップ容器瑞穂化成工業
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
遮光性に優れており、キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
用途遮光が必要な液体の保存・保管、キャップを固定して輸送する際に質量(g)1460グレー口径(Φmm)50幅(mm)265奥行(mm)265高さ(mm)385容量(L)20
扁平缶片口 20L 封印キャップ容器 瑞穂化成工業扁平缶片口 20L 封印キャップ容器瑞穂化成工業
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
遮光性に優れており、キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
用途遮光が必要な液体の保存・保管、キャップを固定して輸送する際に質量(g)1370グレー口径(Φmm)50幅(mm)360奥行(mm)206高さ(mm)410容量(L)20
扁平缶 1L Aタイプ スリット入 瑞穂化成工業扁平缶 1L Aタイプ スリット入瑞穂化成工業(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
便利なスリット&目盛が付いているカラー容器、液体の残量が見えます。スリット部以外は遮光性がございます。
用途液体の保存・保管等質量(g)92.3口径(Φmm)24幅(mm)116奥行(mm)66高さ(mm)193容量(L)1
扁平缶縦口 5L 封印キャップ容器 瑞穂化成工業扁平缶縦口 5L 封印キャップ容器瑞穂化成工業
999税込1,099
1個
5日以内出荷
キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
用途遮光が必要な液体の保存・保管、キャップを固定して輸送する際に質量(g)330グレー口径(Φmm)33幅(mm)200奥行(mm)140高さ(mm)280容量(L)5
扁平缶縦口 5L 瑞穂化成工業扁平缶縦口 5L瑞穂化成工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
中栓仕様のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズルもございます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等質量(g)330口径(Φmm)33幅(mm)200奥行(mm)140高さ(mm)280容量(L)5材質本体、ふた、パッキン:ポリエチレン(PE)
扁平缶 4L 封印キャップ容器 瑞穂化成工業扁平缶 4L 封印キャップ容器瑞穂化成工業
699税込769
1個
8日以内出荷
キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
用途遮光が必要な液体の保存・保管等、キャップを固定して輸送する際に質量(g)267.3口径(Φmm)30幅(mm)192奥行(mm)120高さ(mm)280容量(L)4
扁平缶 4L 瑞穂化成工業扁平缶 4L瑞穂化成工業
739税込813
1個
当日出荷
パッキン付のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズルもございます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等質量(g)267.3口径(Φmm)30幅(mm)192奥行(mm)120高さ(mm)280容量(L)4
扁平缶 ボールコック付 瑞穂化成工業扁平缶 ボールコック付瑞穂化成工業
10,880税込11,968
1個
9日以内出荷
容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。
用途液体の保管、排出等仕様正角 広口材質容器/ポリエチレン(PE)・コック・黄銅寸法(mm)テトロンホース:10×16品番762容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×250×400(コック部含む)ホース長さ(m)テトロン:1内径A(Φmm)179アズワン品番63-1277-37
ポリ洗浄瓶ノズルセット レッド 瑞穂化成工業ポリ洗浄瓶ノズルセット レッド瑞穂化成工業
129税込142
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
洗浄瓶用識別ノズル。(液体をノズルの色で識別できます。)
用途ノズルの交換・液体の識別等材質ポリエチレン(PE)ノズル内径(Φmm)1レッド
ポリ洗浄瓶ノズルセット ブルー 瑞穂化成工業ポリ洗浄瓶ノズルセット ブルー瑞穂化成工業
129税込142
1本
5日以内出荷
洗浄瓶用識別ノズル。(液体をノズルの色で識別できます。)
用途ノズルの交換・液体の識別等材質ポリエチレン(PE)ノズル内径(Φmm)1ブルー
ポリ洗浄瓶ノズルセット グリーン 瑞穂化成工業ポリ洗浄瓶ノズルセット グリーン瑞穂化成工業
129税込142
1本
当日出荷から5日以内出荷
洗浄瓶用識別ノズル。(液体をノズルの色で識別できます。)
用途ノズルの交換・液体の識別等材質ポリエチレン(PE)グリーンノズル内径(Φmm)1
ポリ洗浄瓶ノズルセット イエロー 瑞穂化成工業ポリ洗浄瓶ノズルセット イエロー瑞穂化成工業
129税込142
1本
5日以内出荷
洗浄瓶用識別ノズル。(液体をノズルの色で識別できます。)
用途ノズルの交換・液体の識別等材質ポリエチレン(PE)イエローノズル内径(Φmm)1
広口瓶 取手付 瑞穂化成工業広口瓶 取手付瑞穂化成工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品に使用できます。
用途液体の保存・保管等仕様中栓付、取手付材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99
扁平缶20L カラー容器(ノズルなし) 瑞穂化成工業扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)瑞穂化成工業(15件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
高品質のポリエチレン容器です。両口パッキン付きのカラー容器食品にも使用できます。キャンプ等にもご使用いただいております
用途液体の保存・保管等外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×178×416材質(容器、キャップ)ポリエチレン、(パッキン)ポリエチレン発泡体容量(L)20目盛なし
扁平缶10L カラー容器 瑞穂化成工業扁平缶10L カラー容器瑞穂化成工業(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から11日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。両口パッキン付きのカラー容器食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等容量(L)10材質(容器、キャップ)ポリエチレン、(パッキン)ポリエチレン発泡体目盛なし口内径(Φmm)44×44外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×150×330
広口茶色瓶 瑞穂化成工業広口茶色瓶瑞穂化成工業(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から6日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)
ポリ両手付ビーカー 瑞穂化成工業ポリ両手付ビーカー瑞穂化成工業
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
大型の両手付ビーカーです。耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
仕様目盛なし、両取手付材質ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合持ち手あり
ポリロート 瑞穂化成工業ポリロート瑞穂化成工業
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が約半分になります。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等材質ポリエチレン(PE)仕様スピードタイプ耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ポリパック 瑞穂化成工業ポリパック瑞穂化成工業
229税込252
1個
6日以内出荷
口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等容量(mL)150仕様中栓付トラスコ品番836-6419材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)57寸法H(mm)81寸法W(mm)67耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)57口内径×胴径×高さ(mm)57×67×64
ポリパック 瑞穂化成工業ポリパック瑞穂化成工業
399税込439
1個
10日以内出荷
口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等容量(mL)470仕様中栓付トラスコ品番836-6420材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)89寸法H(mm)100寸法W(mm)99耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)89口内径×胴径×高さ(mm)89×99×100
スポイトボトル 本体のみ 瑞穂化成工業スポイトボトル 本体のみ瑞穂化成工業
109税込120
1個
当日出荷から10日以内出荷
食品にも使用できます。
用途本体のみ交換した場合等仕様目盛付、ノズルキャップなし材質(本体)ポリエチレン(PE)内径(Φmm)15目盛あり口内径(Φmm)15耐熱温度(℃)60基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)15
PPロート 瑞穂化成工業PPロート瑞穂化成工業
159税込175
1個
6日以内出荷
透明度に優れています。ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品に使用できます。ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内の螺旋リブがフィルターの密着防止、従来のロートに比べてろ過時間が約半分になります。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等材質ポリプロピレン(PP)仕様スピードタイプ耐熱温度(℃)120基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら