4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等 色(本体) 目盛なし 色(フタ) 中栓なし
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

瑞穂化成工業Mボトル広口瓶
RoHS
本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。中栓の取り外しがないので、作業効率が向上します。
材質ポリエチレン(PE) 乳白色 内径(Φmm)28.5 色(フタ)乳白色 中栓なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル先端からの液漏れを防止した構造設計。先端ノズルとキャップを一体成型していますので、ノズル付近からの液漏れがしにくいです。
用途ノズルの交換・液体の識別等 適合1L用 材質ポリエチレン(PE) 型式177 ホワイト ノズル内径(Φmm)1 アズワン品番63-1279-95
1組
219 税込241
5日以内出荷

瑞穂化成工業Mボトル広口瓶
作業率向上の為、中栓を省いています。本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。
用途液体を入れる容器として。 トラスコ品番151-9240 材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) 乳白色 容量(mL)20 高さ(mm)35 色(フタ)乳白色 耐熱温度(℃)80 外径(mm)37 中栓なし 内径(mm)28.5
1個
69 税込76
10日以内出荷