カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(48)
    • ポリタンク/扁平缶(32)
絞り込み
ブランド
  • 瑞穂化成工業
  • モノタロウ(29)
  • BeHAUS(5)
  • 好川産業(8)
  • TRUSCO(110)
  • アズワン(45)
  • アサヒペン(9)
  • インダストリーコーワ(11)
  • オオモリ(8)
  • 大塚刷毛製造(40)
  • エスコ(56)
  • 東罐興業(93)
  • エム・あい(81)
  • マークテック(39)
  • マグナアロイアンドリサーチ(29)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(27)
  • サントリー(22)
  • Chemplex(21)
  • 日本メカケミカル(18)
  • サンガリア(18)
容量(L)
  • 0.4~0.6未満(1)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(3)
  • 3~4未満(1)
  • 4~5未満(5)
  • 5~6未満(10)
  • 10~20未満(14)
  • 20~30未満(19)
  • 30~40未満(2)
  • 50~60未満(1)
  • 100~200未満(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「缶 容器」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扁平缶 瑞穂化成工業扁平缶瑞穂化成工業
849税込934
1個
6日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。取手付きです。片口扁平缶スタンダードタイプです。
用途液体を入れる容器。トラスコ品番120-1698材質本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)172乳白色高さ(mm)280奥行(mm)125容量(L)4口径(mm)30中栓ありパッキンなし
扁平缶ボールコック付(広口) 瑞穂化成工業扁平缶ボールコック付(広口)瑞穂化成工業
9,798税込10,778
1個(1個)
4日以内出荷
容器本体にPT3/8のナットを取り付けていますので、他のコックも取替え可能です。
材質本体・蓋/PE コック/黄銅 パッキン付口内径(Φmm)99
扁平缶用中栓 瑞穂化成工業扁平缶用中栓瑞穂化成工業
229税込252
1個
予約販売
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途中栓の交換・紛失等適合0192、0192GY、0194、0194GY種別中栓(内蓋)材質ポリエチレン(PE)タイプ10L/20L用基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
扁平缶両口 5L ノズルなし 瑞穂化成工業扁平缶両口 5L ノズルなし瑞穂化成工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
パッキン付のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズル・ロートもございます。
用途液体の保存・保管等質量(g)438.2口径(Φmm)44幅(mm)260奥行(mm)120高さ(mm)285容量(L)5
扁平缶片口 20L 封印キャップ容器 瑞穂化成工業扁平缶片口 20L 封印キャップ容器瑞穂化成工業
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
遮光性に優れており、キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
用途遮光が必要な液体の保存・保管、キャップを固定して輸送する際に質量(g)1370グレー口径(Φmm)50幅(mm)360奥行(mm)206高さ(mm)410容量(L)20
扁平缶 1L Aタイプ スリット入 瑞穂化成工業扁平缶 1L Aタイプ スリット入瑞穂化成工業(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
便利なスリット&目盛が付いているカラー容器、液体の残量が見えます。スリット部以外は遮光性がございます。
用途液体の保存・保管等質量(g)92.3口径(Φmm)24幅(mm)116奥行(mm)66高さ(mm)193容量(L)1
扁平缶縦口 5L 封印キャップ容器 瑞穂化成工業扁平缶縦口 5L 封印キャップ容器瑞穂化成工業
999税込1,099
1個
5日以内出荷
キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
用途遮光が必要な液体の保存・保管、キャップを固定して輸送する際に質量(g)330グレー口径(Φmm)33幅(mm)200奥行(mm)140高さ(mm)280容量(L)5
扁平缶縦口 5L 瑞穂化成工業扁平缶縦口 5L瑞穂化成工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
中栓仕様のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズルもございます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等質量(g)330口径(Φmm)33幅(mm)200奥行(mm)140高さ(mm)280容量(L)5材質本体、ふた、パッキン:ポリエチレン(PE)
扁平缶 4L 封印キャップ容器 瑞穂化成工業扁平缶 4L 封印キャップ容器瑞穂化成工業
699税込769
1個
8日以内出荷
キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
用途遮光が必要な液体の保存・保管等、キャップを固定して輸送する際に質量(g)267.3口径(Φmm)30幅(mm)192奥行(mm)120高さ(mm)280容量(L)4
扁平缶 4L 瑞穂化成工業扁平缶 4L瑞穂化成工業
739税込813
1個
当日出荷
パッキン付のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズルもございます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等質量(g)267.3口径(Φmm)30幅(mm)192奥行(mm)120高さ(mm)280容量(L)4
扁平缶 ボールコック付 瑞穂化成工業扁平缶 ボールコック付瑞穂化成工業
10,880税込11,968
1個
9日以内出荷
容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。
用途液体の保管、排出等仕様正角 広口材質容器/ポリエチレン(PE)・コック・黄銅寸法(mm)テトロンホース:10×16品番762容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×250×400(コック部含む)ホース長さ(m)テトロン:1内径A(Φmm)179アズワン品番63-1277-37
扁平缶20L カラー容器(ノズルなし) 瑞穂化成工業扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)瑞穂化成工業(15件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
高品質のポリエチレン容器です。両口パッキン付きのカラー容器食品にも使用できます。キャンプ等にもご使用いただいております
用途液体の保存・保管等外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×178×416材質(容器、キャップ)ポリエチレン、(パッキン)ポリエチレン発泡体容量(L)20目盛なし
扁平缶10L カラー容器 瑞穂化成工業扁平缶10L カラー容器瑞穂化成工業(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から11日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。両口パッキン付きのカラー容器食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等容量(L)10材質(容器、キャップ)ポリエチレン、(パッキン)ポリエチレン発泡体目盛なし口内径(Φmm)44×44外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×150×330
扁平缶片口 封印キャップ 瑞穂化成工業扁平缶片口 封印キャップ瑞穂化成工業
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
用途液体の保存・保管等容量(L)20材質ポリエチレン(PE)仕様改ざん防止キャップ、目盛なし、パッキン付内径(Φmm)50寸法H(mm)410目盛なし寸法D(mm)206寸法W(mm)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×206×410耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)50
扁平缶 封印キャップ 瑞穂化成工業扁平缶 封印キャップ瑞穂化成工業
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
用途液体の保存・保管等容量(L)5材質ポリエチレン(PE)仕様改ざん防止キャップ、目盛なし、パッキン付内径(Φmm)33寸法H(mm)280目盛なし寸法D(mm)200寸法W(mm)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×200×280耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)33
扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き) 瑞穂化成工業扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き)瑞穂化成工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
中栓付き。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等容量(L)5材質ポリエチレン(PE)仕様片口、目盛なし、中栓付容量(mL)5000内径(Φmm)33寸法H(mm)2801目盛(mL)-目盛なし寸法D(mm)140寸法W(mm)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×140×280ノズルあり耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)33
扁平缶用トレー 瑞穂化成工業扁平缶用トレー瑞穂化成工業
9,798税込10,778
1個
8日以内出荷
液だれによる設置場所の汚れを防ぎます。 PP発泡体なので水洗いができ、衛生的です。
材質PP低発泡(PP)適合0193、0193GY、0194、0194GY、019438、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207MG、0207PK、0315、0317、0318、0483、0488、0761、0763、0772、0773、0775寸法H(mm)28寸法D(mm)360寸法W(mm)915寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915×360×28適合容器No.019438、No.0317、No.0775No.0482、No.0487、No.0207BL、No.0207GYNo.0832、No.0834、No.0488、No.0761、No.0318No.0481、No.0484、No.0489、No.0207BK、No.0829No.0833、No.0193、No.0763、No.0772、No.0194GYNo.0485、No.0207、No.0207Y、No.0830、No.0837No.0194、No.0315、No.0773、No.0204、No.0486No.0207R、No.0207G、No.0831、No.0838、No.0483
正角缶 瑞穂化成工業正角缶瑞穂化成工業
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
片口タイプの正角缶です。中栓付き。食品にも使用できます。オプションで「0839 キャップロート5L・10L用」があります。
用途液体の保存・保管等容量(L)10材質ポリエチレン(PE)寸法H(mm)300寸法D(mm)215寸法W(mm)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×215×300耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
扁平缶グレー色 瑞穂化成工業扁平缶グレー色瑞穂化成工業(9件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
遮光性に優れています。グレー色の扁平缶です。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)グレー口数片口ノズルなしコックなし取手あり
扁平缶ゲージ管付 瑞穂化成工業扁平缶ゲージ管付瑞穂化成工業
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
内容液の残量を確認することができます。内容液の排出に便利なコック付です。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等、残量を確かめたい際にお勧めです。材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、ゲージ・ゲージバルブ/塩ビ(PVC)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体仕様パッキン付目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
扁平缶ケミカルコック付 瑞穂化成工業扁平缶ケミカルコック付瑞穂化成工業
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等容量(L)20材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体仕様パッキン付目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
扁平缶ボールコック付 瑞穂化成工業扁平缶ボールコック付瑞穂化成工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。
用途液体の保管、排出等材質容器/ポリエチレン(PE)、コック/黄銅、パッキン/ポリエチレン発泡体仕様パッキン付、3/8ソケット付、BH-1310コック付ねじの呼び寸法10A目盛なし材質(コック)黄銅耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
扁平缶20L カラー容器(ノズルなし) 瑞穂化成工業扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)瑞穂化成工業(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。型番:2041N
用途液体の保存・保管等口内径(Φmm)44×50材質ポリエチレン(PE)容量(L)20寸法H(mm)4161目盛(mL)5000幅B(mm)350寸法A(mm)50寸法D(mm)178材質(パッキング)ポリエチレン発泡体寸法W(mm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×410目盛間隔5Lノズルなし全高H(mm)410耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm350×170×410内径A(Φmm)50奥行E(mm)170把手幅D(mm)90高さC(mm)370(首下まで)内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44
扁平缶片口5L用キャップ 瑞穂化成工業扁平缶片口5L用キャップ瑞穂化成工業(1件のレビュー)
82税込90
1個
予約販売
瑞穂化成工業の「0190 扁平缶片口5L」専用のキャップです。
用途キャップの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)適合0190、0190GY、0313適合本体No.0313基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
扁平缶広口10L用パッキン 瑞穂化成工業扁平缶広口10L用パッキン瑞穂化成工業(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
瑞穂化成工業の「0192.0194 扁平缶広口10L・20L」専用のパッキンです。
用途パッキンの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)適合0192、0192GY、0194、0194GY基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外径×内径×厚さ(mm)約112×92×3
扁平缶用 ノズルセット 先端キャップ付 瑞穂化成工業扁平缶用 ノズルセット 先端キャップ付瑞穂化成工業(9件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷
瑞穂化成工業の扁平缶専用のノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
用途液体の排出用です内径A(Φmm)35内径A1(Φmm)約23仕様先端キャップ付材質ポリエチレン(PE)幅B(mm)51外径(Φmm)43全高H(mm)350耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
扁平缶用ノズル 瑞穂化成工業扁平缶用ノズル瑞穂化成工業(4件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
瑞穂化成工業の扁平缶(0185.0187.0188.0190)専用のノズルです。
用途液体の排出用です材質ポリエチレン(PE)
広口瓶 ボールコック付き 瑞穂化成工業広口瓶 ボールコック付き瑞穂化成工業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。
用途液体の保管、排出等材質容器/ポリエチレン(PE)、コック/黄銅、パッキン/ポリエチレン発泡体ねじの呼び寸法10A目盛なし材質(コック)黄銅耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓なしパッキンあり
広口茶色瓶コック付 瑞穂化成工業広口茶色瓶コック付瑞穂化成工業(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
内容液の排出に便利なコック付です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等
ケミカルコック ナット付き 瑞穂化成工業ケミカルコック ナット付き瑞穂化成工業(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
瑞穂化成工業のケミカルコックです。取り外しのできるMJテナー等の交換用コックです食品にも使用できます。
用途コックの交換・紛失時等 ※瑞穂化成工業のコック付き(コック交換可能式のみ可)材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)適合2100、2101、2102寸法H(mm)87寸法B(mm)17.5寸法W(mm)90耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合寸法E(ねじ寸)20A
扁平缶用 キャンピングコック 瑞穂化成工業扁平缶用 キャンピングコック瑞穂化成工業(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
瑞穂化成工業の扁平缶専用コックです。食品にも使用できます。
用途適合容器へコックをつけたい際に材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
扁平缶用 メクラキャップ 瑞穂化成工業扁平缶用 メクラキャップ瑞穂化成工業(14件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途キャップの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)ホワイト耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合パッキンあり
正角缶(遮光性) 瑞穂化成工業正角缶(遮光性)瑞穂化成工業(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
遮光性に優れています。中栓付。パッキン付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)グレー口数片口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合取手あり
バロンボックス 瑞穂化成工業バロンボックス瑞穂化成工業(7件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等材質ポリエチレン(PE)口内径(Φmm)32耐熱温度(℃)60寸法A(Φmm)32
キャップロート20L用 瑞穂化成工業キャップロート20L用瑞穂化成工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
瑞穂化成工業の20L扁平缶専用のキャップロートです。廃液中の異物混入を防ぐため、キャップロートに網を取り付けています。食品にも使用できます。
用途液体・廃液の回収等材質ポリエチレン(PE)適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MGトラスコ品番226-7900ブラウン質量(g)70内径(Φmm)99寸法H(mm)163外径(Φmm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×124×163基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
広口瓶ケミカルコック付 瑞穂化成工業広口瓶ケミカルコック付瑞穂化成工業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から6日以内出荷
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
扁平缶(片口・取っ手付き) 瑞穂化成工業扁平缶(片口・取っ手付き)瑞穂化成工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
中栓付きです。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)1目盛(mL)-目盛なしノズルなし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
扁平缶(両口・取っ手付き) 瑞穂化成工業扁平缶(両口・取っ手付き)瑞穂化成工業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パッキン付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等容量(L)10仕様両口、パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。トラスコ品番353-8290材質ポリエチレン(PE)質量(g)621寸法H(mm)3551目盛(mL)-寸法A(mm)14目盛なし寸法D(mm)140口内径(Φmm)14×44寸法W(mm)258寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×140×355ノズルなし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm258×140×350本体高さC(mm)300(首下まで)奥行E(mm)140口径A1(Φmm)14把手幅D(mm)85寸法A'(mm)44口内径×胴幅×高さ(mm)44×258×350
扁平缶ケミカルコック付 瑞穂化成工業扁平缶ケミカルコック付瑞穂化成工業(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等ノズルなしその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体耐熱温度(℃)80コックあり基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合関連資料耐薬データ
扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き) 瑞穂化成工業扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き)瑞穂化成工業(32件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等口内径(Φmm)30ノズルありその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数片口コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)30取手あり
細長い 容器特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら