高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等
材質ポリエチレン(PE)
仕様中栓付
目盛なし
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
遮光性に優れています。中栓付。パッキン付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
材質ポリエチレン(PE)
色グレー
口数片口
ノズルなし
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
取手あり
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等
材質ポリエチレン(PE)
仕様中栓付
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
遮光性に優れています。グレー色の扁平缶です。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
材質ポリエチレン(PE)
色グレー
口数片口
ノズルなし
コックなし
取手あり
遮光性に優れています。中栓付き。正方形なので、隙間なく収納できます。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等
材質ポリエチレン(PE)
仕様遮光性、中栓付
目盛なし
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内容液の排出に便利なコック付です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等
材質ポリエチレン(PE)
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。型番:2041N
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)44×50
材質ポリエチレン(PE)
容量(L)20
寸法H(mm)416
1目盛(mL)5000
幅B(mm)350
寸法A(mm)50
寸法D(mm)178
材質(パッキング)ポリエチレン発泡体
寸法W(mm)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×410
目盛間隔5L
ノズルなし
全高H(mm)410
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm350×170×410
内径A(Φmm)50
奥行E(mm)170
把手幅D(mm)90
高さC(mm)370(首下まで)
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
高品質のポリエチレン容器です。両口パッキン付きのカラー容器。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
容量(L)10
材質(容器、キャップ)ポリエチレン、(パッキン)ポリエチレン発泡体
目盛なし
口内径(Φmm)44×44
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×150×330
高品質のポリエチレン容器です。両口パッキン付きのカラー容器。食品にも使用できます。キャンプ等にもご使用いただいております
用途液体の保存・保管等
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×178×416
材質(容器、キャップ)ポリエチレン、(パッキン)ポリエチレン発泡体
容量(L)20
目盛なし
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れた容器です。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等
材質ポリエチレン(PE)
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れた容器です。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等
材質容器・コック:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、Oリング:バイトン(FKM)
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。取手付です。
用途液体の保存・保管等
材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)
容量(L)10
仕様中栓付、取手付
容量(mL)10000
内径(Φmm)40
寸法H(mm)380
寸法(幅W×高さH)(mm)214×380
目盛なし
寸法W(mm)214
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)40
口内径×胴径×高さ(mm)40×214×380
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
遮光性に優れており、キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
用途遮光が必要な液体の保存・保管、キャップを固定して輸送する際に
質量(g)1460
色グレー
口径(Φmm)50
幅(mm)265
奥行(mm)265
高さ(mm)385
容量(L)20
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
遮光性に優れており、キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
用途遮光が必要な液体の保存・保管、キャップを固定して輸送する際に
質量(g)1370
色グレー
口径(Φmm)50
幅(mm)360
奥行(mm)206
高さ(mm)410
容量(L)20
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
用途遮光が必要な液体の保存・保管、キャップを固定して輸送する際に
質量(g)330
色グレー
口径(Φmm)33
幅(mm)200
奥行(mm)140
高さ(mm)280
容量(L)5
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
用途遮光が必要な液体の保存・保管等、キャップを固定して輸送する際に
質量(g)267.3
口径(Φmm)30
幅(mm)192
奥行(mm)120
高さ(mm)280
容量(L)4
パッキン付のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズルもございます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等
質量(g)267.3
口径(Φmm)30
幅(mm)192
奥行(mm)120
高さ(mm)280
容量(L)4
中栓仕様のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズルもございます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等
質量(g)330
口径(Φmm)33
幅(mm)200
奥行(mm)140
高さ(mm)280
容量(L)5
材質本体、ふた、パッキン:ポリエチレン(PE)
便利なスリット&目盛が付いているカラー容器、液体の残量が見えます。スリット部以外は遮光性がございます。
用途液体の保存・保管等
質量(g)92.3
口径(Φmm)24
幅(mm)116
奥行(mm)66
高さ(mm)193
容量(L)1
瑞穂化成工業の扁平缶20L 平たん側専用のカラーキャップです。落下防止用のツル付きバンド付き。パッキン付。食品にも使用できます。
用途0207シリーズのタンク識別等
適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG、0315、0317、0319、0763、0764、0772、0462
材質ポリエチレン(PE)
内径(Φmm)67
外径(Φmm)73
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
適合容器瑞穂化成工業の扁平缶(No.0193、No.0195、No.0200、No.0204、No.0207、No.0315、No.0317、No.0319、No.0462、No.0480、No.0481、No.0482、No.0484、No.0485、No.0486、No.0487、No.0489、No.0829、No.0830、No.0831、No.0832、No.0833、No.0834、No.0835、No.0836、No.0837、No.0838)
パッキンあり
内容液の残量を確認することができます。内容液の排出に便利なコック付です。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等、残量を確かめたい際にお勧めです。
材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、ゲージ・ゲージバルブ/塩ビ(PVC)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
仕様パッキン付
目盛なし
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
片口タイプの正角缶です。中栓付き。食品にも使用できます。オプションで「0839 キャップロート5L・10L用」があります。
用途液体の保存・保管等
容量(L)10
材質ポリエチレン(PE)
寸法H(mm)300
寸法D(mm)215
寸法W(mm)210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×215×300
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
遮光性に優れた容器です。
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。取手付です。
用途液体の保存・保管等
材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)
仕様中栓付、取手付
内径(Φmm)99
目盛なし
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)99
関連キーワード