本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
材質本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)
透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
仕様ねじ込フタ
材質ポリスチレン(PS)
口内径(Φmm)48
耐熱温度(℃)80
内径A(Φmm)48
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
材質本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)
材質(本体)塩ビ(PVC)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)80
材質(パッキン)発泡ポリエチレン
中栓なし
パッキンあり
透明性に優れています。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
材質ポリスチレン(PS)
容量(mL)15
品番432
寸法(幅W×高さH)(mm)26×57
口内径(Φmm)24
アズワン品番63-1280-75
1箱(150個)
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
関連キーワード