15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等 ノズルなし 仕様パッキン付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数両口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A1(Φmm)44 寸法A'(mm)44 取手あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)30 ノズルあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数片口 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)30 取手あり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 口内径(Φmm)24 ノズルなし 仕様目盛付、中栓付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 口数片口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)24 取手なし
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)99 仕様目盛なし、中栓付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 目盛なし 口数片口 最小目盛(mL)- ノズルなし 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)99 取手あり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 目盛なし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内容液の排出に便利なコック付です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
用途遮光が必要な液体の保存・保管、キャップを固定して輸送する際に 質量(g)330 グレー 口径(Φmm)33 幅(mm)200 奥行(mm)140 高さ(mm)280 容量(L)5
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等 ノズルなし その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 耐熱温度(℃)80 コックあり 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 関連資料耐薬データ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓仕様のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズルもございます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等 質量(g)330 口径(Φmm)33 幅(mm)200 奥行(mm)140 高さ(mm)280 容量(L)5 材質本体、ふた、パッキン:ポリエチレン(PE)
1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮光性に優れています。グレー色の扁平缶です。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 材質ポリエチレン(PE) グレー 口数片口 ノズルなし コックなし 取手あり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パッキン付のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズル・ロートもございます。
用途液体の保存・保管等 質量(g)438.2 口径(Φmm)44 幅(mm)260 奥行(mm)120 高さ(mm)285 容量(L)5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓付き。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 容量(L)5 材質ポリエチレン(PE) 仕様片口、目盛なし、中栓付 容量(mL)5000 内径(Φmm)33 寸法H(mm)280 1目盛(mL)- 目盛なし 寸法D(mm)140 寸法W(mm)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×140×280 ノズルあり 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)33
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

コックの付いた予備キャップ付で保管にも安心。屋外での作業、レジャー用にも最適です。食品にも使用できます。
用途液体の保管、排出等、防災やキャンプにも最適です。 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 寸法A'(mm)44
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
用途液体の保存・保管等 容量(L)5 材質ポリエチレン(PE) 仕様改ざん防止キャップ、目盛なし、パッキン付 内径(Φmm)33 寸法H(mm)280 目盛なし 寸法D(mm)200 寸法W(mm)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×200×280 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)33
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷