2,127件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス コートフック 水本機械製作所ステンレス コートフック水本機械製作所
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途コートフックとして。物掛けとして。
ワイヤクリップ ステンレス ミニクリップ 水本機械製作所ワイヤクリップ ステンレス ミニクリップ水本機械製作所
749税込824
1個
当日出荷
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
スナップフックBL型(スイベルタイプ) 水本機械製作所スナップフックBL型(スイベルタイプ)水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番336-9647材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)55寸法H(mm)8.5寸法d(mm)11.5寸法S(mm)6.5寸法D1(mm)4寸法D2(mm)3寸法W(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.29
ステンレス アイプレート(小ねじ付) 水本機械製作所ステンレス アイプレート(小ねじ付)水本機械製作所
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。付属品皿小ネジ ×4材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
丸シンブル 水本機械製作所丸シンブル水本機械製作所
599税込659
1袋(1個)
当日出荷から4日以内出荷
真円のシンブルです。
用途先端をアイ加工したワイヤロープにあて、ワイヤコースとして使用。ワイヤの摩耗防止に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
グレーチングクリップGCJ型 水本機械製作所グレーチングクリップGCJ型水本機械製作所
339税込373
1個
当日出荷
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。トラスコ品番849-0827材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法(mm)(縦×横×内幅)35×20×9寸法L(mm)35寸法T(mm)1寸法W(mm)20寸法W1(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
プチカラビナ(スタンダード型) 水本機械製作所プチカラビナ(スタンダード型)水本機械製作所
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます
用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。一番スタンダードなジョイント金具です。
ネジ付ロングSカン 水本機械製作所ネジ付ロングSカン水本機械製作所
899税込989
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています 片側がねじ付です
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)25
スナップフックB型 水本機械製作所スナップフックB型水本機械製作所
699税込769
1個
当日出荷
スタンダードなスプリングフックです
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
スイベルスナップ 水本機械製作所スイベルスナップ水本機械製作所
839税込923
1個
当日出荷
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません スプリングフックで手軽に開閉作業ができます
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーン等のよりとりに。材質ステンレス(SUS304)
アルミカラビナ環なし 水本機械製作所アルミカラビナ環なし水本機械製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質アルミ軽合金種類カラビナ包装JAN付袋入り入数10
アルミカラーフック 水本機械製作所アルミカラーフック水本機械製作所
469税込516
1個
当日出荷
スプリングフックです。バネの力で開口部分が戻ります。
用途アクセサリーなどに。材質/仕上本体:アルミ軽合金、二重リンク:鉄(ニッケルメッキ)材質(本体)アルミ軽合金種類カラビナ表面処理(二重リンク)ニッケルメッキ包装JAN付袋入り材質(二重リンク)
ステンレス 沈みオタフクシャックル 水本機械製作所ステンレス 沈みオタフクシャックル水本機械製作所
829税込912
1個
当日出荷から翌々日出荷
W寸法が広く、太いロープなどにも対応できます。ピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔になりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス 環付スナップフックNA型 水本機械製作所ステンレス 環付スナップフックNA型水本機械製作所
969税込1,066
1個
当日出荷から5日以内出荷
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック寸法S(mm)5.5
ステンレス ロールターンバックル 水本機械製作所ステンレス ロールターンバックル水本機械製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷
両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS316)包装JAN付袋入り
ステンレス ナス型カラビナ(環なし) 水本機械製作所ステンレス ナス型カラビナ(環なし)水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)、バネ:ステンレス(SUS304)種類カラビナ包装JAN付袋入り材質(バネ)ステンレス(SUS304)
ステンレス ナスカンスナップCD型 水本機械製作所ステンレス ナスカンスナップCD型水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ワンタッチで着脱可能です。スイベルタイプでチェーン等のよじれも心配不要です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類ナスカン(鉄砲ナスカン)包装JAN付袋入り
ステンレス ナスカン 水本機械製作所ステンレス ナスカン水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)10種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)50寸法H(mm)8寸法d(mm)7寸法t(mm)3.5寸法S(mm)5寸法D(mm)2.5寸法W(mm)13H(mm)8使用荷重(kN)0.15
ステンレス ドロップリング 水本機械製作所ステンレス ドロップリング水本機械製作所
789税込868
1個
当日出荷から5日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
ステンレス スイベルダブルフック 水本機械製作所ステンレス スイベルダブルフック水本機械製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷
両端にフックがあります。中心部分が回転するので、ねじれを取り除きます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番205-1918材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)53種類スナップフック寸法L(mm)112寸法H(mm)5寸法t(mm)7寸法S(mm)9寸法D(mm)4寸法L2(mm)53.5寸法R(mm)3寸法W1(mm)21寸法W2(mm)21.5H(mm)5アズワン品番64-8411-28使用荷重(kN)0.20
ステンレス スイベルスナップ 水本機械製作所ステンレス スイベルスナップ水本機械製作所
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーン等のよりとりに。包装JAN付袋入り
ステンレス クイックロックキャッチ(カラビナタイプ) 水本機械製作所ステンレス クイックロックキャッチ(カラビナタイプ)水本機械製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、作業性が向上します。
用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として。トラスコ品番204-7128材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)39種類カラビナ寸法L(mm)60寸法S(mm)9寸法D(mm)6包装JAN付袋入りアズワン品番64-8414-64使用荷重(kN)0.20
ステンレス ウルトラロングアイボルト 水本機械製作所ステンレス ウルトラロングアイボルト水本機械製作所
759税込835
1個
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
用途械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。セット内容六角ナット、丸ワッシャー×各1個材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス Dフック 水本機械製作所ステンレス Dフック水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS316)材質(本体)ステンレス(SUS316)種類スナップフック包装JAN付袋入り
ステンレス 二重リンク 水本機械製作所ステンレス 二重リンク水本機械製作所
359税込395
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類リンク
ステンレス 固定ベルトフック 長さ65mm 水本機械製作所ステンレス 固定ベルトフック 長さ65mm水本機械製作所
899税込989
1個
当日出荷
幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番162-9829材質(本体)ステンレス質量(g)37種類スナップフック寸法L(mm)65寸法H(mm)7.7寸法t(mm)5寸法S(mm)8寸法D(mm)4寸法W1(mm)16寸法W2(mm)22使用荷重(kN)0.29
ステンレス リングプル 水本機械製作所ステンレス リングプル水本機械製作所(1件のレビュー)
919税込1,011
1袋
5日以内出荷から7日以内出荷
埋め込みタイプなので設置面に邪魔な出っ張りが出ません。 リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として、船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート寸法T(mm)1
黄銅チェーン 水本機械製作所黄銅チェーン水本機械製作所(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
黄銅ビクターチェーン 水本機械製作所黄銅ビクターチェーン水本機械製作所
3,198税込3,518
1本
翌日出荷から3日以内出荷
ステンレス ベアリング入りスイベル 水本機械製作所ステンレス ベアリング入りスイベル水本機械製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ベアリング入りのスイベルです。
用途チェーンなどのよりとりにトラスコ品番144-3145材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)10寸法L1(mm)35寸法A(mm)3.5寸法D(mm)3寸法L2(mm)8寸法L3(mm)6寸法W1(mm)16寸法W2(mm)10使用荷重(kN)0.29
ステンレス シートフックL型 水本機械製作所ステンレス シートフックL型水本機械製作所
839税込923
1袋
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています。
用途物掛けとして材質ステンレス(SUS304)セット内容皿木ねじ×2本
ステンレス O型フック(ベルト用) 水本機械製作所ステンレス O型フック(ベルト用)水本機械製作所
439税込483
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
幅のあるベルトなどにも使用できます。
用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物との連結に、端末の金具のジョイントに
スナップフックDE型 水本機械製作所スナップフックDE型水本機械製作所
619税込681
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック
プレートフック縦型 水本機械製作所プレートフック縦型水本機械製作所(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
スーパーロングSカン4ミリ 水本機械製作所スーパーロングSカン4ミリ水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン材質(キャップ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ロープフック 水本機械製作所ステンレス ロープフック水本機械製作所
899税込989
1個
当日出荷
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック2018年トラスコ掲載ページ2 0954
ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付) 水本機械製作所ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付)水本機械製作所
529税込582
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。セット内容カットアンカー付材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊寸法t(mm)22018年トラスコ掲載ページ2 0976材質(カットアンカー)スチール
ステンレス コートフック(CHE) 水本機械製作所ステンレス コートフック(CHE)水本機械製作所
499税込549
1個
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています。
用途コートフックとして。物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)セット内容皿木ねじ×2本2018年トラスコ掲載ページ2 0983
枠式ターンバックル (アイ&アイ) 水本機械製作所枠式ターンバックル (アイ&アイ)水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
材質SUS304質量(g)48寸法L(mm)70ねじ径M-5寸法d(mm)10寸法L1(mm)120寸法A(mm)35寸法D(mm)4.2寸法B(mm)60寸法L2(mm)165寸法W(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.27使用荷重(N)1274
ステンレス セーフティーバー(カバー付) 長さ600mm 水本機械製作所ステンレス セーフティーバー(カバー付) 長さ600mm水本機械製作所
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本寸法d(mm)5寸法P(mm)600