カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,905)
- MAZDA(マツダ)(216,425)
- Panasonic(パナソニック)(29,687)
- RS PRO(39,651)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,603)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,599)
- スズキ(71,077)
- スバル(50,512)
- トヨタ(139,986)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,361)
- ミツビシ(137,941)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 水本機械製作所
- 15ページ目
15ページ目: 水本機械製作所のすべての商品

丸カンプレート ステンレス製
水本機械製作所¥739~税込¥813~1個当日出荷丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート
フックホルダー ステンレス製
水本機械製作所(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れています。用途ボートフック用横型などに。材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)3.5寸法W(mm)25寸法P1(mm)11寸法P2(mm)18
オープンラウンドアイ ステンレス製
水本機械製作所¥659~税込¥725~1個当日出荷皿頭のねじをご使用ください。 プレート部分が円形です。用途支柱や壁面などの取り付けに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
回転アイボルト
水本機械製作所¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷チェーン等がよじれません。 専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。仕様専用スパナ付材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄RoHS指令(10物質対応)対応
プーリーブロック
水本機械製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷小型・軽量の滑車です。用途ロープ用調整滑車として。仕様ベケ付材質(車輪)プラスチックタイプベケ付種類滑車材質(枠)ステンレス車数1
ワイヤーUボルト
水本機械製作所¥1,598~税込¥1,758~1袋3日以内出荷から4日以内出荷U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。用途壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスオタフクシャックル
水本機械製作所¥539~税込¥593~1袋当日出荷から4日以内出荷太いロープなどにも対応できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス カラビナジュニア
水本機械製作所(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です(B-1017)。用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。材質(本体)ステンレス種類カラビナ寸法L(mm)80寸法d(mm)10寸法W(mm)30
SBUシャックル
水本機械製作所¥2,398~税込¥2,638~1袋4日以内出荷緩み止めナットを使用しているため、クリピンを使用していません。緩みにくく、施工しやすいすっきりとした外観のシャックルです。用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。種類SBRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス フックアイボルト(ミリネジ)
水本機械製作所(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(1個)ほか当日出荷従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
丸リンク
水本機械製作所¥399税込¥4391個当日出荷材質ステンレス(SUS304)質量(g)51種類リンク内径(Φmm)45線径(Φmm)7使用荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.98
丸リンク
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質ステンレス(SUS304)質量(g)170種類リンク内径(Φmm)60線径(Φmm)11使用荷重(kg)250RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.45
ステンレス プチカラビナ(環付)(黒色塗装)
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。用途舞台・照明・装飾・光学機器用にチェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)表面処理黒色塗装(艶消し黒)
リングキャッチ ステンレス カラビナジャンボ
水本機械製作所¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷スプリングフックです。バネの力で開口部分が戻ります。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番201-3445材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)229寸法S(mm)58寸法D(mm)16寸法W(mm)124RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)4.41
ステンレス フックアイボルト
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個ほか5日以内出荷従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイボルトをフック式にして、端末の金具として。鳩除け・カラス除けネット等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スナップフックBL型
水本機械製作所¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スナップフック B型 黒色塗装
水本機械製作所¥739~税込¥813~1個5日以内出荷黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。スタンダードなスプリングフックです。用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)表面処理黒色塗装(艶消し黒)
スナップフックBD型
水本機械製作所¥599~税込¥659~1個5日以内出荷荷重をかけた際長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
車体ドア留め金具B型
水本機械製作所¥839~税込¥923~1個5日以内出荷ステンレス製で耐蝕性に優れています。用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の車体ドア止め金具のパーツ。材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)24寸法D(mm)6寸法L2(mm)94寸法W(mm)10寸法P(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応
車体ドア留め金具A型
水本機械製作所¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷ステンレス製で耐蝕性に優れています。用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の車体ドア止め金具のパーツ。材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス プチカラビナ(環付)(黒色塗装)
水本機械製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。用途舞台・照明・装飾・光学機器用にチェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番317-5991材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)74寸法S(mm)10寸法D(mm)8表面処理黒色塗装(艶消し黒)寸法W(mm)22.5使用荷重(kN)1.37
ステンレス フックアイボルトミリネジ
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイボルトをフック式にして、端末の金具として。鳩除け・カラス除けネット等の端末金具としてトラスコ品番317-4489材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)20寸法H(mm)30ねじ径M5寸法A(mm)12寸法S(mm)6寸法D(mm)5寸法B(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら