2,127件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 水本機械製作所ステンレス プチカラビナ(スタンダード型)水本機械製作所
739税込813
1個
当日出荷から4日以内出荷
黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。一番スタンダードなジョイント金具です。材質ステンレス(SUS304)表面処理黒色塗装(艶消し黒)
ステンレス シートフックA型 水本機械製作所ステンレス シートフックA型水本機械製作所
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法T(mm)1.5使用荷重(kN)0.03
ステンレス パッドアイ(小ねじ付) 水本機械製作所ステンレス パッドアイ(小ねじ付)水本機械製作所
429税込472
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。付属品皿小ネジ×2材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス シートフックJ型 水本機械製作所ステンレス シートフックJ型水本機械製作所
279税込307
1個
7日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。トラスコ品番113-4585材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)27寸法H(mm)17寸法d(mm)4寸法A(mm)10寸法B(mm)17寸法T(mm)2.5寸法W(mm)29使用荷重(kN)0.1
吊金具(ビス止めタイプ)ステンレス 水本機械製作所吊金具(ビス止めタイプ)ステンレス水本機械製作所
799税込879
1個
当日出荷
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。トラスコ品番849-0796材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法H(mm)23寸法d(mm)5.2寸法L1(mm)42寸法t(mm)4.5寸法S(mm)10寸法T(mm)3.5寸法R(mm)2.5寸法W1(mm)32寸法W2(mm)20使用荷重(kN)0.1
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック) 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)水本機械製作所
849税込934
1個
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。金具両フック
ステンレス オープンアイナット 水本機械製作所ステンレス オープンアイナット水本機械製作所(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
アイをドライバーで開けることができるので、施工後にパイプなどを通すことが容易です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スナップフックシャックル 水本機械製作所ステンレス スナップフックシャックル水本機械製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷
スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーンなどのよりとりに。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
Uボルト ステンレス Uカン 線径8mm 水本機械製作所Uボルト ステンレス Uカン 線径8mm水本機械製作所
299税込329
1個
当日出荷
U字に曲げたステンレス丸棒です
用途カシメたり、溶接したりして様々の用途にトラスコ品番317-4459材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)38寸法L1(mm)30寸法D(mm)8寸法W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
丸カンボルトS型 水本機械製作所丸カンボルトS型水本機械製作所
1,898税込2,088
1袋
当日出荷から4日以内出荷
座金・アンカープラグが付いています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンプーリー フック外れ止め付 水本機械製作所ナイロンプーリー フック外れ止め付水本機械製作所
1,998税込2,198
1袋
当日出荷
小型・軽量の滑車です。フックに外れ止めが付いています。
用途ロープ用調整滑車として。トラスコ品番154-2756全長(mm)126材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、シーブ:ナイロン質量(g)76寸法L(mm)126寸法B(mm)19寸法W(mm)66使用ロープ径(mm)~Φ9
スナップフックB型 水本機械製作所スナップフックB型水本機械製作所
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです スタンダードなスプリングフックです
用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
リングキャッチ 水本機械製作所リングキャッチ水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです ナットを回すだけで簡単に開閉できます
用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
ダブルヘッドナスカン 水本機械製作所ダブルヘッドナスカン水本機械製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます
用途チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具とてして。材質ステンレス(SUS304)入数20
ロングネジシャックル 水本機械製作所ロングネジシャックル水本機械製作所
799税込879
1個
当日出荷
L寸法が従来のシャックルの2倍の長さなので、用途が広がります
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
SカンSAM 水本機械製作所SカンSAM水本機械製作所
729税込802
1個
当日出荷
線径が6mmのSカンです
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
Sカン 水本機械製作所Sカン水本機械製作所
349税込384
1個
当日出荷
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます
用途物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。トラスコ品番849-2455
丸カンプレート 水本機械製作所丸カンプレート水本機械製作所
819税込901
1個
当日出荷
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番849-2206材質ステンレス(SUS304)質量(g)39寸法H(mm)19.5寸法D(Φmm)5寸法T(mm)2.5寸法d(Φmm)4.2寸法B2(mm)22寸法A1(mm)30寸法B1(mm)34寸法A2(mm)18寸法L(Φmm)30参考使用荷重(kN)0.15入数20
パッドアイ 水本機械製作所パッドアイ水本機械製作所
719税込791
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です 皿頭のねじをご使用ください
用途支柱や壁面等に取り付けます。
オープンパッドアイ 水本機械製作所オープンパッドアイ水本機械製作所
689税込758
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です 皿頭のねじをご使用ください
用途支柱や壁面等に取り付けます。トラスコ品番849-2106
ナスカン 水本機械製作所ナスカン水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます
用途チェーンに。トラスコ品番849-2034
オタフクシャックル(アンカーシャックル) 水本機械製作所オタフクシャックル(アンカーシャックル)水本機械製作所
839税込923
1個
4日以内出荷
太いロープなどにも対応できます
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番849-1154
ワイヤークリップ 水本機械製作所ワイヤークリップ水本機械製作所
399税込439特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワイヤを現場加工できます ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます
用途ワイヤロープの端末加工に。
オープンナスカン 水本機械製作所オープンナスカン水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷
アイの部分が回転するので、連結した時に絡みません ナットを緩めると、アイを開閉できます アイが大きく開きます
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番113-4539アズワン品番64-8413-16
丸リンク (ステンレス製) 水本機械製作所丸リンク (ステンレス製)水本機械製作所
259税込285
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。サイズが豊富です。
用途ロープなどの先端金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ種類リンク包装JAN付袋入り表面処理(本体)バレル研磨
黄銅リングキャッチ 水本機械製作所黄銅リングキャッチ水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用に。黄銅チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質黄銅種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
ナスカン 真鍮メッキ 水本機械製作所ナスカン 真鍮メッキ水本機械製作所
459税込505
1個
当日出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーンに。材質亜鉛ダイキャスト材質/仕上亜鉛ダイキャスト 、仕上げ:真鍮メッキ仕上げ種類ナスカン(鉄砲ナスカン)包装JAN付袋入り表面処理(本体)真鍮メッキ
ステンレス 埋込みフック 水本機械製作所ステンレス 埋込みフック水本機械製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
埋め込みタイプなので、設置後に突起などが邪魔にならず、スマートな外観です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:表面のみヘアーライン仕上げ材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック包装JAN付袋入り表面処理(本体)ヘアーライン
ステンレス 板シンブル 水本機械製作所ステンレス 板シンブル水本機械製作所
159税込175
1個
当日出荷
端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗防止材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル包装JAN付袋入り
ステンレス 二重リンクロープ用 水本機械製作所ステンレス 二重リンクロープ用水本機械製作所
649税込714
1袋(4個)
当日出荷
端部の口が開いているので、太いロープなどに対応できます。
用途ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類リンク寸法D(mm)2.6包装JAN付袋入り使用荷重(kN)0.05
ステンレス 豆シンブル 水本機械製作所ステンレス 豆シンブル水本機械製作所
199税込219
1個
当日出荷
端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗防止材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル包装JAN付袋入り
ステンレス 沈みシングルシャックル 水本機械製作所ステンレス 沈みシングルシャックル水本機械製作所(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
W寸法が広く、太いロープなどにも対応できます。ピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔になりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ 水本機械製作所ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ水本機械製作所
939税込1,033
1個
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤーなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番205-0309材質ステンレス(SUS304)質量(g)18寸法L(mm)14.5寸法H(mm)26.5寸法A(mm)13ねじ径(mm)M-6寸法D(mm)5表面処理バレル研磨寸法B(mm)14包装JAN付袋入りアズワン品番64-8414-48使用荷重(kN)0.49
ステンレス 口広リングキャッチ 水本機械製作所ステンレス 口広リングキャッチ水本機械製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。太物との接続ができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
ステンレス 強力リングキャッチ 水本機械製作所ステンレス 強力リングキャッチ水本機械製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷
通常のリングキャッチよりねじ径が太く、強度が向上しています。
用途チェーンなどの端末に取付け、ジョイント金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
ステンレス ワリピン式ワイドネジシャックル 水本機械製作所ステンレス ワリピン式ワイドネジシャックル水本機械製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険が少ないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス ロープガイド 水本機械製作所ステンレス ロープガイド水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。
用途車の溝にロープ等を通して、ロープガイドとして。トラスコ品番204-8789材質/仕上ステンレス(SUS304)・車=真鍮質量(g)27材質(車輪)真鍮種類滑車包装JAN付袋入り適合ロープ径(Φmm)7~8材質(枠)ステンレス(SUS304)
ステンレス リングナット 水本機械製作所ステンレス リングナット水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
未使用時には丸リングが倒れるので、邪魔になりません。室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス リングキャッチ 水本機械製作所ステンレス リングキャッチ水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。材質ステンレス(SUS316)種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
ステンレス リベット式シャックル 水本機械製作所ステンレス リベット式シャックル水本機械製作所
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り