2,127件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フック ステンレス トリガースナップ 長さ60mm 使用荷重0.49kN 水本機械製作所フック ステンレス トリガースナップ 長さ60mm 使用荷重0.49kN水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。口の開きが広いタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。ペットの係留用のチェーンやロープの端末金具に。トラスコ品番162-9657材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)60寸法d(mm)13寸法S(mm)12寸法D(mm)4.5寸法W1(mm)21寸法W2(mm)9.5H(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.49
OPMMリング 水本機械製作所OPMMリング水本機械製作所
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
品番【別品番】OP-25質量(g)2640寸法L(mm)182寸法D(mm)25寸法E(mm)29材料SUS304寸法B2(mm)53寸法B1(mm)70参考使用荷重(kN)58.8
ナス型フック 水本機械製作所ナス型フック水本機械製作所
529税込582
1個
4日以内出荷
材料SUS304
メガカラビナ(環なし) 水本機械製作所メガカラビナ(環なし)水本機械製作所
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材料SUS304
パワーO型フック 水本機械製作所パワーO型フック水本機械製作所
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
材料SUS304
DCリングキャッチ 水本機械製作所DCリングキャッチ水本機械製作所
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
品番【別品番】DC-8質量(g)75寸法L(mm)63寸法S(mm)10寸法D(mm)8寸法E(mm)9材料SUS304寸法B2(mm)14寸法B1(mm)17参考使用荷重(kN)3.43
ネジ止め沈みシャックル 水本機械製作所ネジ止め沈みシャックル水本機械製作所
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
サイズ【レンチ】3材料SUS304
沈みシャックル 水本機械製作所沈みシャックル水本機械製作所
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
材料SUS304
枠式ターンバックル J&J 水本機械製作所枠式ターンバックル J&J水本機械製作所
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
板シャックル 水本機械製作所板シャックル水本機械製作所
369税込406
1個
8日以内出荷
ネジシャックルより手軽なエコノミータイプです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
沈みヒネリシャックル 水本機械製作所沈みヒネリシャックル水本機械製作所
899税込989
1個
8日以内出荷
90度ひねっているので角度を変えることができます。、ヒネリシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●ねじ径:M4●B(mm):8●D(mm):4●L(mm):18●d(mm):8●使用荷重(kN):0.49●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-7982アズワン品番67-7207-39
沈みシャックル 水本機械製作所沈みシャックル水本機械製作所
499税込549
1個
8日以内出荷
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
楕円リンク 水本機械製作所楕円リンク水本機械製作所
229税込252
1個
8日以内出荷
同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度UPします。、接続部は溶接していますので、丈夫です。、チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。
打ち込み丸カン 水本機械製作所打ち込み丸カン水本機械製作所
509税込560
1個
8日以内出荷
木材に打ち込んで使用するタイプです。、木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
洗浄カゴ 角型 水本機械製作所洗浄カゴ 角型水本機械製作所
4,798税込5,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、洗浄カゴとして
取手 ステンレス アイストラップ 水本機械製作所取手 ステンレス アイストラップ水本機械製作所
239税込263
1個
6日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。、支柱や壁面等に取り付けます。
仕様●D(mm):4●H(mm):15●d(mm):3.2●L1(mm):40●L2(mm):31●L3(mm):10●h(mm):11●使用荷重(kN):0.07●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4601アズワン品番67-7206-59
四角リンク 水本機械製作所四角リンク水本機械製作所
269税込296
1個
8日以内出荷
接続部は溶接していますので丈夫です。、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます。、かばんや衣類などの金具として。
三角リングキャッチ 水本機械製作所三角リングキャッチ水本機械製作所
759税込835
1個
8日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。、ベルト等とチェーンの連結に適しています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
三角リンク 水本機械製作所三角リンク水本機械製作所
298税込328
1個
8日以内出荷
接続部は溶接していますので丈夫です。、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます。、かばんや衣類などの金具として。
固定ブロック 1車 参考使用荷重1.47kN 水本機械製作所固定ブロック 1車 参考使用荷重1.47kN水本機械製作所
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
柱や壁面・床面等に固定できる滑車です。、2車のブロック等と組み合わせる事により、荷の上げ下ろしにかかる力を1/2や1/3にする事ができます。、ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。
仕様●A(mm):36●B(mm):82●D(mm):15●F(mm):2G(mm):5(皿8.5)●L(mm):98●使用荷重(kN):1.47●車幅(mm):12.8●車溝幅(mm):10●C(mm):52●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-5082アズワン品番67-7206-12
固定スナップシャックル 水本機械製作所固定スナップシャックル水本機械製作所
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
リングを引くとピンが外れます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
丸カンボルト ブネジ 水本機械製作所丸カンボルト ブネジ水本機械製作所
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。
環付スナップフックNBL型 ベルトタイプ NBLシリーズ 水本機械製作所環付スナップフックNBL型 ベルトタイプ NBLシリーズ水本機械製作所
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。、アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
環付スナップフックNBL型 スイベルタイプ NBLシリーズ 水本機械製作所環付スナップフックNBL型 スイベルタイプ NBLシリーズ水本機械製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
滑車 プーリーブロック 水本機械製作所滑車 プーリーブロック水本機械製作所
929税込1,022
1個
3日以内出荷
小型・軽量の滑車です。、ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。
滑車 Fブロック ステンレス 参考使用荷重0.29kN 水本機械製作所滑車 Fブロック ステンレス 参考使用荷重0.29kN水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
小型・軽量の滑車です。、ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。
仕様●最大使用ロープ径(mm):6●車数:1●車径(mm):35●車溝幅(mm):5●寸法(mm)B:13●寸法(mm)C:7.5●車幅(mm):8.5●L(mm):60●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-6665アズワン品番67-7205-18
角頭シャックル 水本機械製作所角頭シャックル水本機械製作所
479税込527
1個
8日以内出荷
ピン頭を四角形にすることで、通常のシャックルピンよりロープなどが絡みにくいです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
押さえ金具 水本機械製作所押さえ金具水本機械製作所
329税込362
1個
8日以内出荷
車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。、箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用。
ワリカン 水本機械製作所ワリカン水本機械製作所
93税込102
1個
8日以内出荷
プライヤ等でしぼって閉じます。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ロング沈みシャックル 水本機械製作所ロング沈みシャックル水本機械製作所
779税込857
1個
8日以内出荷
シャックル部が長く用途が広がります。、シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ロングワイドシャックル 水本機械製作所ロングワイドシャックル水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので用途が広がります。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ロングアイボルト ミリネジ 水本機械製作所ロングアイボルト ミリネジ水本機械製作所
519税込571
1個
8日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様●使用荷重(kN):0.29●ねじ径:M5●D(mm):4.3●B(mm):52●L(mm):13●H(mm):26●T(mm):47●H1(mm):78●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-9813アズワン品番67-7203-95
ロングアイフック 水本機械製作所ロングアイフック水本機械製作所
339税込373
1個
8日以内出荷
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。、掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。、壁面。、床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。、食品加工現場の道具掛けとして使用。
ロングアイスクリュー 水本機械製作所ロングアイスクリュー水本機械製作所
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
直接木製の壁面などにねじ込めます。、木製の壁面・床・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):1.47●D(mm):8●L(mm):24●H(mm):41●B(mm):75●E(mm):10●A(mm):19●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-6085アズワン品番67-7203-82
ロングアイ 水本機械製作所ロングアイ水本機械製作所
419税込461
1個
8日以内出荷
幅のあるベルト状のものを通しやすい形状です。、支柱や壁面などへの取り付けに。
ロックフック 水本機械製作所ロックフック水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
2回の動作でなければ開かないフックです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ロープ止め金具 クロスビットSUS316 水本機械製作所ロープ止め金具 クロスビットSUS316水本機械製作所
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。
ロープ止め金具 クロスビット SUS316 XBシリーズ 水本機械製作所ロープ止め金具 クロスビット SUS316 XBシリーズ水本機械製作所
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。
ロープフック 水本機械製作所ロープフック水本機械製作所
999税込1,099
1個
8日以内出荷
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ロープハンガー 水本機械製作所ロープハンガー水本機械製作所
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、壁面等に設置し、ロープを絡めたり、縛って固定します。