カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,905)
- MAZDA(マツダ)(216,425)
- Panasonic(パナソニック)(29,687)
- RS PRO(39,651)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,603)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,599)
- スズキ(71,077)
- スバル(50,512)
- トヨタ(139,986)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,361)
- ミツビシ(137,941)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 水本機械製作所
- 29ページ目
29ページ目: 水本機械製作所のすべての商品

OPMMリング
水本機械製作所¥74,980税込¥82,4781個4日以内出荷品番【別品番】OP-25質量(g)2640寸法L(mm)182寸法D(mm)25寸法E(mm)29材料SUS304寸法B2(mm)53寸法B1(mm)70参考使用荷重(kN)58.8
DCリングキャッチ
水本機械製作所¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷品番【別品番】DC-8質量(g)75寸法L(mm)63寸法S(mm)10寸法D(mm)8寸法E(mm)9材料SUS304寸法B2(mm)14寸法B1(mm)17参考使用荷重(kN)3.43
枠式ターンバックル J&J
水本機械製作所¥1,598~税込¥1,758~1個8日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
沈みヒネリシャックル
水本機械製作所¥899税込¥9891個8日以内出荷90度ひねっているので角度を変えることができます。、ヒネリシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。仕様●ねじ径:M4●B(mm):8●D(mm):4●L(mm):18●d(mm):8●使用荷重(kN):0.49●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-7982アズワン品番67-7207-39
楕円リンク
水本機械製作所¥229~税込¥252~1個8日以内出荷同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度UPします。、接続部は溶接していますので、丈夫です。、チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。
取手 ステンレス アイストラップ
水本機械製作所¥239税込¥2631個6日以内出荷設置幅の狭い面でも取り付け可能です。、支柱や壁面等に取り付けます。仕様●D(mm):4●H(mm):15●d(mm):3.2●L1(mm):40●L2(mm):31●L3(mm):10●h(mm):11●使用荷重(kN):0.07●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4601アズワン品番67-7206-59
三角リングキャッチ
水本機械製作所¥759~税込¥835~1個8日以内出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。、ベルト等とチェーンの連結に適しています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
固定ブロック 1車 参考使用荷重1.47kN
水本機械製作所¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷柱や壁面・床面等に固定できる滑車です。、2車のブロック等と組み合わせる事により、荷の上げ下ろしにかかる力を1/2や1/3にする事ができます。、ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。仕様●A(mm):36●B(mm):82●D(mm):15●F(mm):2G(mm):5(皿8.5)●L(mm):98●使用荷重(kN):1.47●車幅(mm):12.8●車溝幅(mm):10●C(mm):52●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-5082アズワン品番67-7206-12
丸カンボルト ブネジ
水本機械製作所¥1,098~税込¥1,208~1個8日以内出荷未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。
滑車 Fブロック デルリン 参考使用荷重0.29kN
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷小型・軽量の滑車です。、ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。仕様●最大使用ロープ径(mm):6●車数:1●車径(mm):35●車溝幅(mm):5●寸法(mm)B:13●寸法(mm)C:7.5●車幅(mm):9●L(mm):60●材質/仕上:枠:ステンレス(SUS304)●車:ポリアセタール●コード番号:316-8243アズワン品番67-7205-20
滑車 Fブロック ステンレス 参考使用荷重0.29kN
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷小型・軽量の滑車です。、ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。仕様●最大使用ロープ径(mm):6●車数:1●車径(mm):35●車溝幅(mm):5●寸法(mm)B:13●寸法(mm)C:7.5●車幅(mm):8.5●L(mm):60●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-6665アズワン品番67-7205-18
角頭シャックル
水本機械製作所¥479~税込¥527~1個8日以内出荷ピン頭を四角形にすることで、通常のシャックルピンよりロープなどが絡みにくいです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ロング沈みシャックル
水本機械製作所¥779~税込¥857~1個8日以内出荷シャックル部が長く用途が広がります。、シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ロングワイドシャックル
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個8日以内出荷長さも幅も従来のシャックルの2倍なので用途が広がります。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ロングアイボルト ミリネジ
水本機械製作所¥519税込¥5711個8日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様●使用荷重(kN):0.29●ねじ径:M5●D(mm):4.3●B(mm):52●L(mm):13●H(mm):26●T(mm):47●H1(mm):78●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-9813アズワン品番67-7203-95
ロングアイフック
水本機械製作所¥339~税込¥373~1個8日以内出荷口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。、掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。、壁面。、床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。、食品加工現場の道具掛けとして使用。
ロングアイスクリュー
水本機械製作所¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷直接木製の壁面などにねじ込めます。、木製の壁面・床・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。仕様●使用荷重(kN):1.47●D(mm):8●L(mm):24●H(mm):41●B(mm):75●E(mm):10●A(mm):19●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-6085アズワン品番67-7203-82
ロールターンバックル
水本機械製作所¥1,898~税込¥2,088~1個8日以内出荷両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。、左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ロープ止め金具 クロスビットSUS316
水本機械製作所¥33,980~税込¥37,378~1個6日以内出荷から8日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。
ロープ止め金具 クロスビット SUS316 XBシリーズ
水本機械製作所¥53,980~税込¥59,378~1個8日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。
ロープフック
水本機械製作所¥999~税込¥1,099~1個8日以内出荷フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ロープシンブル
水本機械製作所¥689~税込¥758~1個8日以内出荷繊維ロープ専用です。、繊維ロープの先端をアイ加工して使用する際に、ロープの摩耗を防ぎます。、穴を通すことによって安定感が増します。、繊維ロープをアイ加工する場合のあて金具として。
リングキャッチ ステンレス プチカラビナ
水本機械製作所¥899~税込¥989~1個6日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら