2,127件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス ロープシンブル 水本機械製作所ステンレス ロープシンブル水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
繊維ロープ専用です。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
ステンレス リングキャッチ 水本機械製作所ステンレス リングキャッチ水本機械製作所
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
仕様●使用荷重(kN):3.43●D(mm):8●L(mm):62●S(mm):10.5●B1(mm):17●B2(mm):15●E(mm):8.5●タイプ:両ねじタイプ●表面処理:黒色塗装(艶消し黒)●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。●環境により色褪せする場合がございます。●屋外では使用しないでください。●衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。●コード番号:315-8661アズワン品番67-7192-76
ステンレス リングキャッチ SUS316 水本機械製作所ステンレス リングキャッチ SUS316水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。、チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
ステンレス ラブフック 曲面用 水本機械製作所ステンレス ラブフック 曲面用水本機械製作所
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
裏面は曲面にフィットするようにRをつけています。
仕様●使用荷重(kN):0.29●D(mm):9●L1(mm):105●L2(mm):90●S(mm):16●W(mm):25●H(mm):64●d1(mm):8.5●d2(mm):12.5●t(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:111-2389アズワン品番67-7192-57
ステンレス ライトシンブル 水本機械製作所ステンレス ライトシンブル水本機械製作所
158税込174
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
ステンレス モヒカン MOHシリーズ 水本機械製作所ステンレス モヒカン MOHシリーズ水本機械製作所
329税込362
1個
8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています、荷役ロープなどの端末金具として。
ステンレス プレートフック縦型 PHLシリーズ 水本機械製作所ステンレス プレートフック縦型 PHLシリーズ水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。、背面に座ぐり付です。、ブラインドナットの使用を想定しています。、壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。
ステンレス ピン止め沈みシャックル CSPシリーズ 水本機械製作所ステンレス ピン止め沈みシャックル CSPシリーズ水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
スプリングピンでロックするので、ピンが緩みにくくなっています。、沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。、金具の盗難防止に。
ステンレス ピン止め口広リングキャッチ SHLTシリーズ 水本機械製作所ステンレス ピン止め口広リングキャッチ SHLTシリーズ水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。、ピンをたたいた後は再び開くことはできません。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
ステンレス ビッグアイナット 鋳造製 水本機械製作所ステンレス ビッグアイナット 鋳造製水本機械製作所
989税込1,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ステンレス ハングフック 水本機械製作所ステンレス ハングフック水本機械製作所
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
ステンレス パッドアイ用裏板 曲面用 1個入 水本機械製作所ステンレス パッドアイ用裏板 曲面用 1個入水本機械製作所
449税込494
1個
8日以内出荷
裏板を挟むことで、PD、PDR、OPDを曲面(ポール等)へ取り付けることができます。、接地面の補強としても。
ステンレス パッドアイ用裏板 1個入 水本機械製作所ステンレス パッドアイ用裏板 1個入水本機械製作所
259税込285
1個
8日以内出荷
パッドアイを取り付ける対象物の裏側に取り付ける事で、補強の役目をします。
ステンレス パイプナット 全長50mm 水本機械製作所ステンレス パイプナット 全長50mm水本機械製作所
479税込527
1個
8日以内出荷
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。、筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。
ステンレス パイプターンバックルA&A 捻子径M5 水本機械製作所ステンレス パイプターンバックルA&A 捻子径M5水本機械製作所
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様●使用荷重(kN):1.27●ねじ径:M-5●L(mm):80●A(mm):40●W(mm):11●B(mm):55●d(mm):6.4●L1(mm):105●H(mm):11●L2(mm):160●T(mm):12●J(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0472アズワン品番67-7190-56
ステンレス パイプターンバックル アイ&アイ 捻子径M-4 水本機械製作所ステンレス パイプターンバックル アイ&アイ 捻子径M-4水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。、ワイヤーロープの張り具合の調節に。
ステンレス パイプキャッチ PCCシリーズ 水本機械製作所ステンレス パイプキャッチ PCCシリーズ水本機械製作所
999税込1,099特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
施工済みのパイプ等に後付けできます。、連結対象がパイプ等に接触しません。、パイプ等の連結金具に。
ステンレス ネットフック 水本機械製作所ステンレス ネットフック水本機械製作所
589税込648
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
ステンレス ネジ付ロングSカン SLSシリーズ 水本機械製作所ステンレス ネジ付ロングSカン SLSシリーズ水本機械製作所
829税込912
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、片側がねじ付です。、物の吊り下げ、引っ掛けとして。
ステンレス ネジ止めターミナルボルト 適合ワイヤー径8mm 水本機械製作所ステンレス ネジ止めターミナルボルト 適合ワイヤー径8mm水本機械製作所
7,298税込8,028
1個
8日以内出荷
ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
ステンレス ネジ止めターミナルボルト 適合ワイヤー径6mm 水本機械製作所ステンレス ネジ止めターミナルボルト 適合ワイヤー径6mm水本機械製作所
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
ステンレス ネジ止めターミナルボルト 適合ワイヤー径4mm 水本機械製作所ステンレス ネジ止めターミナルボルト 適合ワイヤー径4mm水本機械製作所
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
ステンレス ネジ止めターミナルボルト 適合ワイヤー径3mm 水本機械製作所ステンレス ネジ止めターミナルボルト 適合ワイヤー径3mm水本機械製作所
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
ステンレス ネジ止めターミナルボルト 適合ワイヤー径2mm 水本機械製作所ステンレス ネジ止めターミナルボルト 適合ワイヤー径2mm水本機械製作所
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
ステンレス ネジシャックル 水本機械製作所ステンレス ネジシャックル水本機械製作所
679税込747
1個
6日以内出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
仕様●ねじ径:M2●B(mm):4●D(mm):2●L(mm):8●d(mm):4●使用荷重(kN):0.1●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-6121アズワン品番67-7189-95
ステンレス ネジシャックル SUS316 水本機械製作所ステンレス ネジシャックル SUS316水本機械製作所
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
ステンレス ナス型カラビナ 環なし SUS316 NKシリーズ 水本機械製作所ステンレス ナス型カラビナ 環なし SUS316 NKシリーズ水本機械製作所
959税込1,055
1個
8日以内出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス ナス型カラビナ NKシリーズ 水本機械製作所ステンレス ナス型カラビナ NKシリーズ水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.69●D(mm):5●L(mm):54●S(mm):7●W(mm):27●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●安全帯として使用できません。●コード番号:201-0423アズワン品番67-7189-60
ステンレス ドロップリング 水本機械製作所ステンレス ドロップリング水本機械製作所
319税込351
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
ステンレス トリガーフック 水本機械製作所ステンレス トリガーフック水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
ステンレス つば付ロングアイボルト 鋳造製 ミリネジ 捻長20mm 水本機械製作所ステンレス つば付ロングアイボルト 鋳造製 ミリネジ 捻長20mm水本機械製作所
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
ステンレス つば付ロングアイボルト 鍛造製 水本機械製作所ステンレス つば付ロングアイボルト 鍛造製水本機械製作所
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
ステンレス つば付ロングアイボルト 鍛造製 水本機械製作所ステンレス つば付ロングアイボルト 鍛造製水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
ステンレス ダブルヘッドナスカン DHNシリーズ 水本機械製作所ステンレス ダブルヘッドナスカン DHNシリーズ水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具とてして。
ステンレス スナップフックDE型 DEシリーズ 水本機械製作所ステンレス スナップフックDE型 DEシリーズ水本機械製作所
739税込813
1個
6日以内出荷
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
ステンレス スナップフックB型 SUS316 水本機械製作所ステンレス スナップフックB型 SUS316水本機械製作所
889税込978
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
スタンダードなスプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス スナップフックBW型 線径8mm 長さ80mm 水本機械製作所ステンレス スナップフックBW型 線径8mm 長さ80mm水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.34●D(mm):8●L(mm):80●S(mm):13●W(mm):40●d1(mm):9●d2(mm):12●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0389アズワン品番67-7188-67
ステンレス スナップフックBW型 線径7mm 長さ70mm 水本機械製作所ステンレス スナップフックBW型 線径7mm 長さ70mm水本機械製作所
999税込1,099
1個
8日以内出荷
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.25●D(mm):7●L(mm):70●S(mm):11●W(mm):36●d1(mm):8●d2(mm):11●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0390アズワン品番67-7188-65
ステンレス スナップフックBW型 線径6mm 長さ61mm 水本機械製作所ステンレス スナップフックBW型 線径6mm 長さ61mm水本機械製作所
799税込879
1個
8日以内出荷
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.20●D(mm):6●L(mm):61●S(mm):10●W(mm):31.5●d1(mm):6.5●d2(mm):9●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:200-8907アズワン品番67-7188-63
ステンレス スナップフックBW型 線径5mm 長さ53mm 水本機械製作所ステンレス スナップフックBW型 線径5mm 長さ53mm水本機械製作所
649税込714
1個
8日以内出荷
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):5●L(mm):53●S(mm):8●W(mm):26●d1(mm):5.5●d2(mm):8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0387アズワン品番67-7188-61