2,128件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS316 ステンレス スイベル 線径10mm 長さ115mm 水本機械製作所SUS316 ステンレス スイベル 線径10mm 長さ115mm水本機械製作所
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
SLUシャックル 水本機械製作所SLUシャックル水本機械製作所
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、長さも幅もSBUシャックルの2倍なので用途が広がります。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に。
SBUシャックルSUS316 水本機械製作所SBUシャックルSUS316水本機械製作所
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
SBMシャックルSUS316 水本機械製作所SBMシャックルSUS316水本機械製作所
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
O型フック ロープ用 水本機械製作所O型フック ロープ用水本機械製作所
329税込362
1個
8日以内出荷
シンプルな形状で引っかかる部分がないためロープの痛みを防ぎ、気軽に使用できます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
O型フック 水本機械製作所O型フック水本機械製作所
439税込483
1個
8日以内出荷
シンプルな形状のフックです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
OPMMリング 水本機械製作所OPMMリング水本機械製作所
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷
連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
L型フック 水本機械製作所L型フック水本機械製作所
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
荷重をかけた際長辺に荷重がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
Cリンク 水本機械製作所Cリンク水本機械製作所
359税込395
1個
8日以内出荷
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
A型シンブル 水本機械製作所A型シンブル水本機械製作所
539税込593
1個
8日以内出荷
ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。、ワイヤーコースとして。
アイボルト ステンレス 丸リンク 水本機械製作所アイボルト ステンレス 丸リンク水本機械製作所
259税込285
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、接続部を溶接しているため丈夫です。、ロープなどの先端金具として。
丸リンク 水本機械製作所丸リンク水本機械製作所
199税込219
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
サイズが豊富です。、溶接ありです。、ロープ等の先端金具として。
ステンショートチェーン30m 水本機械製作所ステンショートチェーン30m水本機械製作所
109,800税込120,780
1本
7日以内出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
上げ蓋取手 33mm×103mm 水本機械製作所上げ蓋取手 33mm×103mm水本機械製作所
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
未使用時には取手が本体の中に納まるので、邪魔になりません。 コンクリートや鋼板の溝蓋等に設置し、蓋の上げ下ろし時に取手部分を起こして使用します。
仕様●H(mm):38.5●W(mm):64●B2(mm):90●B3(mm):69●d(mm):4.3●a(mm):20●T3(mm):7●A1(mm):33●A2(mm):20●A3(mm):12●T1(mm):2.5●B1(mm):103●T2(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-6398アズワン品番67-7206-75
クリップジョイント 2ヶ1組 1セット 2個入 水本機械製作所クリップジョイント 2ヶ1組 1セット 2個入水本機械製作所
329税込362
1セット(2個)
8日以内出荷
手軽にジョイントできます。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。
仕様●W(mm):13.5●L(mm):23.5●d1(mm):7●d2(mm):7●T(mm):1.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:337-1144アズワン品番67-7181-24
コの字クランプ 捻径M-12 水本機械製作所コの字クランプ 捻径M-12水本機械製作所
7,298税込8,028
1個
8日以内出荷
リングが二方向にあります。 H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用。
仕様●ねじ径:M-12●A(mm):30●B(mm):65●D(mm):8●L(mm):44●H(mm):20●W(mm):40●T(mm):9●d(mm):35●C(mm):7●E(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●縦方向に荷重がかかる用途で使用してください。●原産国:中国●コード番号:336-6488アズワン品番67-7181-60
プレートフック 7.5mm×25.5mm 水本機械製作所プレートフック 7.5mm×25.5mm水本機械製作所
829税込912
1個
8日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。 壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.03●D(mm):3●L(mm):7.5●T(mm):2●d(mm):3●W1(mm):25.5●W2(mm):18●H(mm):20●S1(mm):6.5●S2(mm):8.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-1867アズワン品番67-7201-64
ステンレス ビクターチェーン 30m 線径3.2mm 水本機械製作所ステンレス ビクターチェーン 30m 線径3.2mm水本機械製作所
42,980税込47,278
1本
8日以内出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
仕様●全長(m):30●線径d(mm):3.2●内長P(mm):46..6●内幅W(mm):8.5●使用荷重(kN):0.74●ステンビクターチェーン30m●原産国:日本●コード番号:317-4447アズワン品番67-7173-64
スイベルアイ 線径10mm 水本機械製作所スイベルアイ 線径10mm水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく耐久性に優れます。 捻じれの生じるところに。
仕様●A(mm):13●D(mm):10●L1(mm):57●W1(mm):44●L2(mm):35●W2(mm):24●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-1930アズワン品番67-7183-06
Qフック 水本機械製作所Qフック水本機械製作所
399税込439
1個
8日以内出荷
ねじ付座金W-6M20Tと組み合わせて使用する事が出来ます。 壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.20●B(mm):25●D(mm):6●L(mm):47.5●S(mm):4.5●W(mm):8●捻径:M-6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:316-6622アズワン品番67-7174-94
Cクランプ 水本機械製作所Cクランプ水本機械製作所
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
ねじのついたコの字形のクランプです。 材料等を作業台に固定する工具です。
仕様●A(mm):16●B(mm):23.5●L(mm):59●T(mm):29●S(mm):26●W(mm):60●捻径:W-1/4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-3481アズワン品番67-7174-07
パイプナット ステンレス 回転パッドナット 使用荷重0.29kN 水本機械製作所パイプナット ステンレス 回転パッドナット 使用荷重0.29kN水本機械製作所
5,298税込5,828
1個
8日以内出荷
3点止めで壁面等に止められるナットです。 ナット部が回転するので、ワイヤーがよじれずにテンションをかけることができます。 ワイヤーテンショナー等に。
仕様●A(mm):38●B(mm):27●H(mm):53●T(mm):3.5●d(mm):5.2●C(mm):20●使用荷重(kN):0.29●捻径:M-8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:317-9239アズワン品番67-7200-10
グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm 水本機械製作所グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm水本機械製作所
339税込373
1個
当日出荷
差し込むだけのワンタッチタイプです。 グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
仕様●L(mm):35●W(mm):20●W1(mm):9●T(mm):1.0●ワンタッチタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-7981アズワン品番67-7181-43
グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm 水本機械製作所グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
仕様●L(mm):42●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):31●H(mm):13.5●h(mm):20●W1(mm):7●W2(mm):6●T(mm):2●A(mm):39●B(mm):19●C(mm):10.5●D(mm):4.5●ねじ径:M-8●六角穴付き止めネジ固定●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-9564アズワン品番67-7181-39
沈み ヒネリシャックル 呼び4mm 水本機械製作所沈み ヒネリシャックル 呼び4mm水本機械製作所
949税込1,044
1個
8日以内出荷
90度ひねっているので角度を変えることができます。 ヒネリシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。 チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●ねじ径:M4●B(mm):8●D(mm):4●L(mm):18●d(mm):8●使用荷重(kN):0.49●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-1893アズワン品番67-7207-13
座付リングボルト カットアンカー付 水本機械製作所座付リングボルト カットアンカー付水本機械製作所
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。
仕様●ねじ径:M8●D(mm):6●L(mm):38●H(mm):28●A(mm):30●B(mm):14●T(mm):3●使用荷重(kN):0.78●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)●カットアンカー:鉄●原産国:中国●コード番号:318-0795アズワン品番67-7206-19
ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ50mm 内幅36mm 水本機械製作所ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ50mm 内幅36mm水本機械製作所
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
仕様●ねじ径:M8●B(mm):36●D(mm):8●L(mm):50●d(mm):20●t(mm):9●使用荷重(kN):2.94●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:316-1964アズワン品番67-7204-61
ワイヤーUボルト 全長365mm 水本機械製作所ワイヤーUボルト 全長365mm水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。 壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として
仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M-6●D(mm):3●L(mm):365●T(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:六角ナット4個・丸ワッシャー4枚●原産国:中国●コード番号:318-0808アズワン品番67-7204-25
ロープ止め金具 ステンレス クリートローフラット型 全長75mm 水本機械製作所ロープ止め金具 ステンレス クリートローフラット型 全長75mm水本機械製作所
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。 ボートに取り付けて係留用に。
仕様●d(mm):3.3●L2(mm):22.5●W1(mm):27●W2(mm):18●L1(mm):75●H(mm):22●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:317-4399アズワン品番67-7203-44
リングキャッチ ステンレス スピードキャッチ 線径4mm 長さ42mm 水本機械製作所リングキャッチ ステンレス スピードキャッチ 線径4mm 長さ42mm水本機械製作所
859税込945
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.49●D(mm):4●L(mm):42●S(mm):8●B1(mm):13.5●B2(mm):11.5●E(mm):5.9●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:113-2972アズワン品番67-7202-86
フック ステンレス スイベル 線径5mm 長さ59mm 水本機械製作所フック ステンレス スイベル 線径5mm 長さ59mm水本機械製作所
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 回転して絡まりを防ぎます。 チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):1.18●D(mm):5●L1(mm):59.0●L2(mm):14.0●W1(mm):23●W2(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:台湾●コード番号:113-3031アズワン品番67-7200-96
パッドアイ 15mm×45mm 水本機械製作所パッドアイ 15mm×45mm水本機械製作所
779税込857
1個
8日以内出荷
接地幅の狭い面でも取付可能です。 H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。 支柱や壁面等に取り付けて使用。
仕様●使用荷重(kN):0.15●A(mm):15●D(mm):5●B1(mm):45●H(mm):30●W(mm):14●B2(mm):35●d(mm):4.2●h(mm):23●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-0809アズワン品番67-7200-28
ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック SUS316捻子径M-5 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック SUS316捻子径M-5水本機械製作所
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M-5●L(mm):70●A(mm):35●W(mm):14●B(mm):60●S(mm):7●L1(mm):115●L2(mm):160●材質/仕上:SUS316●原産国:台湾●コード番号:536-6686アズワン品番67-7197-11
ステンレス 回転アイプレート 50mm×50mm 水本機械製作所ステンレス 回転アイプレート 50mm×50mm水本機械製作所
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 アイが回転するので連結した時に絡みません。 壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.29●A1(mm):50●D(mm):8●A2(mm):34●B1(mm):50●H(mm):44●W(mm):19●B2(mm):34●d(mm):5●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:113-6158アズワン品番67-7194-96
ステンレス リングプル 34mm×45mm 水本機械製作所ステンレス リングプル 34mm×45mm水本機械製作所
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
埋め込みタイプなので設置面に邪魔な出っ張りが出ません。 リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。 壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。 船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。
仕様●A1(mm):34●A2(mm):24●L(mm):14●B1(mm):45●B2(mm):35●d(mm):4●T(mm):3.5●材質/仕上:ステンレス(SUS04)●原産国:中国●コード番号:316-0320アズワン品番67-7192-92
ステンレス ベアリング入りスイベル 水本機械製作所ステンレス ベアリング入りスイベル水本機械製作所
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
ベアリング入りのスイベルです。 チェーンなどのよりとりに。
仕様●使用荷重(kN):0.29●D(mm):3●L1(mm):35●L2(mm):8●A(mm):3.5●W1(mm):16●L3(mm):6●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:147-8216アズワン品番67-7192-13
ステンレス ナスカン 線径2.5mm長さ50mm 水本機械製作所ステンレス ナスカン 線径2.5mm長さ50mm水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。 ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。 ペットの係留用チェーンによく使用されています。
仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):2.5●L(mm):50●S(mm):5●W(mm):13●H(mm):8●d(mm):7●t(mm):3.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:201-3504アズワン品番67-7189-58
ステンレス スイベルベルトナスカン 長さ90mm 水本機械製作所ステンレス スイベルベルトナスカン 長さ90mm水本機械製作所
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。 ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.20●D(mm):4●L(mm):90●S(mm):14●W1(mm):26●W2(mm):29●H(mm):4●t(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:418-5801アズワン品番67-7187-78
ステンレス クリップジョイント 2ケ1組 水本機械製作所ステンレス クリップジョイント 2ケ1組水本機械製作所
449税込494
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 手軽にジョイントできます。 チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●L(mm):37●W(mm):23●d1(mm):12●d2(mm):11●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:台湾●コード番号:113-4608アズワン品番67-7186-87
ステンレス カラビナ 環付 黒色塗装 線径10mm長さ90mm 水本機械製作所ステンレス カラビナ 環付 黒色塗装 線径10mm長さ90mm水本機械製作所
7,598税込8,358
1個
8日以内出荷
黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。 スプリングフックです。 バネの力で開口部分が戻ります。 環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。 舞台・照明・装飾・光学機器用に。 チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):2.11●D(mm):10●L(mm):90●S(mm):19●W(mm):36●表面処理:黒色塗装(艶消し黒)●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。●環境により色褪せする場合がございます。●屋外では使用しないでください。●衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。●原産国:中国●コード番号:317-6026アズワン品番67-7186-61