カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

二重リンクロープ用
水本機械製作所¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス種類リンク寸法D(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.05使用荷重(N)49
オーバルキャッチC型
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷材質ステンレス質量(g)56種類リングキャッチ寸法L(mm)46寸法S(mm)14寸法D(mm)8寸法W(mm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.96
リングキャッチ
水本機械製作所¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質ステンレス質量(g)4種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15使用荷重(N)147
オープンナスカン
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷材質ステンレス質量(g)16種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法L(mm)56寸法H(mm)8ねじ径M-6寸法d(mm)10寸法S(mm)11寸法D(mm)5寸法W(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07使用荷重(N)68.6
回転ロックスナップオープンタイプ
水本機械製作所¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷材質ステンレス種類スナップフック寸法L(mm)102寸法H(mm)15.8寸法d(mm)22寸法t(mm)5寸法S(mm)8寸法D(mm)6.5寸法D1(mm)6寸法W(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.29使用荷重(N)294
スナップフックWD型
水本機械製作所¥639税込¥7031個4日以内出荷材質(本体)ステンレス質量(g)32種類スナップフック寸法L(mm)80寸法S(mm)9寸法D(mm)5寸法W(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15使用荷重(N)147
丸カンボルト ステンレス製
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。仕様六角ナット、ワッシャー付材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ六角ナット、ワッシャー付種類ボルト・スクリュー
角頭シャックル ステンレス製
水本機械製作所¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷ピン頭を四角形にすることで、通常のシャックルピンより、ロープなどが絡みにくいです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
プチカラビナ ステンレス製・リング付
水本機械製作所¥799~税込¥879~1個当日出荷リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)形状オーバル型ロック機能なし
ダブルクリップ ステンレス製
水本機械製作所¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ステンレスワイヤを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。用途ワイヤの固定に材質ステンレス(SUS304)
JIS型シャックル ステンレス製
水本機械製作所¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
プーリーブロック
水本機械製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷小型・軽量の滑車です。用途ロープ用調整滑車として。仕様ベケ付材質(車輪)プラスチックタイプベケ付種類滑車材質(枠)ステンレス車数1
ステンレス OPMMリング
水本機械製作所¥3,500~税込¥3,850~1袋(1個)当日出荷連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
豆ブロックベケ付き
水本機械製作所¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車材質(枠)ステンレス(SUS304)車数1RoHS指令(10物質対応)対応
丸リンク
水本機械製作所¥159税込¥1751個4日以内出荷トラスコ品番849-2279材質ステンレス(SUS304)質量(g)2.5種類リンク内径(Φmm)20線径(Φmm)2.5使用荷重(kg)5使用荷重(kN)0.05
ファンシーSフックツイスト
水本機械製作所¥639~税込¥703~1個7日以内出荷軽量でカラフルです。用途一般商品の収納の吊り金具として。材質材質:アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ寸法S(mm)40寸法D(mm)6寸法W(mm)54寸法R(mm)21使用荷重(kN)0.15