- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 水本機械製作所
- 7ページ目
7ページ目: 水本機械製作所のすべての商品
材質ステンレス
種類パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
パッドアイを取り付ける対象物の裏側に取り付ける事で、補強の役目をします。
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
トラスコ品番849-0827
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法(mm)(縦×横×内幅)35×20×9
寸法L(mm)35
寸法T(mm)1
寸法W(mm)20
寸法W1(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます
用途チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具とてして。
材質ステンレス(SUS304)
入数20
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーンに。
材質亜鉛ダイキャスト
材質/仕上亜鉛ダイキャスト 、仕上げ:真鍮メッキ仕上げ
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
包装JAN付袋入り
表面処理(本体)真鍮メッキ
端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。
材質ステンレス(SUS316)
材質/仕上ステンレス(SUS316)
種類シンブル
包装JAN付袋入り
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途かばんや衣類などの金具として、直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
材質ステンレス
種類プレートフック
寸法d(mm)4
寸法T(mm)2.5
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途洗浄カゴとして
材質ステンレス(SUS304)
金網線径(mm)0.8
金網ピッチ(mm)6.3
形状丸型
ピッチ(mm)6.3
線径(mm)0.8
ワイヤーピッチ(mm)5
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途ボルトとして様々な場所で
材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ
寸法L(mm)100
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2898
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)340
寸法L(mm)200
寸法W(mm)34
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ワイヤを現場で取付できます。
用途ワイヤロープの端末に
材質ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、二重リンク:ステンレスSUS304、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ)、ゆるみ止ナット・座金:真鍮
種類その他金具
従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2427
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)85
寸法L(mm)66.5
ねじ径M8
寸法d(mm)20
寸法t(mm)5
寸法F(mm)8
寸法D(mm)8
寸法B(mm)34.5
使用荷重(kN)1.47
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます
トラスコ品番849-2152
材質ステンレス
質量(g)38
種類パッドアイ
寸法H(mm)48
寸法d(mm)5.2
寸法A(mm)20
寸法D(mm)6
寸法T(mm)2
寸法W(mm)18
寸法B2(mm)46
寸法B1(mm)60
寸法h(mm)40
使用荷重(kN)0.20
1個
¥819
税込¥901
欠品中
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します
トラスコ品番849-2816
材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地
材質(本体)ステンレス
質量(g)87
種類Sカン
寸法L1(mm)800
寸法S(mm)12
寸法D(mm)4
寸法L2(mm)792
寸法W(mm)21
材質(キャップ)PVC
使用荷重(kN)0.07
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
トラスコ品番849-2603
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)13
寸法L(mm)12
レンチサイズ(mm)4
ねじ径M8
寸法A(mm)4.3
寸法D(mm)15
適合ワイヤ径(Φmm)3~4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
六角穴付き止めネジで固定します。
コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法A(mm)39
寸法B(mm)19
寸法D(mm)4.5
寸法L(mm)42
寸法W(mm)25
寸法C(mm)10.5
寸法h(mm)20
寸法d(mm)10
寸法W1(mm)7
寸法W2(mm)6
寸法T(mm)2
寸法P(mm)31
寸法H(mm)13.5
質量(g)90
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。
用途水栓用・プレートの吊り下げ等に
トラスコ品番849-0214
材質/仕上ステンレス/バレル研磨仕上げ
質量(g)270
寸法d(mm)2.3
寸法A(mm)3.3
使用荷重(kN)0.04
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
トラスコ品番849-0357
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)277
寸法L(mm)900
寸法L1(mm)28
寸法D1(mm)5
寸法D2(mm)4
寸法L2(mm)26
寸法W1(mm)16
寸法W2(mm)6.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
トラスコ品番849-0358
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)465
寸法L(mm)600
寸法L1(mm)39
寸法D1(mm)7
寸法D2(mm)6
寸法L2(mm)31
寸法W1(mm)24
寸法W2(mm)9
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
熱加工したステンレス特殊鋼使用により、SUS304チェーンの約3倍の硬度があります。
盗難防止用に通常チェーンよりも硬度を上げています。
用途盗難防止に
全長(mm)1000
材質/仕上ステンレス(SUS420J2)/クロームメッキ仕上げ
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
質量(g)48
種類シンブル
寸法L(mm)50
寸法A(mm)19
寸法D(mm)30
寸法B(mm)21
適合ロープ径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
欠品中
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。
ばね状のリング部をたおすと(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として使用。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類スイベルスナップ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
形状オーバル型
ロック機能なし
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
仕様アイタイプ
車輪径(Φmm)66
材質(車輪)ナイロン
タイプアイタイプ
種類滑車
基本使用荷重(t)0.02
寸法B(mm)66
使用ロープ径(mm)(最大)9
太いロープなどにも対応できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス
種類SB
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレス
種類ラウンドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
手軽で安心、多分野で使用可能!
マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能。
カバー付きでスッキリとした外観なので美観を損ないません。
そしてステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第!
寸法d(mm)5
材質ステンレス(SUS304)
仕上鏡面仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
細い径のSカンです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
使用荷重(kg)5
使用荷重(kN)0.05