特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2,446件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
繊維ロープ専用のロープコースです。
用途繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止 材質ステンレス(SUS304) 種類シンブル
1袋
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所黄銅ビクターチェーン
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
1本
739 税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途ベルトなどの連結金具として。端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ2 0964
1個
769 税込846
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リングが二方向にあります。
用途H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-3323 質量(g)623 寸法L(mm)44 寸法H(mm)20 ねじ径M-12 寸法d(mm)35 寸法A(mm)30 寸法D(mm)8 寸法E(mm)50 寸法B(mm)65 寸法C(mm)7 寸法T(mm)9 寸法W(mm)40
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ 付属品ステンレス皿木捻子 質量(g)8 寸法L(mm)36 寸法H(mm)7.5 寸法d(mm)3.2 寸法L1(mm)21 寸法D(mm)1.5 寸法W(mm)18 寸法h(mm)6 使用荷重(kN)0.10
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ 付属品ステンレス皿木捻子 質量(g)4 寸法L(mm)26 寸法H(mm)6.5 寸法d(mm)3.2 寸法L1(mm)15.5 寸法D(mm)1.5 寸法W(mm)13 寸法h(mm)5 使用荷重(kN)0.10
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2898 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)340 寸法L(mm)200 寸法W(mm)34
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として トラスコ品番849-3188 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)0.8 種類リンク 寸法L(mm)14 寸法D(mm)1.2 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.01
1個
16 税込18
当日出荷

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 トラスコ品番849-1584 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)70 寸法L(mm)25 寸法H(mm)41.5 寸法A(mm)20 ねじ径(mm)M10 寸法D(mm)8 表面処理バレル研磨 寸法B(mm)18 使用荷重(kN)14.7
1個
999 税込1,099
当日出荷

U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用 ねじ長さ(mm)30 ねじ径M8 材質ステンレス 質量(g)66 寸法L(mm)80 寸法D(mm)7.1 寸法T(mm)30 寸法W(mm)72
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用 ねじ長さ(mm)30 ねじ径M8 材質ステンレス 質量(g)55 寸法L(mm)67 寸法D(mm)7.1 寸法T(mm)30 寸法W(mm)59
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用 材質ステンレス 質量(g)22 寸法L(mm)49 ねじ径M6 ねじ長さ(mm)25 寸法D(mm)5.3 寸法T(mm)25 寸法W(mm)41
1個
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端を合わせてねじを締めて閉じます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1253 全長(mm)1000 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)20 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)300 寸法A(mm)20 寸法D(mm)2 寸法E(mm)6 寸法B(mm)7 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.59
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として トラスコ品番849-1975 材質ステンレス(SUS316) 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上げ 質量(g)6.6 種類アイスナップ 寸法L(mm)34 寸法d(mm)6 寸法t(mm)4.3 寸法S(mm)6 寸法W(mm)15 寸法R(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.10
1個
599 税込659
当日出荷

フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として トラスコ品番849-1974 材質ステンレス(SUS316) 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上げ 質量(g)3.2 種類アイスナップ 寸法L(mm)26 寸法d(mm)4.2 寸法t(mm)3 寸法S(mm)5 寸法W(mm)12 寸法R(mm)4 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.03
1個
399 税込439
当日出荷

従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2427 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)85 寸法L(mm)66.5 ねじ径M8 寸法d(mm)20 寸法t(mm)5 寸法F(mm)8 寸法D(mm)8 寸法B(mm)34.5 使用荷重(kN)1.47
1個
999 税込1,099
当日出荷

ねじ切りがあるワッシャーです。 ボルト等に取り付けて下さい。
用途ワッシャーとして使用 ねじ径M10 材質ステンレス 種類ねじ付き座金 トラスコ品番837-9189 質量(g)5 寸法A(mm)22 寸法T(mm)2
1個
63 税込69
当日出荷

1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します。 トラスコ品番849-2601 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)1 寸法L(mm)5.5 レンチサイズ(mm)1.5 ねじ径M3 寸法A(mm)1.3 寸法D(mm)6.5 適合ワイヤ径(Φmm)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します トラスコ品番849-0769 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)29 寸法L(mm)30 寸法H(mm)35 寸法S(mm)8.5 寸法D(mm)2 寸法B(mm)4 寸法W(mm)10
1袋
409 税込450
当日出荷

ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途ボートに取り付けて係留用に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2671 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)21 種類Sカン 寸法L1(mm)62 寸法S(mm)8.5 寸法D(mm)5 寸法L2(mm)52 寸法W(mm)26 寸法R(mm)7.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
699 税込769
当日出荷

水本機械製作所ステンレス SカンSAP
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具として トラスコ品番849-2489 材質(本体)ステンレス 質量(g)76 種類Sカン 寸法L1(mm)100 寸法D(mm)8 寸法L2(mm)84 寸法W1(mm)15 寸法W2(mm)30 寸法S1(mm)6 寸法S2(mm)22 使用荷重(kN)0.49
1個
829 税込912
当日出荷

夕方や夜に見えにくいチェーンに取り付けると車のヘッドライトに反射して光ります。
用途夜間の目印(反射タイプ) 仕様水本鎖用反射部品チェーンアイ(レッド) トラスコ品番849-0326 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)0.75 寸法H(mm)5~7 寸法d(mm)6 寸法D(mm)16
1個
109 税込120
欠品中

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に トラスコ品番849-0357 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)277 寸法L(mm)900 寸法L1(mm)28 寸法D1(mm)5 寸法D2(mm)4 寸法L2(mm)26 寸法W1(mm)16 寸法W2(mm)6.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

水本機械製作所ファンシーSフックストレート
エコ商品
材質(本体)アルミ軽合金 種類Sカン 寸法S(mm)40 寸法D(mm)6 寸法W(mm)54 寸法R(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15 使用荷重(N)147
1個
719 税込791
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ステンレス(SUS304) 種類滑車 材質(枠)ステンレス 車数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所K型ロングアイボルト(ミリネジ)
エコ商品
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具の吊り上げなど、一般の荷役に 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所SカンSAF
エコ商品
材質ステンレス 質量(g)17 種類Sカン 寸法L1(mm)52 寸法S(mm)11 寸法D(mm)5 寸法L2(mm)42 寸法W1(mm)15 寸法W2(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2 使用荷重(N)196
1個
279 税込307
当日出荷

水本機械製作所リングキャッチ
エコ商品
材質ステンレス(SUS304) タイプ両ネジタイプ 種類リングキャッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,098 税込6,708
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所ミニクリップ(二重リンク付き)
エコ商品
材質(本体)ステンレス 種類スナップフック RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.01 使用荷重(N)9.8
1個
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所アイプレート用裏板
エコ商品
材質ステンレス 種類アイプレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)