9ページ目:

2,114件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターンキャッチ(ステンレス製) 水本機械製作所ターンキャッチ(ステンレス製)水本機械製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
90度回転することにより、L寸法の約半分の直径のものが連結可能になります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
四角リンク ステンレス製 水本機械製作所四角リンク ステンレス製水本機械製作所(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。 直線部分が対になっているので、ゴム繊維などの幅のあるベルト同士の連結などに使用できます。
用途かばんや衣類などの金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
リングボルト ステンレス製 水本機械製作所リングボルト ステンレス製水本機械製作所(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。 室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
ラウンドアイ ステンレス製 水本機械製作所ラウンドアイ ステンレス製水本機械製作所
669税込736
1個
当日出荷
2ヵ所を止めるタイプです。 プレート部分が円形です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
クリップジョイント ステンレス製 水本機械製作所クリップジョイント ステンレス製水本機械製作所
319税込351
1袋(2個)
当日出荷
手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類連結金具
アイボルト ステンレス製 水本機械製作所アイボルト ステンレス製水本機械製作所(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様ナットなし材質ステンレス(SUS304)
アイボルト ステンレス製・鍛造タイプ 水本機械製作所アイボルト ステンレス製・鍛造タイプ水本機械製作所
989税込1,088
1個
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様ナットなし材質ステンレス(SUS304)
アイナット ステンレス製 水本機械製作所アイナット ステンレス製水本機械製作所
959税込1,055
1個
当日出荷から翌々日出荷
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
Dリンク ステンレス製 水本機械製作所Dリンク ステンレス製水本機械製作所
519税込571
1個
当日出荷
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。 接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途かばんや衣類などの金具として。 直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
Cリンク ステンレス製 水本機械製作所Cリンク ステンレス製水本機械製作所
639税込703
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
2つ以上のCリンクを組み合わせることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
回転アイボルト 水本機械製作所回転アイボルト水本機械製作所(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーン等がよじれません。 専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。
仕様専用スパナ付材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄RoHS指令(10物質対応)対応
袋アイナット 水本機械製作所袋アイナット水本機械製作所
929税込1,022
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
フックアイボルト 水本機械製作所フックアイボルト水本機械製作所(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ウィットネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスJジョイント 水本機械製作所ステンレスJジョイント水本機械製作所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(1個)
当日出荷から翌々日出荷
開口部分が広くて、用途が広がります。チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス種類リングキャッチ
ステンレス ウォールフックPD型 水本機械製作所ステンレス ウォールフックPD型水本機械製作所
1,698税込1,868
1袋
当日出荷から3日以内出荷
耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。寸法d(mm)4.2寸法a(mm)17.5寸法B(mm)70寸法P(mm)54H(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
カラビナD型 環なし 水本機械製作所カラビナD型 環なし水本機械製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)質量(g)156タイプ環なし種類カラビナ使用荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.96
環付スナップフックNBL型 スイベルタイプ NBLシリーズ 水本機械製作所環付スナップフックNBL型 スイベルタイプ NBLシリーズ水本機械製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス コネクター RCNシリーズ 水本機械製作所ステンレス コネクター RCNシリーズ水本機械製作所
28税込31
1個
8日以内出荷
ボールチェーンの連結金具です。、容易に取り付けできます。
アイSカン ストレートタイプ 水本機械製作所アイSカン ストレートタイプ水本機械製作所
529税込582
1個
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルワイヤークリップ 水本機械製作所ダブルワイヤークリップ水本機械製作所
369税込406
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。トラスコ品番336-6416材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)40ねじ径M5寸法W(mm)17寸法P(mm)20適合ワイヤ径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス カップリング 4.5mm用 水本機械製作所ステンレス カップリング 4.5mm用水本機械製作所
36税込40
1個
当日出荷
ボールチェーンの連結金具です。容易に取り付けできます。
トラスコ品番317-6072材質ステンレス寸法d(mm)5.7チェーン径(Φmm)適合4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス Lボルトフック 水本機械製作所ステンレス Lボルトフック水本機械製作所
579税込637
1個
当日出荷
ステンレス製なので、水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。トラスコ品番317-7613セット内容丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ寸法L(mm)47寸法H(mm)30ねじ径M-6寸法D(mm)6寸法B(mm)17寸法W(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
SカンSAP 水本機械製作所SカンSAP水本機械製作所
899税込989
1個
当日出荷
片側の懐の深いSカンです
用途荷役ロープなどの端末金具として。トラスコ品番113-2969材質ステンレス(SUS304)質量(g)76寸法L1(mm)100内容SカンSAP SAP-8×1個寸法D(Φmm)8寸法L2(mm)84寸法W1(mm)15寸法W2(mm)30寸法S1(mm)6参考使用荷重(kN)0.49寸法S2(mm)22アズワン品番64-8414-47入数20
固定スナップシャックル 水本機械製作所固定スナップシャックル水本機械製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
リングを引くとフックが外れます
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス 環付スナップフックNA型 水本機械製作所ステンレス 環付スナップフックNA型水本機械製作所
969税込1,066
1個
当日出荷から5日以内出荷
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック寸法S(mm)5.5
ステンレス ロープガイド 水本機械製作所ステンレス ロープガイド水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。
用途車の溝にロープ等を通して、ロープガイドとして。トラスコ品番204-8789材質/仕上ステンレス(SUS304)・車=真鍮質量(g)27材質(車輪)真鍮種類滑車包装JAN付袋入り適合ロープ径(Φmm)7~8材質(枠)ステンレス(SUS304)
ステンレス ライトシンブル 水本機械製作所ステンレス ライトシンブル水本機械製作所
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)種類シンブル包装JAN付袋入り
ステンレス ナス型カラビナ(環なし) 水本機械製作所ステンレス ナス型カラビナ(環なし)水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)、バネ:ステンレス(SUS304)種類カラビナ包装JAN付袋入り材質(バネ)ステンレス(SUS304)
ステンレス ナス型カラビナ 水本機械製作所ステンレス ナス型カラビナ水本機械製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス トリガーフック 水本機械製作所ステンレス トリガーフック水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ナスカン(鉄砲ナスカン)包装JAN付袋入り
ステンレス ねじ付座金 水本機械製作所ステンレス ねじ付座金水本機械製作所(1件のレビュー)
349税込384
1袋(5個)ほか
当日出荷
ねじ切りがあるワッシャーです。ボルト等に取り付けて下さい。
用途ワッシャーとして。包装JAN付袋入り
ステンレス 二重リンク 水本機械製作所ステンレス 二重リンク水本機械製作所
299税込329
1袋(25個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類リンク
ステンレス カードリンク 水本機械製作所ステンレス カードリンク水本機械製作所
239税込263
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
自由に開閉できます。
用途書類・カードを綴ります材質ステンレス(SUS304)繰り返し・詰め替え対応
銅チェーン 水本機械製作所銅チェーン水本機械製作所
1,698税込1,868
1本
翌日出荷から3日以内出荷
銅の特性を生かしたチェーンです。熱伝導、導電率が高いです。
ステンレス O型フック(ベルト用) 水本機械製作所ステンレス O型フック(ベルト用)水本機械製作所
439税込483
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
幅のあるベルトなどにも使用できます。
用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物との連結に、端末の金具のジョイントに
SUS316 ステンレスマンテルチェーン 水本機械製作所SUS316 ステンレスマンテルチェーン水本機械製作所
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
SUS316 ステンレスビクターチェーン 水本機械製作所SUS316 ステンレスビクターチェーン水本機械製作所
799税込879
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。
ステンレス カットボルト 全長50mm 水本機械製作所ステンレス カットボルト 全長50mm水本機械製作所
59税込65
1個
当日出荷から翌々日出荷
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途ボルトとして様々な場所で材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ寸法L(mm)50
ステンレス 車体ドア留め金具B型 全長125mm 水本機械製作所ステンレス 車体ドア留め金具B型 全長125mm水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用トラスコ品番848-9735材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)57寸法H(mm)24寸法L1(mm)125寸法D(mm)6寸法L2(mm)94寸法W(mm)10寸法P(mm)31
プーリーブロックスイベル付き 使用ロープ径5~7mm 水本機械製作所プーリーブロックスイベル付き 使用ロープ径5~7mm水本機械製作所(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用しますトラスコ品番849-2145材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ質量(g)30材質(車輪)プラスチック種類滑車表面処理(車)バレル研磨材質(枠)ステンレス(SUS304)車数1車溝幅(mm)7.5使用荷重(kN)0.25