材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスでさびにくく、耐久性に優れます。
用途グレーチング連結用
材質SUS304
質量(g)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
リングが二方向にあります。
用途H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番849-3323
質量(g)623
寸法L(mm)44
寸法H(mm)20
ねじ径M-12
寸法d(mm)35
寸法A(mm)30
寸法D(mm)8
寸法E(mm)50
寸法B(mm)65
寸法C(mm)7
寸法T(mm)9
寸法W(mm)40
1個
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
リングが二方向にあります。
H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用。
仕様●ねじ径:M-12●A(mm):30●B(mm):65●D(mm):8●L(mm):44●H(mm):20●W(mm):40●T(mm):9●d(mm):35●C(mm):7●E(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●縦方向に荷重がかかる用途で使用してください。●原産国:中国●コード番号:336-6488
アズワン品番67-7181-60
1個
¥7,298
税込¥8,028
8日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、2つの穴のある鋼板等に落としこむ事で、引き上げ用の取手として使用できます。
仕様●ねじ径:W-3/8●D(mm):9●L(mm):200●W(mm):92.5●T(mm):20.5●P(mm):101.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:六角ナット・丸ワッシャー各2個付き。●コード番号:336-6437
アズワン品番67-7207-53
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
関連キーワード