27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として トラスコ品番849-2050 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)10 種類洋灯吊 寸法L(mm)75 ねじ径M-4 寸法L1(mm)37 寸法A(mm)8 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法B(mm)38 寸法T(mm)1 寸法W(mm)19 寸法R(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.05
1個
519 税込571
当日出荷

はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として トラスコ品番849-2052 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)35 種類洋灯吊 寸法L(mm)115 ねじ径M-6 寸法L1(mm)63 寸法A(mm)20 寸法S(mm)18 寸法D(mm)5.2 寸法B(mm)52 寸法T(mm)2 寸法W(mm)30 寸法R(mm)9 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.12
1個
799 税込879
翌々日出荷

はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として トラスコ品番849-2051 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)18 種類洋灯吊 寸法L(mm)91 ねじ径M-5 寸法L1(mm)50 寸法A(mm)12 寸法S(mm)15 寸法D(mm)4.3 寸法B(mm)41 寸法T(mm)1 寸法W(mm)24 寸法R(mm)7.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.07
1個
639 税込703
当日出荷

はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として トラスコ品番849-2053 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)77 種類洋灯吊 寸法L(mm)155 ねじ径M-8 寸法L1(mm)88 寸法A(mm)22 寸法S(mm)25 寸法D(mm)7 寸法B(mm)67 寸法T(mm)2 寸法W(mm)40 寸法R(mm)12.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

フック付なので、掛けたものが不用意に外れにくくなっています。
用途防鳥ネット取り付けなどに。 付属品六角ナット、座金 材質ステンレス(SUS304) 種類洋灯吊
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
1個
589 税込648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所ネットリングフック
エコ商品
材質ステンレス 質量(g)57 種類リングキャッチ 寸法L(mm)44 寸法d(mm)15 寸法S(mm)10 寸法D(mm)6 寸法W(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.49
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

スライドさせて開くタイプです。バネの力で閉じます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番205-0365 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)57 種類スナップフック 寸法L(mm)44 寸法d(mm)15 寸法S(mm)10 寸法D(mm)6 包装JAN付袋入り 寸法W(mm)14 アズワン品番64-8412-61 使用荷重(kN)0.49
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。 鳩除けネット、カラス除けネット。 材質ステンレス(SUS304) ねじの種類ミリネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法W(mm)21 材質(キャップ)PVC RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.07 使用荷重(N)68.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法W(mm)21 使用荷重(kN)0.07
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。片側がC、もう片方は、Uでハズレ止めがついた仕様です。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。 材質本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:ポリ塩化ビニール(PVC) 寸法S(mm)13 寸法D(mm)5 寸法W(mm)21 寸法R(mm)8.5 寸法W2(mm)19.5 寸法S2(mm)17 H(mm)50 使用荷重(kN)0.15
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所スーパーロングSカン
エコ商品
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。 トラスコ品番317-4487 材質ステンレス(SUS304)・キャップ=PVC 寸法L(mm)700 寸法L1(mm)700 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)692 寸法W(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.07
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷

従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。 鳩除け・カラス除けネット等の端末金具。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。鳩除けネット、カラス除けネットとして。 材質ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス 連結Sカン
梱包形態を小さくでき、収納もコンパクトになります。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法D(mm)6 使用荷重(kN)0.20
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

半分の長さになるので、梱包形態を小さくでき、収納もコンパクトになります。、ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス フックアイボルト
エコ商品
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして、端末の金具として。鳩除け・カラス除けネット等の端末金具として トラスコ品番318-0750 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)50 寸法H(mm)74 ねじ径M12 寸法A(mm)30 寸法S(mm)16 寸法D(mm)12 寸法B(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.49
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

水本機械製作所スーパーロングSカン4ミリ
エコ商品
高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 材質(キャップ)PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。 片側がフックになっています。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法H(mm)50 寸法D(mm)5 材質(キャップ)PVC 寸法R(mm)8.5 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)19.5 寸法S1(mm)13 寸法S2(mm)17 使用荷重(kN)0.15
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。、ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
1個ほか
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します トラスコ品番849-2816 材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地 材質(本体)ステンレス 質量(g)87 種類Sカン 寸法L1(mm)800 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)792 寸法W(mm)21 材質(キャップ)PVC 使用荷重(kN)0.07
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します トラスコ品番849-2814 材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地 材質(本体)ステンレス 質量(g)187 種類Sカン 寸法L1(mm)1800 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)1792 寸法W(mm)21 材質(キャップ)PVC 使用荷重(kN)0.07
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します トラスコ品番849-2810 材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地 材質(本体)ステンレス 質量(g)127 種類Sカン 寸法L1(mm)1200 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)1192 寸法W(mm)21 材質(キャップ)PVC 使用荷重(kN)0.07
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します トラスコ品番849-2813 材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地 材質(本体)ステンレス 質量(g)157 種類Sカン 寸法L1(mm)1500 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)1492 寸法W(mm)21 材質(キャップ)PVC 使用荷重(kN)0.07
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します トラスコ品番849-2808 材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地 材質(本体)ステンレス 質量(g)107 種類Sカン 寸法L1(mm)1000 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)992 寸法W(mm)21 材質(キャップ)PVC 使用荷重(kN)0.07
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

スプリングフックです。 フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。
用途丸みがある形状なので、ネット、ロープなどが特に適しています、チェーン・ワイヤ・ロープなどの吊り具としての端末金具、ジョイント金具に トラスコ品番162-9800 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)7 種類スナップフック 寸法L(mm)32 寸法t(mm)4 寸法S(mm)9 寸法W(mm)17 寸法d1(mm)5 寸法d2(mm)7 寸法R(mm)2.5 使用荷重(kN)0.03
1袋
639 税込703
翌々日出荷