スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡まりません。
用途チェーン・ワイヤーロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
チェーンなどのよりとりに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質ステンレス(SUS304)
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
先端形状両フック
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
包装JAN付袋入り
材質ステンレス
種類パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
フックが180°回転します。
使用しない時は倒すと邪魔になりません。
プレート上部の留め穴が長穴なので、取付位置の微調整が可能です。
用途現場設備のケーブル収納に
材質ステンレス(SUS304)
寸法D1(mm)2
寸法L3(mm)80
アイの部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、端末金具のジョイントに、チェーンなどのよりとりに
材質ステンレス(SUS304)
スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーンなどのよりとりに。
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2911
材質ステンレス(SUS316)
質量(kg)2
寸法L(mm)300
ねじ径M20
寸法L1(mm)430
寸法A(mm)140
寸法S(mm)20
寸法B(mm)220
寸法L2(mm)620
寸法W(mm)56
使用荷重(kN)6.86
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
包装JAN付袋入り
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番849-2896
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
両端にフックがあります。中心部分が回転するので、ねじれを取り除きます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番205-1918
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)53
種類スナップフック
寸法L(mm)112
寸法H(mm)5
寸法t(mm)7
寸法S(mm)9
寸法D(mm)4
寸法L2(mm)53.5
寸法R(mm)3
寸法W1(mm)21
寸法W2(mm)21.5
H(mm)5
アズワン品番64-8411-28
使用荷重(kN)0.20
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
包装JAN付袋入り
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。口の開きが広いタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。ペットの係留用のチェーンやロープの端末金具に。
トラスコ品番162-9661
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)78
寸法d(mm)20
寸法S(mm)17
寸法D(mm)5.5
寸法W1(mm)26
寸法W2(mm)10.5
H(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.78
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2934
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)96
寸法L(mm)90
ねじ径W1/4
寸法L1(mm)141
寸法A(mm)45
寸法S(mm)9
寸法B(mm)75
寸法L2(mm)200
寸法W(mm)19
使用荷重(kN)0.78
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2954
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)300
寸法L(mm)150
ねじ径W3/8
寸法L1(mm)230
寸法A(mm)75
寸法S(mm)13
寸法B(mm)120
寸法L2(mm)330
寸法W(mm)26
使用荷重(kN)1.57
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
材質ステンレス(SUS316)
枠を回転させると、ゆるめたり、縮めたりすることができます。
用途ワイヤーロープの張り具合を調節します
トラスコ品番849-0998
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)96
寸法L(mm)90
ねじ径W-1/4
寸法L1(mm)141
寸法A(mm)45
寸法S(mm)9
寸法B(mm)75
寸法L2(mm)200
寸法W(mm)19
参考使用荷重(kN)0.78
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2895
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)640
寸法B(mm)156
寸法L2(mm)440
寸法W(mm)34
使用荷重(kN)3.92
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2904
材質ステンレス(SUS316)
質量(kg)1
寸法L(mm)250
ねじ径W5/8
寸法L1(mm)370
寸法A(mm)120
寸法S(mm)19
寸法B(mm)195
寸法L2(mm)540
寸法W(mm)40
使用荷重(kN)5.88
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番162-9843
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)23.5
寸法L(mm)57
ねじ径M-4
寸法L1(mm)92
寸法A(mm)28
寸法S(mm)6
寸法B(mm)50
寸法L2(mm)128
寸法W(mm)13
使用荷重(kN)0.39
1袋
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。口の開きが広いタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。ペットの係留用のチェーンやロープの端末金具に。
トラスコ品番162-9657
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)60
寸法d(mm)13
寸法S(mm)12
寸法D(mm)4.5
寸法W1(mm)21
寸法W2(mm)9.5
H(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.49
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
材質ステンレス
種類スナップフック
寸法L(mm)102
寸法H(mm)15.8
寸法d(mm)22
寸法t(mm)5
寸法S(mm)8
寸法D(mm)6.5
寸法D1(mm)6
寸法W(mm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.29
使用荷重(N)294
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番336-9647
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)55
寸法H(mm)8.5
寸法d(mm)11.5
寸法S(mm)6.5
寸法D1(mm)4
寸法D2(mm)3
寸法W(mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.29
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、アイが回転するので連結したときに絡みません。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
アイが回転するので連結した時に絡みません。
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.29●A1(mm):50●D(mm):8●A2(mm):34●B1(mm):50●H(mm):44●W(mm):19●B2(mm):34●d(mm):5●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:113-6158
アズワン品番67-7194-96
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
フックが180°回転します。、使用しない時は倒すと邪魔になりません。、プレート上部の留め穴が長穴なので、取付位置の微調整が可能です。、現場設備のケーブル収納に。
半分の長さになるので、梱包形態を小さくでき、収納もコンパクトになります。、ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
回転して絡まりを防ぎます。
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):1.18●D(mm):5●L1(mm):59.0●L2(mm):14.0●W1(mm):23●W2(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:台湾●コード番号:113-3031
アズワン品番67-7200-96
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。、シャックル部分が回転しますのでチェーンなど絡みません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M-5●L(mm):70●A(mm):35●W(mm):14●B(mm):60●S(mm):7●L1(mm):115●L2(mm):160●材質/仕上:SUS316●原産国:台湾●コード番号:536-6686
アズワン品番67-7197-11
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。
仕様●使用荷重(kN):0.59●D1(mm):5●D2(mm):5●L1(mm):72●L2(mm):11●S(mm):7●W1(mm):26●W2(mm):11●捻径:M-5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4555
アズワン品番67-7188-92
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ