外れ止めフックが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
小型・軽量の滑車です。フックに外れ止めが付いています。
用途ロープ用調整滑車として。
トラスコ品番154-2756
全長(mm)126
材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、シーブ:ナイロン
質量(g)76
寸法L(mm)126
寸法B(mm)19
寸法W(mm)66
使用ロープ径(mm)~Φ9
1袋
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
従来の枠式ターンバックル(フック&フック)の外れ止め付です。六角ナット付
材質SUS304
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番849-2896
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質ステンレス(SUS304)
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
付属品丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
寸法d(mm)4.2
寸法W1(mm)34
寸法W2(mm)22
吊下荷重N(kgf)147(15)
使用荷重(kN)0.15
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
付属品丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個
トラスコ品番317-5988
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)57
ねじ径M-6
寸法L1(mm)40
寸法S(mm)8.5
寸法D(mm)6
寸法B(mm)17
寸法W(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類ウォールフック
寸法d(mm)4.2
寸法W1(mm)34
寸法W2(mm)22
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.15
ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-0812
セット内容カットアンカー付
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)33
材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/バレル研磨仕上げ
質量(g)33
種類洋灯吊
ねじ径M-6
ドリル径(Φmm)11.0
寸法S(mm)8
寸法D(mm)5.5
表面処理(カットアンカー)バレル研磨
寸法B(mm)12
寸法W(mm)15
使用荷重(kN)0.18
材質(カットアンカー)鉄
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類洋灯吊
表面処理(本体)バレル研磨
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質ステンレス
種類洋灯吊
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
トラスコ品番849-1359
材質ステンレス(SUS304)、カットアンカー:鉄
質量(g)41
寸法L(mm)52
ねじ径M-6
寸法L1(mm)40
ドリル径(Φmm)11
寸法S(mm)8.5
寸法D(Φmm)6
寸法B(mm)12
寸法T(mm)2
寸法W(mm)19
寸法A(Φmm)20
参考使用荷重(kN)0.2
入数20
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
フック部には外れ止め付きです。、壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
トラスコ品番849-0796
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法H(mm)23
寸法d(mm)5.2
寸法L1(mm)42
寸法t(mm)4.5
寸法S(mm)10
寸法T(mm)3.5
寸法R(mm)2.5
寸法W1(mm)32
寸法W2(mm)20
使用荷重(kN)0.1
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、長さも幅もSBUシャックルの2倍なので用途が広がります。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に。
ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
関連キーワード