35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番849-2247 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)12 種類洋灯吊 寸法L(mm)47.5 ねじ径M-6 使用荷重(kg)20 寸法S(mm)4.5 寸法D(mm)6 寸法B(mm)25 寸法W(mm)8 使用荷重(kN)0.2
1個
369 税込406
当日出荷

フック付なので、掛けたものが不用意に外れにくくなっています。
用途防鳥ネット取り付けなどに。 付属品六角ナット、座金 材質ステンレス(SUS304) 種類洋灯吊
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カットアンカー付のボルトフックです。座金(ネジ切り有り)
材質ステンレス(SUS304) 種類洋灯吊 寸法T(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(カットアンカー)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所吊りフック
エコ商品
カットアンカー付の吊りフックです。座金(ねじ切り有り)
材質ステンレス(SUS304) 種類洋灯吊 寸法T(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(カットアンカー)
1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。 鳩除け・カラス除けネット等の端末金具。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所ネジ付ロングSカン
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています 片側がねじ付です
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 材質ステンレス(SUS304) 寸法A(mm)25
1本
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、片側がねじ付です。、物の吊り下げ、引っ掛けとして。
1個
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出してないので、より装飾的です。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-1008 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)75 寸法L(mm)100 ねじ径W-1/4 寸法L1(mm)155 寸法A(mm)45 寸法S(mm)9 寸法B(mm)78 寸法L2(mm)230 寸法W(mm)13 寸法J(mm)5 使用荷重(kN)0.78
1袋
1,398 税込1,538
当日出荷


1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、縮めたりすることができます。
用途ワイヤーロープの張り具合を調節します トラスコ品番849-0998 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)96 寸法L(mm)90 ねじ径W-1/4 寸法L1(mm)141 寸法A(mm)45 寸法S(mm)9 寸法B(mm)75 寸法L2(mm)200 寸法W(mm)19 参考使用荷重(kN)0.78
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1袋
799 税込879
4日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷



枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M-5●L(mm):70●A(mm):35●W(mm):14●B(mm):60●S(mm):7●L1(mm):115●L2(mm):160●材質/仕上:SUS316●原産国:台湾●コード番号:536-6686 アズワン品番67-7197-11
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2895 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)640 寸法L(mm)200 ねじ径W1/2 寸法L1(mm)290 寸法A(mm)100 寸法S(mm)17 寸法B(mm)156 寸法L2(mm)440 寸法W(mm)34 使用荷重(kN)3.92
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2934 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)96 寸法L(mm)90 ねじ径W1/4 寸法L1(mm)141 寸法A(mm)45 寸法S(mm)9 寸法B(mm)75 寸法L2(mm)200 寸法W(mm)19 使用荷重(kN)0.78
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2904 材質ステンレス(SUS316) 質量(kg)1 寸法L(mm)250 ねじ径W5/8 寸法L1(mm)370 寸法A(mm)120 寸法S(mm)19 寸法B(mm)195 寸法L2(mm)540 寸法W(mm)40 使用荷重(kN)5.88
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2911 材質ステンレス(SUS316) 質量(kg)2 寸法L(mm)300 ねじ径M20 寸法L1(mm)430 寸法A(mm)140 寸法S(mm)20 寸法B(mm)220 寸法L2(mm)620 寸法W(mm)56 使用荷重(kN)6.86
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2954 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)300 寸法L(mm)150 ねじ径W3/8 寸法L1(mm)230 寸法A(mm)75 寸法S(mm)13 寸法B(mm)120 寸法L2(mm)330 寸法W(mm)26 使用荷重(kN)1.57
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2926 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)41 寸法L(mm)70 ねじ径W3/16 寸法L1(mm)115 寸法A(mm)35 寸法S(mm)7 寸法B(mm)60 寸法L2(mm)160 寸法W(mm)14 使用荷重(kN)0.49
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2944 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)180 寸法L(mm)120 ねじ径W5/16 寸法L1(mm)180 寸法A(mm)60 寸法S(mm)10 寸法B(mm)100 寸法L2(mm)260 寸法W(mm)21 使用荷重(kN)1.18
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します トラスコ品番849-1998 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)134 寸法L(mm)57 寸法H(mm)26.5 ねじ径(mm)M-10 寸法D(mm)10 表面処理電解研磨 寸法B(mm)24 寸法W(mm)24 使用荷重(kN)1.47
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

パイプターンバックルのパイプのみです。 フックを組替えて使用できます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2985 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)37 寸法L(mm)100 寸法W(mm)13 寸法J(mm)5
1個
699 税込769
翌々日出荷

回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します トラスコ品番849-2001 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)29 寸法L(mm)33 寸法H(mm)14.5 ねじ径M-6 ねじ径(mm)M-6 寸法D(mm)6 表面処理電解研磨 寸法B(mm)14 寸法W(mm)15 使用荷重(kN)0.49
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

パイプターンバックルのパイプのみです。 フックを組替えて使用できます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2969 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)260 寸法L(mm)250 寸法W(mm)27 寸法J(mm)10
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

パイプターンバックルのパイプのみです。 フックを組替えて使用できます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプターンバックルのパイプのみです。 フックを組替えて使用できます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2992 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)63 寸法L(mm)129 寸法W(mm)14 寸法J(mm)6
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

パイプターンバックルのパイプのみです。 フックを組替えて使用できます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2965 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)160 寸法L(mm)200 寸法W(mm)22 寸法J(mm)11
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

パイプターンバックルのパイプのみです。 フックを組替えて使用できます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2999 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)100 寸法L(mm)157 寸法W(mm)17 寸法J(mm)8
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します トラスコ品番849-2000 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)18 寸法L(mm)30 寸法H(mm)13.5 ねじ径M-5 ねじ径(mm)M-5 寸法D(mm)5 表面処理電解研磨 寸法B(mm)13 寸法W(mm)13 使用荷重(kN)0.29
1個
769 税込846
当日出荷

回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します トラスコ品番849-2002 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)67 寸法L(mm)45 寸法H(mm)22 ねじ径M-8 ねじ径(mm)M-8 寸法D(mm)7 表面処理電解研磨 寸法B(mm)19 寸法W(mm)20 使用荷重(kN)0.78
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します トラスコ品番849-1999 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)206 寸法L(mm)65 寸法H(mm)26 ねじ径M-12 ねじ径(mm)M-12 寸法D(mm)11.5 表面処理電解研磨 寸法B(mm)24 寸法W(mm)25 使用荷重(kN)2.16
1個
2,598 税込2,858
当日出荷