300件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途吊り具として 材質ステンレス 種類フック 寸法B(mm)60
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。 鳩除けネット、カラス除けネット。 材質ステンレス(SUS304) ねじの種類ミリネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製なので耐食性に優れています。、床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
1個
849 税込934
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様●使用荷重(kN):0.29●ねじ径:M5●D(mm):4.3●B(mm):52●L(mm):13●H(mm):26●T(mm):47●H1(mm):78●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-9813 アズワン品番67-7203-95
1個
519 税込571
8日以内出荷

従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。鳩除けネット、カラス除けネットとして。 材質ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です。機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
1個
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、接続部を溶接しているため丈夫です。、ロープなどの先端金具として。
1個
259 税込285
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
1個
869 税込956
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス フックアイボルト
エコ商品
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして、端末の金具として。鳩除け・カラス除けネット等の端末金具として トラスコ品番318-0750 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)50 寸法H(mm)74 ねじ径M12 寸法A(mm)30 寸法S(mm)16 寸法D(mm)12 寸法B(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.49
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様●使用荷重(kN):3.23●ねじ径:M14●D(mm):13●B(mm):27●L(mm):34●H(mm):60●A(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-3527 アズワン品番67-7177-87
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、木材に打ち込んで使用するタイプです。、木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
1個
599 税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
1個
299 税込329
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 棒に取り付けて、ボートを引き寄せる道具として使用します。
仕様●D(mm):84●L(mm):220●W(mm):146●t(mm):17●C(mm):54●d(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:317-2984 アズワン品番67-7177-76
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スクリュー加工で、木材に直接ねじ込み可能です。、木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
1個
429 税込472
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
1個
679 税込747
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。 機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M6●D(mm):5●B(mm):14●L(mm):14.5●H(mm):26.5●A(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:317-7576 アズワン品番67-7185-60
1個
939 税込1,033
8日以内出荷

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 接続部を溶接しているため丈夫です。 ロープなどの先端金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.05●D(mm):2.5●L(mm):20●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:日本●コード番号:113-4627 アズワン品番67-7177-66
1個
199 税込219
6日以内出荷

首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
1個
679 税込747
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として、食品加工現場の道具掛けとして使用 材質ステンレス(SUS304)
1袋
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 寸法L(mm)70 寸法H(mm)21 寸法S(mm)11 寸法D(mm)5 寸法L2(mm)21 寸法W(mm)35 吊下荷重N(kgf)98(10) トラスコ品番378-9055 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)23
1個
469 税込516
当日出荷

ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れています。
用途ボートフック用横型などに。 材質ステンレス(SUS304) 寸法d(mm)3.5 寸法W(mm)25 寸法P1(mm)11 寸法P2(mm)18
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番378-9063 質量(g)25 寸法L(mm)33 寸法H(mm)22 寸法S(mm)16 寸法D(mm)5 寸法D2(mm)3 寸法L2(mm)7 寸法W(mm)35 吊下荷重N(kgf)98(10) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

パッドアイを取り付ける対象物の裏側に取り付ける事で、補強の役目をします。
1個
199 税込219
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フックが180°回転します。 使用しない時は倒すと邪魔になりません。 プレート上部の留め穴が長穴なので、取付位置の微調整が可能です。
用途現場設備のケーブル収納に 材質ステンレス(SUS304) 寸法D1(mm)2 寸法L3(mm)80
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

U字に曲げたステンレス丸棒です、カシメたり、溶接したりして様々の用途に
1個
158 税込174
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所SカンSAH
片側が細く、片側が大きい半円の形状をしています。、工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
1個
128 税込141
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フックの片側が深く口を開いた設計になっています。、荷役ロープなどの端末金具として。
1個
389 税込428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
1個
289 税込318
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。、口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。、太物との接続ができます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、物掛けとして。
1個
489 税込538
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)