小型・軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として。
仕様ベケ付
材質(車輪)プラスチック
タイプベケ付
種類滑車
材質(枠)ステンレス
車数1
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。
仕様ベケなし
材質(車輪)プラスチック
タイプベケなし
種類滑車
材質(枠)ステンレス
車数1
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2570
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)295
寸法L(mm)61
ねじ径M12
寸法d(mm)24
寸法t(mm)12
寸法D(mm)12
寸法B(mm)56
使用荷重(kN)4.41
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様アイタイプ
車輪径(Φmm)66
材質(車輪)ナイロン
タイプアイタイプ
種類滑車
基本使用荷重(t)0.02
寸法B(mm)66
使用ロープ径(mm)(最大)9
車輪径(Φmm)20
質量(g)41
材質(車輪)滑車(シーブ):プラスチック
種類滑車
使用ロープ径(mm)~7
材質(枠)ステンレス
車数1
車溝幅(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.29
使用荷重(N)294
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
関連キーワード