264件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
1個ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
639 税込703
4日以内出荷

1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します トラスコ品番849-2603 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)13 寸法L(mm)12 レンチサイズ(mm)4 ねじ径M8 寸法A(mm)4.3 寸法D(mm)15 適合ワイヤ径(Φmm)3~4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ワイヤーキャッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1218 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)7 寸法L(mm)16 ねじ径M-4 寸法d(mm)8 寸法D(mm)4 寸法B(mm)8 使用荷重(kN)0.49
1個
449 税込494
当日出荷

水本機械製作所ワイヤープレートフック
エコ商品
材質ステンレス(SUS304) 種類プレートフック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-2255 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)7 寸法L(mm)16 ねじ径M4 寸法d(mm)8 寸法D(mm)4 寸法B(mm)8 使用荷重(kN)0.49
1個
399 税込439
5日以内出荷

ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1袋
369 税込406
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90度ひねっているので角度を変えることができます。 ヒネリシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。 チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●ねじ径:M4●B(mm):8●D(mm):4●L(mm):18●d(mm):8●使用荷重(kN):0.49●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-1893 アズワン品番67-7207-13
1個
949 税込1,044
8日以内出荷

水本機械製作所ワイヤーナット(ミリネジ)
エコ商品
材質(本体)ステンレス 種類ワイヤーキャッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。 未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)15 種類ボルト・スクリュー 寸法L(mm)30 寸法H(mm)35 線径(Φmm)4 寸法D(mm)4 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個ほか
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
1個
289 税込318
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
1個
238 税込262
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。固定金具として。 材質(本体)ステンレス 種類ワイヤーキャッチ 表面処理(本体)バレル研磨 2018年トラスコ掲載ページ2 0914
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端を合わせてねじを締めて閉じます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1259 全長(mm)480 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)39 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)140 寸法A(mm)25 寸法D(mm)4 寸法E(mm)7 寸法B(mm)9 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.98
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用、ペット係留用の壁面金具として、使用、ホース等の一時的な掛け置きに使用 材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
819 税込901
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。 リング部分が溶接されていないので、工具を使ってひねる(開閉)もできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1353 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)9 種類フック 寸法L(mm)43.5 寸法S(mm)8 寸法D(mm)4 寸法W1(mm)8 寸法W2(mm)15 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.15
1個
369 税込406
翌日出荷

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして トラスコ品番849-2597 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)15 種類リングキャッチ 寸法L(mm)42 寸法S(mm)8 寸法D(mm)4 寸法E(mm)5.9 寸法B2(mm)11.5 寸法B1(mm)13.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.49
1個
789 税込868
翌々日出荷

開口部分が広くて、用途が広がります。 チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-3439 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)7 種類リングキャッチ 寸法L(mm)26 寸法H(mm)19 寸法D(mm)4 寸法W(mm)6 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.29
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

アイの部分が固定されています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-0683 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)53 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)25 種類アイストラップ 寸法L(mm)53 寸法d(mm)10 線径(Φmm)4 寸法t(mm)6 寸法S(mm)5 寸法D(mm)4 寸法W(mm)22 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2670 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)10 種類Sカン 寸法L1(mm)44 寸法S(mm)7 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)36 寸法W(mm)22 寸法R(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.15
1個
499 税込549
当日出荷

ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
1個
299 税込329
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
1個
809 税込890
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2706 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)11 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)34 レンチサイズ(mm)1.5 寸法S(mm)6.5 寸法D(mm)4 寸法E(mm)4.4 寸法B2(mm)9.5 寸法B1(mm)11 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.49
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。 再び開くことはできません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2717 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)11 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)34 寸法S(mm)6.5 寸法D(mm)4 寸法E(mm)4.4 寸法B2(mm)9.5 寸法B1(mm)11 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.49
1個
899 税込989
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します 適合ワイヤ径(Φmm)3
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
759 税込835
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。 ハズレ止め付ですので、安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-2190 材質(本体)ステンレス 質量(g)10 種類カラビナ 寸法L(mm)40 寸法S(mm)7 寸法D(mm)4 寸法W(mm)12 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
639 税込703
当日出荷

U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。 壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として
仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M-6●D(mm):3●L(mm):365●T(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:六角ナット4個・丸ワッシャー4枚●原産国:中国●コード番号:318-0808 アズワン品番67-7204-25
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.10●D(mm):4●L(mm):45●S(mm):8●W(mm):22●d1(mm):4.5●d2(mm):6.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:200-8911 アズワン品番67-7188-59
1個
599 税込659
8日以内出荷

ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.10●D(mm):4●L(mm):45●S(mm):8●W(mm):22●d(mm):5.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-1983 アズワン品番67-7188-14
1個
759 税込835
8日以内出荷

スプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.20●D(mm):4●L(mm):47●S(mm):7●W(mm):22●d1(mm):4.5●d2(mm):6.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:200-8910 アズワン品番67-7188-43
1個
599 税込659
8日以内出荷

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルト等とチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 仕様両ねじタイプ トラスコ品番849-3011 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)12 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)38 寸法S(mm)6.5 寸法D(mm)4 寸法E(mm)4.2 仕上バレル研磨 寸法W1(mm)41.5 寸法W2(mm)27 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.34
1個
779 税込857
当日出荷

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.49●D(mm):4●L(mm):42●S(mm):8●B1(mm):13.5●B2(mm):11.5●E(mm):5.9●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:113-2972 アズワン品番67-7202-86
1個
859 税込945
6日以内出荷